Lataa

RELEET, TUNNISTIMET JA TEHOLÄH

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
1
  1. ABB 325 tuotetta
Tavaramerkki
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Aikarele 15 tuotetta
  2. Aikarele monitoimi 14 tuotetta
  3. Aikarele päästöhidastettu 12 tuotetta
  4. Aikarele tähti-kolmio 4 tuotetta
  5. Aikarele vetohidastettu 6 tuotetta
  6. Laajennusmoduuli 1 tuote
  7. Tarvike 8 tuotetta
  8. Teholähde 32 tuotetta
  9. Valvontarele 14 tuotetta
  10. Valvontarele jännite 1 tuote
Tavaramerkki
  1. ABB 325 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 13 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 325 tuotetta
Tuoteluokka
  1. Kytkentärele 128 tuotetta
Leveys
  1. 22.5 mm 71 tuotetta
  2. 40.5 mm 5 tuotetta
  3. 150 mm 2 tuotetta
  4. 175 mm 2 tuotetta
  5. 18 mm 2 tuotetta
  6. 276 mm 2 tuotetta
  7. 45 mm 2 tuotetta
  8. 53 mm 2 tuotetta
  9. 60 mm 2 tuotetta
  10. 63.2 mm 2 tuotetta
Korkeus
  1. 85.6 mm 58 tuotetta
  2. 78 mm 13 tuotetta
  3. 90 mm 8 tuotetta
  4. 131 mm 7 tuotetta
  5. 123.6 mm 6 tuotetta
  6. 91 mm 6 tuotetta
  7. 129.4 mm 3 tuotetta
  8. 100 mm 1 tuote
  9. 168 mm 1 tuote
  10. 198 mm 1 tuote
Syvyys
  1. 103.7 mm 56 tuotetta
  2. 78.5 mm 12 tuotetta
  3. 114 mm 7 tuotetta
  4. 123.6 mm 6 tuotetta
  5. 57.5 mm 6 tuotetta
  6. 119 mm 5 tuotetta
  7. 121 mm 3 tuotetta
  8. 136 mm 3 tuotetta
  9. 104.8 mm 2 tuotetta
  10. 102 mm 1 tuote
Sähköisen liitännän tyyppi
  1. Ruuviliitäntä 78 tuotetta
  2. Jousiliitäntä 19 tuotetta
Tuoteluokka
  1. Aikarele 75 tuotetta
Ohjausjännitteen tyyppi
  1. AC/DC 48 tuotetta
  2. AC 23 tuotetta
  3. DC 1 tuote
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50HZ
  1. 24...240 V 42 tuotetta
  2. 380...440 V 5 tuotetta
  3. 220...240 V 3 tuotetta
  4. 24...24 V 3 tuotetta
  5. 300...500 V 2 tuotetta
  6. 180...280 V 1 tuote
  7. 185...460 V 1 tuote
  8. 200...500 V 1 tuote
  9. 208...440 V 1 tuote
  10. 220...440 V 1 tuote
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60HZ
  1. 24...240 V 42 tuotetta
  2. 380...440 V 5 tuotetta
  3. 220...240 V 3 tuotetta
  4. 24...24 V 3 tuotetta
  5. 300...500 V 2 tuotetta
  6. 180...280 V 1 tuote
  7. 185...460 V 1 tuote
  8. 200...500 V 1 tuote
  9. 208...440 V 1 tuote
  10. 220...440 V 1 tuote
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC
  1. 24...48 V 22 tuotetta
  2. 24...240 V 20 tuotetta
  3. 24...24 V 2 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 3580843
    Vaihevalvontarele - 1SVR550882R9500
    3580843
    CM-PBE,vaihevika, 1n/o,ei N-valvontaa,L1,2,3=380-440VAC
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 2712214
    Aikarele - 1SVR740010R3200
    2712214
    CT-MBS.22P Aikarele, monitoiminen, 2c/o, 24-48VDC, 24-240VAC, pikajousiliitäntä
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 2712200
    Aikarele - 1SVR730030R3300
    2712200
    CT-MXS.22S Aikarele, monitoiminen, 2c/o, 24-48VDC, 24-240VAC, ruuviliitäntä
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 2712195
    Aikarele - 1SVR730010R3200
    2712195
    CT-MBS.22S Aikarele, monitoiminen, 2c/o, 24-48VDC, 24-240VAC, ruuviliitäntä
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 2712078
    Teholähde - CP-D24/0.42, lähtö:24VDC/0,42A
    2712078
    lähtö:24VDC/0,42A, DIN, tulo: 90-264VAC/120-375VDC
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 2712294
    Valvontarele vaihejärjestys - CM-PVS.41S, ruuvi,2c/o,300-500
    2712294
    CM-PVS.41S, ruuvi,2c/o,300-500VAC, vaihevika/järjestys,yli/alijännite
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 2712512
    Valvontarele - CM-MSS.41S termistorirele
    2712512
    2c/o, 24-240VAC/DC, ATEX
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 2712755
    Relekanta - CR-PLS
    2712755
    Relekanta 1/2c/o CR-P releelle,looginen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 10 kappaleen paketeissa
  9. 2712754
    Pidikesanka - CR-PH
    2712754
    Pidikesanka CR-P releelle
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 10 kappaleen paketeissa
  10. 2712749
    Pistokerele - CR-P110DC2
    2712749
    Pistokantarele,Uc=110VDC,2c/o,8A
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 10 kappaleen paketeissa
  11. 2712741
    Pistokerele - CR-P024DC2
    2712741
    Pistokantarele,Uc=24VDC,2c/o,8A
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 10 kappaleen paketeissa
  12. 2712506
    Valvontarele - CM-MSS.31S termistorirele
    2712506
    1n/o+1n/c. 24-240VAC/DC. ATEX
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 2712262
    Eristystasonvalvontarele - CM-IWS.2S
    2712262
    CM-IWS.2S Eristystasonvalvonta.ruuvi. 1c/o. 1-100kOhm. 24-240VAC/DC
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 3580966
    Vastamutteri - 1SVR450056R8000
    3580966
    Vastamutteri, CM-GM-1
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 3580965
    Tukieristin - 1SVR450056R7000
    3580965
    TUKIERISTIN ELEKTRODILLE, CM-AH-3
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva