Lataa

ERIKOISKYTKIMET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Kytkentätoiminnon lukitus
2
  1. Ei 1882 tuotetta
  2. Kyllä 654 tuotetta
Kytkentätoiminnon lukitus
Rajaa vaihtoehtoja
Kategoria
  1. SCHNEIDER PAINIKKEET 1682 tuotetta
  2. ABB PAINIKKEET 996 tuotetta
  3. SCHNEIDER RAJAKYTK. 835 tuotetta
Yleisnimi
  1. Anturi 349 tuotetta
  2. Linssi 161 tuotetta
  3. Painike-/merkkivalokilpi 242 tuotetta
  4. Painiketarvike 142 tuotetta
  5. Rajakytkin 172 tuotetta
  6. Tasopainike 355 tuotetta
  7. Tasovalopainike 300 tuotetta
  8. Väännin 190 tuotetta
  9. Valintakytkin 220 tuotetta
  10. Valintakytkin merkkivalolla 163 tuotetta
Tuotesarja
  1. Compact 272 tuotetta
  2. Harmony 1599 tuotetta
  3. LS-TITAN 55 tuotetta
  4. Modular 464 tuotetta
  5. Osisense 574 tuotetta
  6. Preventa 239 tuotetta
  7. RMQ-16 101 tuotetta
  8. RMQ-TITAN 581 tuotetta
  9. Sirius 14 tuotetta
Tavaramerkki
  1. ABB 996 tuotetta
  2. EATON 749 tuotetta
  3. PEREL 185 tuotetta
  4. SCHNEIDER ELECTRIC 2515 tuotetta
  5. SCHNEIDER ELECTRIC, TE + MG 1 tuote
  6. SIEMENS 602 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 459 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 5054 tuotetta
  2. PAA 1 tuote
  3. PAK 9 tuotetta
  4. PS 1 tuote
Kytkentätoiminnon lukitus
  1. Ei 1882 tuotetta
  2. Kyllä 654 tuotetta
Reiän halkaisija
  1. 22 mm 1127 tuotetta
  2. 22.5 mm 788 tuotetta
  3. 30.5 mm 179 tuotetta
  4. 31 mm 162 tuotetta
  5. 22.3 mm 110 tuotetta
  6. 16 mm 64 tuotetta
  7. -99999 mm 24 tuotetta
  8. 16.2 mm 12 tuotetta
  9. 0 mm 5 tuotetta
  10. 30 mm 3 tuotetta
Etu renkaalla
  1. Kyllä 2103 tuotetta
  2. Ei 271 tuotetta
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali
  1. Muovi 1470 tuotetta
  2. Metalli 766 tuotetta
  3. Muu 51 tuotetta
Ohjauskalusteen kehyksen väri
  1. Musta 1185 tuotetta
  2. Kromi 900 tuotetta
  3. Muu 170 tuotetta
  4. Harmaa 4 tuotetta
  5. Keltainen 2 tuotetta
Linssin muoto
  1. Pyöreä 1956 tuotetta
  2. Neliö 109 tuotetta
  3. suorakulmainen 100 tuotetta
  4. Muu 79 tuotetta
  5. soikea 2 tuotetta
Jousipalautus
  1. Kyllä 1274 tuotetta
  2. Ei 795 tuotetta
Valaistavissa
  1. Ei 1269 tuotetta
  2. Kyllä 795 tuotetta
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP66 659 tuotetta
  2. IP67/IP69K 312 tuotetta
  3. IP66/IP67 242 tuotetta
  4. IP67K 171 tuotetta
  5. IP65 158 tuotetta
  6. IP67 152 tuotetta
  7. Muu 69 tuotetta
  8. IP65/IP67 38 tuotetta
  9. IP54 23 tuotetta
  10. IP40 5 tuotetta
Sähköisen liitännän tyyppi
  1. Ruuviliitäntä 799 tuotetta
  2. kaapeliläpivienti PG 170 tuotetta
  3. Muu 169 tuotetta
  4. kaapeliläpivienti, metrinen 159 tuotetta
  5. Kaapelilla esiasennettu 64 tuotetta
  6. kulmakaapeli 31 tuotetta
  7. pistoliitin M12 18 tuotetta
  8. Jousiliitäntä 16 tuotetta
  9. lattaliitin 8 tuotetta
  10. kaapeli 6 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 4799892
    Led Ba9S 230VAC/DC vihreä - OD-G01BA9R-230BR vihr 230V
    4799892
    Ledilamppu Ba9s 230V Vihreä
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 4799890
    Led 230 VAC/DC valkoinen - OD-W01BA9R-230BR valk 230V
    4799890
    Ledilamppu Ba9s 230V Valkoinen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 4799873
    Led Ba9S 24 VAC/DC kelt - OD-Y01BA9R-24PD kelt 24V
    4799873
    Ledilamppu Ba9s 24V keltainen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 4799872
    Led Ba9S 24 VAC/DC vihreä - OD-G01BA9R-24PD vihr 24V
    4799872
    Ledilamppu Ba9s 24VAC/DC Vihreä
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 4799871
    Led Ba9S 24 VAC/DC punainen - OD-R01BA9R-24PD pun 24V
    4799871
    Ledilamppu Ba9s 24VACDC Punainen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 4799870
    Led Ba9S 24 VAC/DC valkoinen - OD-W01BA9R-24PD valk 24V
    4799870
    Ledilamppu Ba9s 24VACDC Valkoinen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 4799849
    Uunilamppu - EK-10P4824015-240V 15W 300ast.
    4799849
    Uunilamppu E-14 22x48 mm 240vV 15W
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 4799834
    Merkkilamppu - E-14-T1654-260V-7-10 W
    4799834
    Merkkilamppu E-14 220-260V 7-10W 16x54 mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 4799828
    Pienoislamppu - E-14-T1654-24V-6W
    4799828
    Merkkilamppu E-14 24-30V 6-10W
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 4799810
    Pienoislamppu - E-14-T1654-030V-5W
    4799810
    Merkkilamppu 30V 5W 16x54 mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 4799807
    Pienoislamppu - E-14-T1654-030V-3W
    4799807
    Merkkilamppu E-14 30V 3W 16x54mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 4799801
    Pienoislamppu - E-14-T1654-024V-3W
    4799801
    Merkkilamppu E-14 24V 3W 16x54 mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 4799771
    Pienoislamppu - E-14-T1330-030V-3W
    4799771
    Merkkilamppu R-14 30V 3W 13x30 mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 4799723
    Pienoislamppu - BA15d-T1635-24V-5W
    4799723
    Merkkilamppu Ba15d 24V 5W 16x35 mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 4799702
    Pienoislamppu - 62402-E-10 24V80mA2W T10X28mm
    4799702
    Merkkilamppu E-10 24V 2W 10x28 mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva