Lataa

SÄHKÖNJAKELUKOJEET JA MUUNTAMO

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

3 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tuotesarja
1
  1. Energy 3 tuotetta
Nimellissyöksyvirta (8/20)
1
  1. 10 kA 2 tuotetta
Nimellisjännite AC
2
  1. 280 V 1 tuote
  2. 440 V 1 tuote
Mitoitusjännitetaso AC
1
  1. 1.1 kV 1 tuote
Näytä lisää tuotteita
  1. 5806019
    Ylijännitesuoja 1 kV - HDA-01N, 10 kA, Uc=1.1 kV
    5806019
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 5802044
    Ylijännitesuoja (3kpl/pakk) - LVA-440B-CL, 10 KA, 440V
    5802044
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 3 kappaleen paketeissa
  3. 5802028
    Ylijännitesuoja (3kpl/pakk) - LVA-280B-CL, 10 KA, 280V
    5802028
    Pakkauksessa 3kpl ylijännitesuojia, joka on myös pienin myyntierä.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 3 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

3 tuotetta

Nouseva