Lataa

SÄHKÖNJAKELUKOJEET JA MUUNTAMO

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Näytä lisää tuotteita
  1. 6410199
    Merkintätarvike lähdön numerok - PEM 241.9 (nro.9)
    6410199
    Lähdön numerokilpi, numero 9
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 6410198
    Merkintätarvike lähdön numerok - PEM 241.8 (nro.8)
    6410198
    Lähdön numerokilpi, numero 8
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 6410197
    Merkintätarvike lähdön numerok - PEM 241.7 (nro.7)
    6410197
    Lähdön numerokilpi, numero 7
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 5800573
    Pylväskytkinteline - PEK 43
    5800573
    Pylväskytkinteline 5x160A tai 2x160A + 2x400A
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 5800572
    Pylväskytkinteline - PEK 42
    5800572
    Pylväskytkinteline 2 x SZ41 tai SZ41 + SZ151
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 5800571
    Pylväskytkinteline 2xSZ 51 - PEK 41
    5800571
    Pylväskytkinteline 2 x SZ151 tai SZ51
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 5800541
    Pylväsvarokekytkin - SZ41, 400 A
    5800541
    Pylväsvarokekytkin Al 2 x 50-240 mm2, 400 A, 500 V
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 5800524
    Erotin 24 kV (3/pak) - SZ24 Erotin
    5800524
    Erotin 24 kV
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 5800511
    Kilven kiinnityskisko - PEM216.1
    5800511
    Merkintäkilpien kiinnityskisko 30 ast
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 5800510
    Merkintätarvike merkintäkisko - PEM 216
    5800510
    Merkintäkilpien kiinnityskisko
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 5800537
    Pylväsvarokekytkin - SZ400.3 Al 2x50-240mm2
    5800537
    Pylväsvarokekytkin Al 2x50-240mm2, 400A, 500V. Kytkimet on varustettu Al-kiskoliittimillä KG43.6, joten ketjutus tai kaksi lähtevää haarajohtoa voidaan vaivattomasti kytkeä. Tarvittaessa voidaan asennuspaikalla KG43.6 liittimien tilalle vaihtaa Cu-liittim
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 5800516
    Pylväsvarokekytkin 160A - SZ160.3 Al/Cu 16-120mm2 3v
    5800516
    Kolmevaiheinen pylväsvarokekytkin. Sulakkeet ovat IEC 600269-2A mukaista 00-kokoa, sisältää 6xKG45 liitintä
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 6427215
    Merkintäkilpi 315/400 A - Merkintäkilpi 315/400 A
    6427215
    KAIVERRUS 315A/400A, kisko
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 6427214
    Merkintäkilpi 200/250 A - Merkintäkilpi 200/250 A
    6427214
    KAIVERRUS 200A/250A, kisko
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 6427213
    Merkintäkilpi 125/160 A - Merkintäkilpi 125/160 A
    6427213
    KAIVERRUS 125A/160A, kisko
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva