Lataa

SÄHKÖNJAKELUKOJEET JA MUUNTAMO

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tuotesarja
1
  1. ABB 1 tuote
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
2
  1. Muu 2 tuotetta
  2. Kytkentäliitin 1 tuote
Tuoteluokka
1
  1. Virtakisko 1 tuote
Näytä lisää tuotteita
  1. 5813896
    Katkaisupiiskaerä NPS:lle - NPAB 1/3
    5813896
    Katk. piiskaerä A- ja B-erottimelle
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 5813890
    Tukieristin B-erottimelle - NPSZJ 21 (20)
    5813890
    Eristin - B-erottimelle
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 5813872
    Virtatie koottuna 630A - NPSZC2 B-erotin (hartsierist.)
    5813872
    Virtatie koottuna - B-erottimelle (hartsieristin), 630A käy myös piiskallisille.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 5813860
    Ohjaustarvike, suojaeristin - NPSZJ30 komposiitti
    5813860
    Suojaeristin
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 5813820
    Orsi, pääteorsi 80x80x2000 - NPTRN 1T6
    5813820
    Orsi, 80x80x2000 mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 5813811
    Ohjaustarvike, putkentuki - NPAZL9
    5813811
    Putkentuki, pitkä, 294 mm- sis. B-erottimen lajiin, myös A-erottimelle
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 5813771
    Maadoitussanka 80 ja 100 mm - NPTMS8
    5813771
    Maadoitussanka 80 ja 100 mm orsiin, sis. liittimen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 5813714
    Liitinpakkaus - NPTL 24/3
    5813714
    Al-liitinpakkaus 62...99mm2
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 5813113
    Jatko-osapakkaus - NPAC9-J2/3
    5813113
    Jatko-osapakkaus, B-erott.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 5813107
    Jatkokiskopakkaus - NPAC 5/3
    5813107
    Jatkokiskopakkaus
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 5811254
    Vinotuki - OJUP-ZK 9
    5811254
    Vinotuet 1-pylväs asennukseen, tarve 1 kpl
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 5811231
    Nivelliitinpakkaus - OJUP-ZL 9/3
    5811231
    Nivelliitin 630A,12,5KA/1S
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 3645015
    Muuntaja 20,4kV/230V - VOL 24 omakäyttömuuntaja
    3645015
    Jännitemuuntaja,ulos asennettava, 22kV/230V, 500VA
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 5813871
    Virtatie koottuna 630A - NPSZC1 A-erotin
    5813871
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 5813855
    Katkaisukammios. A- ja B-erott - NPAK 5/3
    5813855
    Katkaisukammiosarja K5 A- ja B-erottimelle
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva