Lataa

LINJATARVIKKEET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Näytä lisää tuotteita
  1. 5044053
    Liitinkisko Cu reikä 14/22 mm - PSS242.5, 250mm2 600A
    5044053
    Cu-kisko
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 5044050
    Liitinkisko Cu reikä 14/22 mm - PSS85.5, 250 mm2 600A
    5044050
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 5044029
    Maadoituskisko Cu 10x50 mm2 - PSS874
    5044029
    Maadoituskisko maks. 10 x Cu 50 mm2Maadoituskiskoja käytetään maadoitusten yhdistämiseen pylväsmuuntamoissa. Maadoituskiskoon sopii 10 kpl maks. 50 mm2 johdinta. Runko on tinattua kuparia, ruuvit tinattua messinkiä ja korotusosat säänkestävää muovia.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 5044028
    Liitinkisko Cu reikä 14/22 mm - PSS309.5, 400 mm2 950A
    5044028
    Liitinkisko pakattuna
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 5044027
    Maadoituskisko 50 mm2 - PSS396.1
    5044027
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 5044023
    Kiskoliitin Al 50-240 Cu 10-95 - KG36
    5044023
    Kiskoliitin
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 5044022
    Kiskoliitin Al 4x70-120 mm2 - KG 26.4
    5044022
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 5044020
    Maadoituskisko Cu 5x50 mm2 - PSS431
    5044020
    Maadoituskisko (Säänkestävä Am5)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 5044019
    Maadoituskisko 120 mm2 - PSS396
    5044019
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 5044015
    Liitinkisko Cu reikä22 mm - PSS85, 250mm2 600A
    5044015
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 5044014
    Liitinkisko Cu, reikä14mm - PSS127, 150mm2 400A
    5044014
    PSS127 tinattu kuparikisko 5x30mm 400A 2-liitin, reikä 14mm, 150 mm2
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 5044013
    Kiskoliitin Al 16-120/Cu 6-35 - KG 44
    5044013
    Siirtymäkiskoliitin
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 5044012
    Kiskoliitin Al 50-240 mm2 - KG43
    5044012
    Kiskoliitin Al 50-240mm2, M10x70
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 5044011
    Kiskoliitin Al 16-120 mm2 - KG41
    5044011
    Kiskoliitin Al 16-25mm2
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 5044010
    Kiskoliitin Al 120-300 mm2 - KG 26
    5044010
    Kiskoliitin 120-300mm2
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva