Lataa

KAAPELIN SUOJAUS- JA LIITOSTAR

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Näytä lisää tuotteita
  1. 5250282
    Kiinnike 82 - 98 - KOZ TRI 82-98
    5250282
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 5250238
    Kiinnike 38 - 53 mm - KOZ TRI 38 - 53
    5250238
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 5250215
    Kiinnike 4 x 13-32 mm - KOZ UNI 4x13-32 tilaa 2kpl=par
    5250215
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 5250175
    Kaapelikiinnike 75 - 100 mm - KOZ ST 75 - 100
    5250175
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 5250150
    Kaapelikiinnike 50 - 75 mm - KOZ ST 50 - 75
    5250150
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 5250136
    Kaapelikiinnike 36 - 52 mm - KOZ ST 36 - 52
    5250136
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 5250126
    Kaapelikiinnike 26 - 38 mm - KOZ ST 26 - 38
    5250126
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 5250118
    Kaapelikiinnike 18 - 26 mm - KOZ ST 18 - 26
    5250118
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 5250017
    Aluslaatta M8 - XZAK 1008 (Pakkaus 200 kpl)
    5250017
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 5250015
    Mutteri M8 - XZAM 1008 (Pakkaus 200 kpl)
    5250015
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 5250012
    Lukkoruuvi M8x220 mm - XZCFO 2822
    5250012
    Sähkösinkitty lukkoruuvi M8x220 mm. Kiinnikerimojen kiinnittämiseen.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 5250011
    Lukkoruuvi M8x120 mm - XZCFO 2812
    5250011
    Sähkösinkitty lukkoruuvi M8x120 mm. Kiinnikerimojen kiinnittämiseen.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 5250008
    Kaapelikiinnike d = 56 mm - XZCFO 1356, kaapelituki
    5250008
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 5250007
    Kaapelikiinnike d = 51 mm - XZCFO 1351, kaapelituki
    5250007
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 5250005
    Kiinnikerima (7x1 kV 800 mm2) - XZCFO 1746
    5250005
    7x46mm uria. kok. pituus 466mm.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva