Lataa

KAAPELIN SUOJAUS- JA LIITOSTAR

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tuotesarja
1
  1. Energy 2 tuotetta
Liimallinen
1
  1. Kyllä 38 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 5247484
    Tinattu Cu-lanka, 1 mm x 10 m - XMFB 2010
    5247484
    -
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 5247480
    Ulkopääte 20 kV AHXCMK-WTC 3x1 - XVKUP 49800, 3x(1x400-800 mm2)
    5247480
    Päätteet 1-johdinkaapeleille AHXCMK jne.(kosketussuoja Cu-langoista)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 5247464
    Sisäpääte 20 kV AHXCMK-WTC 3x1 - XVKP 49800, 3x(1x400-800 mm2)
    5247464
    Päätteet 1-johdinkaapeleille AHXCMK jne.(kosketussuoja Cu-langoista)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 5247456
    Kutisteulkopääte 20 kV APYAKMM - XVKAU 43185, 3x70-185 mm2
    5247456
    -
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 5247430
    Sisäpääte 10 kV AHXCMK-WTC 3x1 - XVKP 39800, 3x(1x500-800 mm2)
    5247430
    Päätteet 1-johdinkaapeleille AHXCMK jne.(kosketussuoja Cu-langoista)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 5247423
    Puhdistustarvike - XMRC 2001 kaapelinpuhd.liina
    5247423
    -
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 5247420
    Kuparipunos tinattu 16 mm2 - XMFM 1016-10 Cu 16 mm2 (10 m)
    5247420
    -
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 5246802
    Moottorikotelopääte 6-10 kV - XVAKC 33
    5246802
    -
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 5233817
    Kutisteulkopääte AHXAMK-W(P/M) - OXSU F 5131JM (Sis.mom.kengät)
    5233817
    Ulkopääte AHXAMK-W(M) jne. 3×95-240 mm2 20 kV + ruuvikengät
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 5233816
    Kutisteulkopääte AHXAMK-W(P/M) - OXSU F 5121JM (Sis.mom.kengät)
    5233816
    Ulkopääte AHXAMK-W(M) jne. 3×25-95 mm2 20 kV + ruuvikengät
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 5233812
    Kutisteulkopääte AXAL-TT 3x - XVKUPC 43240M, 20 kV 3x95-240
    5233812
    Ulkopääte AXAL-TT, AHXCMK-WTC jne. 3×95-240 mm2 20 kV + ruuvikengät
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 5233811
    Kutisteulkopääte AXAL-TT 3x - XVKUPC 43095M, 20 kV 3x25-95
    5233811
    Ulkopääte AXAL-TT, AHXCMK-WTC jne. 3×25-95 mm2 20 kV + ruuvikengät
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 5233807
    Kutistesisäpääte AHXAMK-W(M) 3 - IXSU F 5131JM (Sis.mom.kengät)
    5233807
    Sisäpääte AHXAMK-W(M) jne. 3×95-240 mm2 20 kV + ruuvikengät
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 5233806
    Kutistesisäpääte AHXAMK-W(P/M) - IXSU F 5121JM (Sis.mom.kengät)
    5233806
    Sisäpääte AHXAMK-W(M) jne. 3×25-95 mm2 20 kV + ruuvikengät
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 5233802
    Kutistesisäpääte AXAL-TT 3x - XVKPC 43240M, 20 kV 3x95-240
    5233802
    Sisäpääte AXAL-TT, AHXCMK-WTC jne. 3×95-240 mm2 20 kV + ruuvikengät
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva