Lataa

KAAPELIN SUOJAUS- JA LIITOSTAR

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Kiilloitettu pinta
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Asennustarvike 1 tuote
  2. Jatkostarvike 7 tuotetta
  3. Kiinnike 4 tuotetta
  4. Suojakouru 2 tuotetta
  5. Suojaputki 71 tuotetta
  6. Suojaputkitarvike 14 tuotetta
Tuotesarja
  1. ROCKY 46 tuotetta
  2. ROTEL 2 tuotetta
Tavaramerkki
  1. EI LOGOA 1 tuote
  2. PIPELIFE 108 tuotetta
  3. ROTOMON OY 2 tuotetta
  4. UPONOR INFRA 5 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 72 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 35 tuotetta
  2. M 81 tuotetta
Materiaali
  1. Muovi 94 tuotetta
  2. Teräs 4 tuotetta
  3. Metalli 1 tuote
Pinnan suojaus
  1. Käsittelemätön 87 tuotetta
  2. galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty 4 tuotetta
Ulkohalkaisija
  1. 110 mm 29 tuotetta
  2. 140 mm 18 tuotetta
  3. 75 mm 12 tuotetta
  4. 125 mm 9 tuotetta
  5. 160 mm 7 tuotetta
  6. 100 mm 5 tuotetta
  7. 50 mm 2 tuotetta
  8. 109 mm 1 tuote
  9. 120 mm 1 tuote
  10. 130 mm 1 tuote
Väri
  1. Keltainen 46 tuotetta
  2. Musta 30 tuotetta
  3. Harmaa 5 tuotetta
  4. Oranssi 3 tuotetta
  5. Punainen 3 tuotetta
  6. Vihreä 2 tuotetta
Materiaalin laatu
  1. PE 70 tuotetta
  2. PVC 15 tuotetta
  3. Muu 4 tuotetta
Malli / Tyyppi
  1. Jäykkä 74 tuotetta
  2. 1-osainen 5 tuotetta
  3. kaarikiinnike (1 ruuvi) 4 tuotetta
  4. taipuisa 3 tuotetta
  5. Y-kappale 2 tuotetta
Kiilloitettu pinta
  1. Ei 88 tuotetta
Tuoteluokka
  1. Kaapelin suojaputki 82 tuotetta
Muoto
  1. Ulko- ja sisäpuoli sileä 65 tuotetta
  2. ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä 10 tuotetta
  3. Suora 5 tuotetta
  4. ulko- ja sisäpuoli korrugoitu 1 tuote
  5. sisäpuoli sileä, ulkopuoli korrugoitu 1 tuote
Sisähalkaisija
  1. 90 mm 7 tuotetta
  2. 96.8 mm 6 tuotetta
  3. 95 mm 5 tuotetta
  4. 102.2 mm 4 tuotetta
  5. 110.2 mm 4 tuotetta
  6. 114.6 mm 4 tuotetta
  7. 122 mm 4 tuotetta
  8. 123.4 mm 4 tuotetta
  9. 61.4 mm 4 tuotetta
  10. 66 mm 4 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 5262095
    Jatkoholkki suojaputkelle - PEH 63
    5262095
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 5262025
    Suojaputki musta - PEH 63x3.8x6000
    5262025
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 6 kappaleen paketeissa
  3. 5261591
    Suojaputki 58/50 keltainen - PE-halkaistu 58/50x5000
    5261591
    PE-halkaistu suojaputki
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 5 kappaleen paketeissa
  4. 5261553
    Rocky SRS SN16, musta 6m salko - Rocky kaap.suojaputki 110x6.6
    5261553
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 6 kappaleen paketeissa
  5. 5261552
    SRE SN64, musta Autokela 430m - Rocky kaap.suojaputki 140x12.7
    5261552
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 5261551
    SRS SN16, musta Autokela 430m - Rocky kaap.suojaputki 140x8.3
    5261551
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 5261548
    Rocky SRS SN16, musta 6m salko - Rocky kaap.suojaputki 140x8.3
    5261548
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 6 kappaleen paketeissa
  8. 5261546
    Rocky SRS SN16, musta 6m salko - Rocky kaap.suojaputki 75x4.5
    5261546
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 6 kappaleen paketeissa
  9. 5261545
    Rocky SRE SN64, musta, 200m - Rocky kaap.suojaputki 75x6.8
    5261545
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 200 kappaleen paketeissa
  10. 5261539
    Rocky SRS SN16, musta, 200m - Rocky kaap.suojaputki 75x4.5
    5261539
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 200 kappaleen paketeissa
  11. 5261535
    Rocky SRS, SN16, musta, 100m - Rocky kaap.suojaputki 125x7.4
    5261535
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 100 kappaleen paketeissa
  12. 5261534
    Rocky SRS, SN16, musta, 300m - Rocky kaap.suojaputki 110x6.6
    5261534
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 300 kappaleen paketeissa
  13. 5261531
    Rocky SRS, SN16, musta, 100m - Rocky kaap.suojaputki 110x6.6
    5261531
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 100 kappaleen paketeissa
  14. 5261527
    Rocky SRE, SN64, musta, 300m - Rocky kaap.suojaputki 110x10
    5261527
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 300 kappaleen paketeissa
  15. 5261520
    Suojaputki PVC keltainen SN8 - OPTO-PVC 100x6000 SN8/B kelt.
    5261520
    PVC-suojaputki
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 6 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva