Lataa

KAAPELIN SUOJAUS- JA LIITOSTAR

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Näytä lisää tuotteita
  1. 5232994
    Lisätarvikepakkaus - SJP 120
    5232994
    0.6/1 (1.2) kV lisätarvikepakkaus muovi-paperi PLKVJ 50-95 mm2
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 5232992
    Lisätarvikepakkaus - SJP 50
    5232992
    0.6/1 (1.2) kV lisätarvikepakkaus paperi armeerattu 6-50 mm2 - muovi 16-50 mm2
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 5232982
    Lisätarvikepakkaus - SJL 185
    5232982
    0.6/1 (1.2) kV lisätarvikepakkaus 50-185 mm2 konsentriselle johtimelle
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 5232980
    Lisätarvikepakkaus - SJL 50
    5232980
    0.6/1 (1.2) kV lisätarvikepakkaus 16-50 mm2 konsentriselle johtimelle
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 5232948
    Jatkos 1 kV Al/Cu 6-35 mm2 - SJK0C
    5232948
    0.6/1 (1.2) kV Al/Cu 6-35 mm2
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 5232914
    Jatkos 1 kV Al/Cu 150-300 mm2 - SJK4C
    5232914
    Lämpökutistejatkos 0.6/1 (1.2) kV Al/Cu 95-240 mm2 4+1-johdin
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 5232913
    Jatkos 1 kV Al/Cu 95-240 mm2 - SJK3C
    5232913
    Lämpökutistejatkos 0.6/1 (1.2) kV Al/Cu 95-240 mm2 4-johdin, jatkosholkeilla
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 5232912
    Jatkos 1 kV Al/Cu 50-95 mm2 - SJK2C
    5232912
    Sisältää momenttiruuvilliset liittimet (2-ruuviset)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 5232911
    Jatkos 1 kV Al/Cu 16-50 mm2 - SJK1C
    5232911
    Sisältää momenttiruuvilliset liittimet (2-ruuviset)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 5220256
    Lisätarvikepakkaus - SJA 3 Al/Cu 95-240 mm2 1 kV
    5220256
    Sekajatkospakkaus 95-185/240 mm2
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 5220254
    Lisätarvikepakkaus - SJA 2 Al/Cu 50-95 mm2 1 kV
    5220254
    Sekajatkospakkaus 50-95 mm2
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 5218211
    Jatkosholkki 1kV 35-95mm2 - SLJ 2.47
    5218211
    Pienjännitejatkosholkki 35-95mm2,4 ruuvinen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 5218210
    Jatkosholkki 1kV 6-50mm2 - SLJ 1.47
    5218210
    Pienjännitejatkosholkki 6-50mm2,4 ruuvinen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 5218209
    Jatkosholkki Al/Cu 150-300 mm2 - SLJ 4.47
    5218209
    Pienjännitejatkosholkki 150-300mm2,4 ruuvinen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 5218208
    Jatkosholkki Al/Cu 95-240 mm2 - SLJ 3.47
    5218208
    Pienjännitejatkosholkki 95-240mm2,4 ruuvinen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva