Lataa

JAKOKAAPIT

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Näytä lisää tuotteita
  1. 5409600
    Merkintätarvike, merkkitanko - ROD Y/BLK D10 2015 mm
    5409600
    Joustava Merkkitanko jakokaappeihin, väri kelta/musta sis. pantakiinnikkeen ja vaihtokierremutterin 8 - 10mm kiinnityksellä oleviin kaapeihin, joissa ripustin väli 50mm - 1000mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 9754001
    RESSU 1 kV katkaisija-asema - 1 kV katkaisija-asema
    9754001
    1 kV katkaisija-asema
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 5734601
    Muuntajatarvike - PJ-navan kiskosarja 2, M20/M12
    5734601
    PJ-navan kiskopaketti jakelumuuntajan pienjänniteliitäntöihin. Sis. 4 kiskoa Cu10x40 sekä tarvittavat aluslaatat, ruuvit ja mutterit
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 6436032
    Merkkikeppi 2000 kaapelioja ke - VK07-0029
    6436032
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 6436031
    Merkkikeppi 1600 kaapelioja ke - VK07-0028
    6436031
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 6436030
    Merkkikeppi 2000 kaapelioja pu - VK07-0027
    6436030
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 6436029
    Merkkikeppi 1600 kaapelioja pu - VK07-0026
    6436029
    Kaapeliojan merkintäkeppi 1600 mm (punainen merkkilaatta, painevaluankkuri)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 6436014
    Merkkikeppi 1600 kaapelioja - VK07-0010
    6436014
    Kaapeliojan merkintäkeppi 1600 mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 6436013
    Merkkikeppi 1600 jakokaappi - VK07-0007
    6436013
    Jakokaapin merkintäkeppi 1600 mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 9754503
    Jonovarokekytkin - 400A Jonovaroke liittimineen
    9754503
    Jonovarokekytkin liittimineen 400A, UTU-24L 6kA Carunan muuntamoihin
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 9754502
    Jonovarokekytkin - 250A Jonovaroke liittimineen
    9754502
    Jonovarokekytkin liittimineen 250A, UTU-24L 6kA Carunan muuntamoihin
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 9754501
    Jonovarokekytkin - 160A Jonovaroke liittimineen
    9754501
    Jonovarokekytkin liittimineen 160A, UTU-24L 6kA Carunan muuntamoihin
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 5411231
    Kaappitarvike - MPFP Mittarointimoduuli
    5411231
    Mittarointimoduuli Kabeldonin jakokaappiin. Moduuli voidaan asentaa seuraavien Kabeldon kaappien yläosaan: CDCM, SDCM, CDCS ja SDCS.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 5409410
    Kaappitarvike - Assa Desmo telki jakokaappiin
    5409410
    Assa Desmo telki jakokaappiin
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 5409409
    Kaappitarvike - Assa Desmo talttaura runko
    5409409
    Assa Desmo talttaura lukkorunko
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva