Lataa

LÄMMITYS JA ILMANVAIHTO

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

12 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Now Shopping by
  1. Lämpöteho 1000 W
Rajaa vaihtoehtoja
Rajaa vaihtoehtoja
Kategoria
  1. LÄMMITYSLAITTEET 43 tuotetta
Yleisnimi
  1. Lämmitin 15 tuotetta
  2. Lämmitin öljytäytteinen 8 tuotetta
Tuotesarja
  1. Adax NEO VALK 1 tuote
  2. EPOK H 1 tuote
  3. EPOK V 1 tuote
  4. LANGILA V 1 tuote
  5. Nobö Front 4 tuotetta
  6. Nobö Top 3 tuotetta
  7. SANBE V 1 tuote
  8. TAMARI 2 tuotetta
  9. YALI COMFORT 3 tuotetta
  10. YALI GV 1 tuote
Tavaramerkki
  1. ADAX 1 tuote
  2. EBECO 1 tuote
  3. NOBÖ 7 tuotetta
  4. PISTESARJAT 1 tuote
  5. PURMO 23 tuotetta
  6. WARMOS 10 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 16 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 43 tuotetta
Lämpöteho
  1. 10 W/m 125 tuotetta
  2. 18 W/m 51 tuotetta
  3. 20 W/m 50 tuotetta
  4. 1000 W 43 tuotetta
  5. 30 W/m 42 tuotetta
  6. 500 W 40 tuotetta
  7. 1250 W 33 tuotetta
  8. 11 W/m 32 tuotetta
  9. 750 W 28 tuotetta
  10. 1500 W 26 tuotetta
Väri
  1. Valkoinen 42 tuotetta
  2. Harmaa 1 tuote
Leveys
  1. 1000 mm 5 tuotetta
  2. 1050 mm 4 tuotetta
  3. 650 mm 4 tuotetta
  4. 1325 mm 3 tuotetta
  5. 1500 mm 3 tuotetta
  6. 725 mm 3 tuotetta
  7. 1140 mm 2 tuotetta
  8. 1170 mm 2 tuotetta
  9. 1340 mm 2 tuotetta
  10. 1490 mm 2 tuotetta
Korkeus
  1. 500 mm 10 tuotetta
  2. 300 mm 7 tuotetta
  3. 200 mm 6 tuotetta
  4. 400 mm 6 tuotetta
  5. 600 mm 6 tuotetta
  6. 1800 mm 3 tuotetta
  7. 1830 mm 1 tuote
  8. 1845 mm 1 tuote
  9. 238 mm 1 tuote
  10. 350 mm 1 tuote
Syvyys
  1. 90 mm 10 tuotetta
  2. 75 mm 7 tuotetta
  3. 106 mm 5 tuotetta
  4. 84 mm 4 tuotetta
  5. 104 mm 3 tuotetta
  6. 83 mm 3 tuotetta
  7. 111 mm 2 tuotetta
  8. 82 mm 2 tuotetta
  9. 100 mm 1 tuote
  10. 133 mm 1 tuote
Suojausluokka
  1. I 27 tuotetta
  2. II 15 tuotetta
Paino
  1. 15.6 kg 3 tuotetta
  2. 19 kg 3 tuotetta
  3. 18.6 kg 3 tuotetta
  4. 14.6 kg 2 tuotetta
  5. 16.6 kg 2 tuotetta
  6. 19.1 kg 2 tuotetta
  7. 20 kg 2 tuotetta
  8. 38 kg 2 tuotetta
  9. 40 kg 2 tuotetta
  10. 20.9 kg 2 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 8129912
    Lämmitin öljy kiinteä/siirrett - YALI D+ 11x500x1050mm 1000W
    8129912
    Päivitetty EcoDesign lämmitin YALI D+, kasviöljytäyte, IP21, IP44 suojakotelon kanssa, edistyksellinen digitaalinen/elektroninen ter mostaatti, yhteensopiva ohjain Unisenza+/mobiiliohjaus WiFi, sis. seinäkannakeparin, jäätymissuoja, ohjaava/orja-käyttö. Muutettavissa IP44 suojaluokkaan liitäntärasialla 1613100.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 8129903
    Lämmitin öljy kiinteä/siirrett - YALI D+ 11x300x1500mm 1000W
    8129903
    Päivitetty EcoDesign lämmitin YALI D+, kasviöljytäyte, IP21, IP44 suojakotelon kanssa, edistyksellinen digitaalinen/elektroninen ter mostaatti, yhteensopiva ohjain Unisenza+/mobiiliohjaus WiFi, sis. seinäkannakeparin, jäätymissuoja, ohjaava/orja-käyttö. Muutettavissa IP44 suojaluokkaan liitäntärasialla 1613100.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 8129916
    Lämmitin öljy kiinteä/siirrett - YALI D+ 21x500x650mm 1000W
    8129916
    Päivitetty EcoDesign lämmitin YALI D+, kasviöljytäyte, IP21, IP44 suojakotelon kanssa, edistyksellinen digitaalinen/elektroninen ter mostaatti, yhteensopiva ohjain Unisenza+/mobiiliohjaus WiFi, sis. seinäkannakeparin, jäätymissuoja, ohjaava/orja-käyttö. Muutettavissa IP44 suojaluokkaan liitäntärasialla 1613100.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 8129906
    Lämmitin öljy kiinteä/siirrett - YALI D+ 21x300x1000mm 1000W
    8129906
    Päivitetty EcoDesign lämmitin YALI D+, kasviöljytäyte, IP21, IP44 suojakotelon kanssa, edistyksellinen digitaalinen/elektroninen ter mostaatti, yhteensopiva ohjain Unisenza+/mobiiliohjaus WiFi, sis. seinäkannakeparin, jäätymissuoja, ohjaava/orja-käyttö. Muutettavissa IP44 suojaluokkaan liitäntärasialla 1613100.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 8129430
    Lämmitin öljytäytteinen - YALI C 0511 50x105cm 1000W
    8129430
    EcoDesign lämmitin YALI C 0511 50x105cm 1000W, kasviöljytäyte, IP 21, IP44 kotelon kanssa, elektroninen termostaatti säätimillä, mon ipuoliset säädöt, langallinen pudotuksenohjaus, pintalämpötila 60, 75 tai 90oC, ohjaava/orja -käyttö. Muutettavissa IP44 suojaluokkaan liitäntärasialla 1613100.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

12 tuotetta

Nouseva