Lataa

LÄMMITYSLAITTEET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Nimellisjännite
1
  1. 230 V 60 tuotetta
Nimellisjännite
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Asennustarvike 4 tuotetta
  2. Lämmityskaapeli 4 tuotetta
  3. Lämmityskaapeli itserajoittuva 5 tuotetta
  4. Lämpökaapeli 4 tuotetta
  5. Lämpökaapelipaketti 10 tuotetta
  6. Läpivienti 1 tuote
  7. Liitos 1 tuote
  8. Ohjauskeskus 24 tuotetta
  9. Rasialiitin 1 tuote
  10. Sulanapitokaapeli 43 tuotetta
Tuotesarja
  1. DEVI 1 tuote
  2. DEVIaqua 22 tuotetta
Tavaramerkki
  1. DEVI 27 tuotetta
  2. ENSTO SMART BUILDINGS 18 tuotetta
  3. nVent Raychem 51 tuotetta
  4. THEBEN 4 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 20 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 86 tuotetta
  2. M 14 tuotetta
Tuoteluokka
  1. Lämmityskaapeli 64 tuotetta
Leveys
  1. 0 mm 23 tuotetta
  2. 7.7 mm 10 tuotetta
  3. 8.5 mm 10 tuotetta
  4. 6.2 mm 7 tuotetta
  5. 11.8 mm 4 tuotetta
  6. 14.1 mm 2 tuotetta
  7. 5.5 mm 2 tuotetta
  8. 17.2 mm 1 tuote
  9. 5.8 mm 1 tuote
  10. 7 mm 1 tuote
Nimellisjännite
  1. 230 V 60 tuotetta
Väri
  1. Musta 44 tuotetta
  2. Sininen 11 tuotetta
  3. Harmaa 3 tuotetta
  4. Keltainen 1 tuote
  5. Punainen 1 tuote
Korkeus
  1. 0 mm 22 tuotetta
  2. 5.8 mm 12 tuotetta
  3. 5.3 mm 10 tuotetta
  4. 13.7 mm 7 tuotetta
  5. 5.5 mm 4 tuotetta
  6. 10.5 mm 2 tuotetta
  7. 4.6 mm 1 tuote
  8. 8.5 mm 1 tuote
  9. 9.5 mm 1 tuote
Käyttökohde
  1. Putkilämmitys 35 tuotetta
  2. Räystäs/katto 11 tuotetta
  3. Muu 10 tuotetta
  4. Ulkoalueen sulanapito 4 tuotetta
Kaapelityyppi
  1. Itserajoittuva, rinnakkainen 38 tuotetta
  2. Kaksijohtiminen 22 tuotetta
Lämpöteho
  1. 10 W/m 22 tuotetta
  2. 9 W/m 22 tuotetta
  3. 18 W/m 12 tuotetta
  4. 20 W/m 2 tuotetta
  5. 25 W/m 1 tuote
  6. 50 W/m 1 tuote
Pituus
  1. 25 m 3 tuotetta
  2. 305 m 3 tuotetta
  3. 10 m 2 tuotetta
  4. 100 m 2 tuotetta
  5. 12 m 2 tuotetta
  6. 16 m 2 tuotetta
  7. 20 m 2 tuotetta
  8. 250 m 2 tuotetta
  9. 30 m 2 tuotetta
  10. 5 m 2 tuotetta
Suurin pitolämpötila
  1. 65 °C 36 tuotetta
  2. 23 °C 22 tuotetta
  3. 25 °C 1 tuote
  4. 80 °C 1 tuote
Näytä lisää tuotteita
  1. 0431236
    Lämpökaapeli itserajoittuva - DEVI Iceguard 18/36W 250m/kela
    0431236
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 0431129
    Lämpökaapeli(2-kelaa min.350m) - FROSTOP MUSTA 18W vesi/viemäri
    0431129
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 0431118
    Lämpökaapeli itsesäätyvä - FROSTOP MUSTA 18W vesi/viemäri
    0431118
    FROSTOP BLACK Itsesäätyvä lämpökaapeli sadevesijärjestelmien sulanapitoon. 28 W/m jäässä ja 16 W/m ilman lämpötilassa 0 astC.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 0430990
    Sisältää loppupäätteen - T2KLP RASIA PÄÄTE U-RD-ACC-CE
    0430990
    T2KLP Rasiaan kytkentä- ja loppupäätepakkaus, ETL-10 ja T2RED
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 2615401
    Termostaatti Frostguard ECO - FROSTGUARD-ECO
    2615401
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 0432300
    Lämpökaapeli itserajoittuva - Iceguard 18/36W
    0432300
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 1749000
    Paineläpivienti frostguard - ETL-GLAND-01
    1749000
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 8169325
    Sulanapitokaapeli putkistot - ETL-FROSTGUARD 25m vesiputket
    8169325
    FROSTGUARD 25M Itsesäätyvä lämpökaapeli (10 W/m) 2 m:n pistotulpalla varustetulla kumikaapelilla juomavesiputkien sulanapitoon. Putkien päälle tai sisälle. Juomavesihyväksytty. (Tarvittaessa hanki myös paineläpivienti 1749000).
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 8169322
    Sulanapitokaapeli putkistot - ETL-FROSTGUARD 22m vesiputket
    8169322
    FROSTGUARD 22M Itsesäätyvä lämpökaapeli (10 W/m) 2 m:n pistotulpalla varustetulla kumikaapelilla juomavesiputkien sulanapitoon. Putkien päälle tai sisälle. Juomavesihyväksytty. (Tarvittaessa hanki myös paineläpivienti 1749000).
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 8169319
    Sulanapitokaapeli putkistot - ETL-FROSTGUARD 19m vesiputket
    8169319
    FROSTGUARD 19M Itsesäätyvä lämpökaapeli (10 W/m) 2 m:n pistotulpalla varustetulla kumikaapelilla juomavesiputkien sulanapitoon. Putkien päälle tai sisälle. Juomavesihyväksytty. (Tarvittaessa hanki myös paineläpivienti 1749000).
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 8169316
    Sulanapitokaapeli putkistot - ETL-FROSTGUARD 16m vesiputket
    8169316
    FROSTGUARD 16M Itsesäätyvä lämpökaapeli (10 W/m) 2 m:n pistotulpalla varustetulla kumikaapelilla juomavesiputkien sulanapitoon. Putkien päälle tai sisälle. Juomavesihyväksytty. (Tarvittaessa hanki myös paineläpivienti 1749000).
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 8169313
    Sulanapitokaapeli putkistot - ETL-FROSTGUARD 13m vesiputket
    8169313
    FROSTGUARD 13M Itsesäätyvä lämpökaapeli (10 W/m) 2 m:n pistotulpalla varustetulla kumikaapelilla juomavesiputkien sulanapitoon. Putkien päälle tai sisälle. Juomavesihyväksytty. (Tarvittaessa hanki myös paineläpivienti 1749000).
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 8169310
    Sulanapitokaapeli putkistot - ETL-FROSTGUARD 10m vesiputket
    8169310
    FROSTGUARD 10M Itsesäätyvä lämpökaapeli (10 W/m) 2 m:n pistotulpalla varustetulla kumikaapelilla juomavesiputkien sulanapitoon. Putkien päälle tai sisälle. Juomavesihyväksytty. (Tarvittaessa hanki myös paineläpivienti 1749000).
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 8169308
    Sulanapitokaapeli putkistot - ETL-FROSTGUARD 8m vesiputket
    8169308
    FROSTGUARD 8M Itsesäätyvä lämpökaapeli (10 W/m) 2 m:n pistotulpalla varustetulla kumikaapelilla juomavesiputkien sulanapitoon. Putkien päälle tai sisälle. Juomavesihyväksytty. (Tarvittaessa hanki myös paineläpivienti 1749000).
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 8169306
    Sulanapitokaapeli putkistot - ETL-FROSTGUARD 6m vesiputket
    8169306
    FROSTGUARD 6M Itsesäätyvä lämpökaapeli (10 W/m) 2 m:n pistotulpalla varustetulla kumikaapelilla juomavesiputkien sulanapitoon. Putkien päälle tai sisälle. Juomavesihyväksytty. (Tarvittaessa hanki myös paineläpivienti 1749000).
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva