Lataa

LÄMMITYSLAITTEET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Asennustarvike 4 tuotetta
  2. Betonin kovetuskaapeli 6 tuotetta
  3. Kattolämmityskelmu 28 tuotetta
  4. Kytkentätarvike 9 tuotetta
  5. Lämmityskaapeli itserajoittuva 18 tuotetta
  6. Sulanapitokaapeli 16 tuotetta
Tuotesarja
  1. Alson 28 tuotetta
  2. PST 1 tuote
  3. PST30 16 tuotetta
  4. Thermon 31 tuotetta
Tavaramerkki
  1. BET 22 tuotetta
  2. ELFOIL 27 tuotetta
  3. PISTESARJAT 54 tuotetta
  4. THERMON 31 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 101 tuotetta
  2. M 32 tuotetta
  3. PAK 1 tuote
Pituus
  1. 160 m 8 tuotetta
  2. 1 m 6 tuotetta
  3. 2700 mm 3 tuotetta
  4. 1550 mm 2 tuotetta
  5. 2050 mm 2 tuotetta
  6. 2300 mm 2 tuotetta
  7. 3100 mm 2 tuotetta
  8. 10 m 1 tuote
  9. 1000 mm 1 tuote
  10. 1050 mm 1 tuote
Leveys
  1. 600 mm 10 tuotetta
  2. 900 mm 10 tuotetta
  3. 1200 mm 8 tuotetta
  4. 11.2 mm 6 tuotetta
  5. 6 mm 4 tuotetta
  6. 7 mm 4 tuotetta
  7. 379 mm 3 tuotetta
  8. 869 mm 2 tuotetta
  9. 1115 mm 1 tuote
  10. 1134 mm 1 tuote
Lämpöteho
  1. 30 W/m 17 tuotetta
  2. 40 W/m 6 tuotetta
  3. 1000 W 2 tuotetta
  4. 1200 W 2 tuotetta
  5. 15 W/m 2 tuotetta
  6. 2000 W 2 tuotetta
  7. 500 W 2 tuotetta
  8. 64 W/m 2 tuotetta
  9. 48 W/m 2 tuotetta
  10. 1500 W 1 tuote
Väri
  1. Musta 20 tuotetta
  2. Punainen 10 tuotetta
  3. Valkoinen 9 tuotetta
  4. Muu 5 tuotetta
  5. Oranssi 4 tuotetta
Tuoteluokka
  1. Lämmityskaapeli 37 tuotetta
Nimellisjännite
  1. 230 V 34 tuotetta
  2. 400 V 2 tuotetta
Käyttökohde
  1. Ulkoalueen sulanapito 16 tuotetta
  2. Muu 14 tuotetta
  3. Putkilämmitys 6 tuotetta
Kaapelityyppi
  1. Kaksijohtiminen 22 tuotetta
  2. Itserajoittuva, rinnakkainen 10 tuotetta
  3. Vakioteho, rinnakkainen 4 tuotetta
Suurin pitolämpötila
  1. 80 °C 16 tuotetta
  2. 240 °C 6 tuotetta
  3. 60 °C 6 tuotetta
  4. 250 °C 4 tuotetta
  5. 260 °C 4 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 1320002
    Kaapelikiinnike - ÄSSÄ 10 magneetti(10kpl/pak)
    1320002
    Magneettikiinnike kaapeleiden kiinnittämiseen. Soveltuu erinomaisesti sulanapito- ja saattolämmityskaapeleiden kiinnitykseen katoille, räystäisiin, syöksyihin ja muihin metallipinnoille.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 8109050
    Kytkentätarvike - M25- 14
    8109050
    Läpivienti, JBK-0-M25-kytkentärasioihin,KSX, HTSX- ja FP-kaapeleille, ATEX-Hyväksytty
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 2630037
    Termostaatti - Terminator ZTC-Ambient
    2630037
    Terminator Terminator ZTC-Ambient Termostaatti,seinäkiinnitys, -20C….+50C, IP66, Atex hyväksytty
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 2630036
    Termostaatti - Terminator ZT-C-500 WP
    2630036
    Terminator ZT-C-500 Termostaatti,seinäkiinnitys, 0C….500C, IP66, Atex hyväksytty
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 2630035
    Termostaatti - Terminator ZT-C-300 WP
    2630035
    Terminator ZT-C-300 Termostaatti,seinäkiinnitys, 0C….300C, IP66, Atex hyväksytty
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 2630033
    Termostaatti - Terminator ZT-C-100 WP
    2630033
    Terminator ZT-C-100 Termostaatti,seinäkiinnitys, 0C….100C, IP66, Atex hyväksytty
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 2630032
    Termostaatti - Terminator ZT-C-190-P-WP
    2630032
    Terminator ZT-C-190 Termostaatti, seinäkiinnitys, 0C….190C, IP66, Atex hyväksytty
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 2630030
    Termostaatti - Terminator ZT-C-190 XP
    2630030
    Terminator ZT-C-190 Termostaatti, putkijalallinen, 0C….200C, IP66, Atex hyväksytty
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 2630027
    Termostaatti - Terminator ZT-C-100 XP
    2630027
    Terminator ZT-C-100 Termostaatti, putkijalallinen, 0C….100C, IP66, Atex hyväksytty
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 2630025
    Termostaatti - TC1-1-120 XP
    2630025
    TC-1-1-120 XP Termostaatti, putkijalallinen, 20C….120C, IP65
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 2630024
    Termostaatti - TC1-1-60 XP
    2630024
    TC-1-1-60 XP Termostaatti, putkijalallinen, -15C….60C, IP65
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 2630023
    Termostaatti - TC1-1-300
    2630023
    TC-1-1-300 Termostaatti, seinäkiinnitys, 50C….300C, IP65
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 2630022
    Termostaatti - TC1-1-120
    2630022
    TC1-1-120 Termostaatti, seinäkiinnitys, 20C….120C, IP65
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 2630021
    Termostaatti - TC1-1-60
    2630021
    TC1-1-60 Termostaatti, seinäkiinnitys, -15C…..+60C, IP65
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 2630020
    Sulanapitotermostaatti - TC Ambient
    2630020
    TC Ambient -15….+60C
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva