Lataa

LÄMMITYSLAITTEET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
1
  1. FRICO 135 tuotetta
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Anturi 3 tuotetta
  2. Ilmaverho 9 tuotetta
  3. Laippalämmitin 4 tuotetta
  4. Lämmitin 3 tuotetta
  5. Lämpöpaneeli 7 tuotetta
  6. Lämpöpuhallin 32 tuotetta
  7. Ohjausyksikkö 4 tuotetta
  8. Säädin 8 tuotetta
  9. Säteilylämmitin 20 tuotetta
  10. Termostaatti 8 tuotetta
Tuotesarja
  1. Cat 3 tuotetta
  2. ELEKTRA 11 tuotetta
  3. Elztrip 8 tuotetta
  4. IH lämpösäteilijät 6 tuotetta
  5. Panther 12 tuotetta
  6. Sodinette 2 tuotetta
  7. Thermoplus 7 tuotetta
  8. Thermowarm 3 tuotetta
  9. Thermozone 9 tuotetta
  10. Tiger 8 tuotetta
Tavaramerkki
  1. FRICO 135 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 40 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 135 tuotetta
Leveys
  1. 169 mm 6 tuotetta
  2. 300 mm 5 tuotetta
  3. 375 mm 5 tuotetta
  4. 1050 mm 4 tuotetta
  5. 120 mm 4 tuotetta
  6. 1560 mm 4 tuotetta
  7. 2050 mm 4 tuotetta
  8. 282 mm 4 tuotetta
  9. 290 mm 4 tuotetta
  10. 450 mm 4 tuotetta
Korkeus
  1. 210 mm 12 tuotetta
  2. 100 mm 7 tuotetta
  3. 140 mm 6 tuotetta
  4. 375 mm 5 tuotetta
  5. 445 mm 5 tuotetta
  6. 500 mm 5 tuotetta
  7. 165 mm 4 tuotetta
  8. 180 mm 4 tuotetta
  9. 270 mm 4 tuotetta
  10. 450 mm 4 tuotetta
Syvyys
  1. 355 mm 7 tuotetta
  2. 90 mm 7 tuotetta
  3. 100 mm 6 tuotetta
  4. 345 mm 6 tuotetta
  5. 77 mm 6 tuotetta
  6. 340 mm 5 tuotetta
  7. 60 mm 5 tuotetta
  8. 144 mm 4 tuotetta
  9. 390 mm 4 tuotetta
  10. 43 mm 4 tuotetta
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP44 42 tuotetta
  2. IP20 17 tuotetta
  3. IP24 6 tuotetta
  4. IP55 6 tuotetta
  5. IP65 5 tuotetta
  6. IP21 4 tuotetta
  7. IP30 3 tuotetta
  8. IP31 3 tuotetta
  9. IP54 3 tuotetta
  10. IP42 2 tuotetta
Väri
  1. Valkoinen 41 tuotetta
  2. Harmaa 18 tuotetta
  3. Muu 16 tuotetta
  4. Punainen 12 tuotetta
Malli / Tyyppi
  1. Vapaasti riippuva 11 tuotetta
  2. on/off 7 tuotetta
  3. Katto-/seinäsäteilijä 6 tuotetta
  4. Muu 5 tuotetta
  5. Asennusapu 4 tuotetta
  6. Elektroninen 2 tuotetta
  7. Läsnäolotunnistin 2 tuotetta
RAL-numero
  1. 9016 20 tuotetta
  2. 3020 8 tuotetta
  3. 7046 6 tuotetta
Asennustapa
  1. Pinta-asennus 14 tuotetta
  2. Seinämalli 10 tuotetta
  3. pinta-asenteinen 6 tuotetta
Tuoteluokka
  1. Lämmitin 26 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 3530739
    Termostaatti Frico - KRTV-19 TERMOSTAATTI 16A IP44
    3530739
    Frico KRTV19 Kapillaaritermostaatti
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 3530735
    Termostaatti Frico - KRT-1900 TERMOSTAATTI 16A IP55
    3530735
    Frico KRT1900 Kapillaaritermostaatti
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 8143321
    Säteilylämmitin - INC10E 1000W IP24 100x1251
    8143321
    Frico INC10E infralämmitin hyvin suojaisille terasseille tai parvekkeille. Lisävaruste CBT ajastin (IP44) 8103492.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 8143320
    Säteilylämmitin - INC05E 500W IP24 100x711
    8143320
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 8143324
    Säteilylämmitin - INC20E 2000W IP24 100x2181
    8143324
    Frico INC20E infralämmitin hyvin suojaisille terasseille tai parvekkeille. Lisävaruste CBT ajastin (IP44) 8103492.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 8143323
    Säteilylämmitin - INC15E 1500W IP24 100x1756
    8143323
    Frico INC15E infralämmitin hyvin suojaisille terasseille tai parvekkeille. Lisävaruste CBT ajastin (IP44) 8103492.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 8101194
    Lämpöpuhallin Panther - SE09N 9kW 400V IP44 K 520x450
    8101194
    Tuotteella saatavuusongelmia. Seuraava toimitus SLO:lle 03/2022 lopussa.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 8101193
    Lämpöpuhallin Panther - SE06N 6kW 400V IP44 K 520x450
    8101193
    Tuotteella saatavuusongelmia. Seuraava toimitus SLO:lle 03/2022 lopussa.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 8101168
    Säteilylämmitin/kattokasetti - HP6N 600W IP55 K 595x1193
    8101168
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 8101165
    Lämpöpuhallin Cat - C9N 9kW 400V IP44 K 315x405
    8101165
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 8101164
    Lämpöpuhallin Cat - C5N 5kW 400V IP44 K 255x335
    8101164
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 2604122
    Anturi huone TAB16termostaatil - RTX54 NTC10kohmi IP54
    2604122
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 2604121
    Suojakotelo termostaatille - TEP44 IP44
    2604121
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 2604120
    Termostaatti - TAP16R 230VAC IP21 P
    2604120
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 8101163
    Lämpöpuhallin kiint.as. Frico - C3N 3kW 400V IP44 K 255x335
    8101163
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva