Lataa

LÄMMITYSLAITTEET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
1
  1. DEVI 284 tuotetta
Tavaramerkki
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Anturi 6 tuotetta
  2. Asennusjohto 5 tuotetta
  3. Asennustarvike 5 tuotetta
  4. Kiinnike 4 tuotetta
  5. Lämmityselementti 10 tuotetta
  6. Lämpökaapeli 72 tuotetta
  7. Lämpökaapelimatto 78 tuotetta
  8. Sulanapitokaapeli 35 tuotetta
  9. Termostaatti 8 tuotetta
  10. Yhdistelmätermostaatti 8 tuotetta
Tuotesarja
  1. Danfoss link 1 tuote
  2. DEVI 86 tuotetta
  3. DEVIasphalt 24 tuotetta
  4. DEVIClip 2 tuotetta
  5. DEVIcomfort 13 tuotetta
  6. Devidry 17 tuotetta
  7. ITD 1 tuote
  8. living by Danfoss 1 tuote
Tavaramerkki
  1. DEVI 284 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 97 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 275 tuotetta
  2. M 4 tuotetta
  3. PAK 3 tuotetta
  4. SET 2 tuotetta
Pituus
  1. 0 mm 7 tuotetta
  2. 16000 mm 5 tuotetta
  3. 3000 mm 5 tuotetta
  4. 4000 mm 5 tuotetta
  5. 70 m 5 tuotetta
  6. 8000 mm 5 tuotetta
  7. 10 m 4 tuotetta
  8. 12000 mm 4 tuotetta
  9. 2000 mm 4 tuotetta
  10. 50 m 4 tuotetta
Leveys
  1. 0 mm 75 tuotetta
  2. 500 mm 44 tuotetta
  3. 750 mm 24 tuotetta
  4. 1000 mm 18 tuotetta
  5. 11.8 mm 10 tuotetta
Tuoteluokka
  1. Lämmityskaapeli 129 tuotetta
Väri
  1. Punainen 66 tuotetta
  2. Musta 26 tuotetta
  3. Harmaa 10 tuotetta
  4. Muu 1 tuote
Nimellisjännite
  1. 230 V 94 tuotetta
  2. 400 V 8 tuotetta
Käyttökohde
  1. Muu 66 tuotetta
  2. Ulkoalueen sulanapito 35 tuotetta
  3. Putkilämmitys 1 tuote
Kaapelityyppi
  1. Kaksijohtiminen 92 tuotetta
  2. Itserajoittuva, rinnakkainen 10 tuotetta
Lämpöteho
  1. 10 W/m 30 tuotetta
  2. 18 W/m 30 tuotetta
  3. 30 W/m 26 tuotetta
  4. 6 W/m 15 tuotetta
  5. 33 W/m 1 tuote
Halkaisija
  1. 6.9 mm 59 tuotetta
  2. 7 mm 26 tuotetta
  3. 0 mm 10 tuotetta
  4. 4 mm 7 tuotetta
Suurin pitolämpötila
  1. 60 °C 47 tuotetta
  2. 75 °C 23 tuotetta
  3. 80 °C 15 tuotetta
  4. 65 °C 10 tuotetta
  5. 85 °C 7 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 3531188
    Maa-anturi - DEVIREG 850
    3531188
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 3531187
    Maa-anturisarja - DEVIREG 850
    3531187
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 3531184
    Keskusyksikkö - DEVIREG 850
    3531184
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 3531183
    Kattoanturi - DEVIREG 850
    3531183
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 3531049
    Asennussarja - LATTIA-ANTURIN ASENNUSSARJA
    3531049
    Lattia-anturin asennussarja,1 kpl/termostaatti
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 3531041
    Pinta-as. termostaatti - DEVIREG 610 IP 44
    3531041
    Termostaatti DEVIREG 610 sopii kattorakenteiden, putkistojen ja saattolämmitysten sulanapidon säätöön.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 3531031
    Lattiatermostaatti Din-kiskoon - DEVIREG 330 +5 - +45
    3531031
    Lattiatermostaatti DIN-kiskoon
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 3531030
    Sulanapitotermostaatti - DEVIREG 330 -10 - +10
    3531030
    Termostaatti DIN-kirkoon
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 3531017
    Differentiaalisäädin din - DEVIREG 316
    3531017
    Termostaatti DIN-kirkoon
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 8174523
    Sulanapitokaapeli - DEVIpipeheat 10 V3, 300 mtr
    8174523
    DEVIpipeheat™ 10 V3, 10 W/m, kela 300 mtr
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 8174505
    Asennus-/kytkentätarvike - Paineläpivienti 3/4" ja 1" V3
    8174505
    Paineläpivienti 3/4<(>&<)>1 (V3)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 8174504
    Asennus-/kytkentätarvike - DEVIcrimp (Pipeheat 10 V3) C
    8174504
    DEVIcrimp for Pipeheat 10 V3 Con to cable
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 8174503
    Asennus-/kytkentätarvike - DEVIcrimp (Pipeheat 10 V3)
    8174503
    DEVIcrimp for Pipeheat 10 V3 Con to box
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 8174502
    Sulanapitokaapeli - DEVIpipeheat 10 V3 25m 230V
    8174502
    DEVIpipeheat™ 10 V3 25m 230V readymade juomavesikaapeli
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 8174501
    Sulanapitokaapeli - DEVIpipeheat 10 V3 22m 230V
    8174501
    DEVIpipeheat™ 10 V3 22m 230V readymade juomavesikaapeli
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva