Lataa

LÄMMITYSLAITTEET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Rajaa vaihtoehtoja
Kategoria
  1. EBECO-TUOTTEET 331 tuotetta
  2. DEVI-LÄMMITYSKAAPELIT 284 tuotetta
Yleisnimi
  1. Lämminvesivaraaja 40 tuotetta
  2. Lämmitin 205 tuotetta
  3. Lämmitin öljytäytteinen 112 tuotetta
  4. Lämpökaapeli 239 tuotetta
  5. Lämpökaapelimatto 130 tuotetta
  6. Lämpömatto 38 tuotetta
  7. Lisätarvike 53 tuotetta
  8. Pyyhekuivain 84 tuotetta
  9. Säteilylämmitin 52 tuotetta
  10. Sulanapitokaapeli 111 tuotetta
Tuotesarja
  1. Adax NEO VALK 22 tuotetta
  2. Alson 28 tuotetta
  3. Beta 25 tuotetta
  4. DEVI 87 tuotetta
  5. DEVIaqua 22 tuotetta
  6. DEVIasphalt 24 tuotetta
  7. Nobö Front 21 tuotetta
  8. Nobö Top 29 tuotetta
  9. Thermon 31 tuotetta
  10. YALI DIGITAL 20 tuotetta
Tavaramerkki
  1. DEVI 311 tuotetta
  2. EBECO 331 tuotetta
  3. ENSTO SMART BUILDINGS 136 tuotetta
  4. FRICO 135 tuotetta
  5. NIBE 77 tuotetta
  6. NOBÖ 140 tuotetta
  7. nVent Raychem 185 tuotetta
  8. PURMO 182 tuotetta
  9. REJ-DESIGN 120 tuotetta
  10. WARMOS 76 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 669 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 1969 tuotetta
  2. M 91 tuotetta
  3. PAK 14 tuotetta
  4. SET 2 tuotetta
Leveys
  1. 0 mm 183 tuotetta
  2. 500 mm 125 tuotetta
  3. 4 mm 45 tuotetta
  4. 1000 mm 34 tuotetta
  5. 600 mm 33 tuotetta
  6. 7.8 mm 30 tuotetta
  7. 750 mm 27 tuotetta
  8. 800 mm 23 tuotetta
  9. 450 mm 21 tuotetta
  10. 7.3 mm 17 tuotetta
Väri
  1. Valkoinen 326 tuotetta
  2. Punainen 157 tuotetta
  3. Musta 134 tuotetta
  4. Muu 102 tuotetta
  5. Sininen 70 tuotetta
  6. Harmaa 45 tuotetta
  7. Vihreä 11 tuotetta
  8. Oranssi 4 tuotetta
  9. Keltainen 3 tuotetta
  10. Antrasiitti 2 tuotetta
Korkeus
  1. 0 mm 176 tuotetta
  2. 500 mm 56 tuotetta
  3. 300 mm 40 tuotetta
  4. 200 mm 35 tuotetta
  5. 400 mm 34 tuotetta
  6. 4 mm 32 tuotetta
  7. 4.9 mm 30 tuotetta
  8. 600 mm 28 tuotetta
  9. 5.3 mm 27 tuotetta
  10. 390 mm 24 tuotetta
Pituus
  1. 2500 mm 27 tuotetta
  2. 160 m 11 tuotetta
  3. 35 m 11 tuotetta
  4. 10 m 10 tuotetta
  5. 20 m 10 tuotetta
  6. 3000 mm 9 tuotetta
  7. 50 m 9 tuotetta
  8. 70 m 9 tuotetta
  9. 30 m 8 tuotetta
  10. 4000 mm 8 tuotetta
Lämpöteho
  1. 10 W/m 121 tuotetta
  2. 20 W/m 53 tuotetta
  3. 30 W/m 43 tuotetta
  4. 18 W/m 42 tuotetta
  5. 1000 W 40 tuotetta
  6. 500 W 38 tuotetta
  7. 11 W/m 32 tuotetta
  8. 1250 W 27 tuotetta
  9. 9 W/m 23 tuotetta
  10. 750 W 22 tuotetta
Tuoteluokka
  1. Lämmityskaapeli 477 tuotetta
Syvyys
  1. 111 mm 45 tuotetta
  2. 90 mm 42 tuotetta
  3. 75 mm 37 tuotetta
  4. 95 mm 31 tuotetta
  5. 48 mm 29 tuotetta
  6. 100 mm 27 tuotetta
  7. 56 mm 24 tuotetta
  8. 83 mm 21 tuotetta
  9. 50 mm 17 tuotetta
  10. 85 mm 13 tuotetta
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP44 137 tuotetta
  2. IP21 111 tuotetta
  3. IP34 52 tuotetta
  4. IP20 51 tuotetta
  5. IP24 16 tuotetta
  6. IP65 13 tuotetta
  7. IP66 12 tuotetta
  8. IP30 10 tuotetta
  9. IP67 10 tuotetta
  10. IP55 6 tuotetta
Nimellisjännite
  1. 230 V 394 tuotetta
  2. 400 V 21 tuotetta
  3. 250 V 1 tuote
Kaapelityyppi
  1. Kaksijohtiminen 312 tuotetta
  2. Itserajoittuva, rinnakkainen 86 tuotetta
  3. Yksijohtiminen 10 tuotetta
  4. Vakioteho, rinnakkainen 4 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 1329060
    Asennuslista sadevesirännit - PPN6
    1329060
    Muovinen kiinnityslista. 5.5 mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 1329050
    20m / rulla - SLOTERM KIINNITYSVANNE
    1329050
    Sinkitty teräsnauha leveys 18mm kiinnikkeiden väli 35mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 1303501
    Kaapelikiinnike (25kpl/pakk) - PPN12 PP räystäskouruun
    1303501
    Kaapelikiinnike räystäskouruun tai katolle, 25 kpl
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 1303500
    Kaapelikiinnike (25kpl/pakk) - PPN10 PP syöksytorveen
    1303500
    Kaapelikiinnike syöksytorveen, 25 kpl
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 3531188
    Maa-anturi - DEVIREG 850
    3531188
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 3531187
    Maa-anturisarja - DEVIREG 850
    3531187
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 3531184
    Keskusyksikkö - DEVIREG 850
    3531184
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 3531183
    Kattoanturi - DEVIREG 850
    3531183
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 3531049
    Asennussarja - LATTIA-ANTURIN ASENNUSSARJA
    3531049
    Lattia-anturin asennussarja,1 kpl/termostaatti
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 3531041
    Pinta-as. termostaatti - DEVIREG 610 IP 44
    3531041
    Termostaatti DEVIREG 610 sopii kattorakenteiden, putkistojen ja saattolämmitysten sulanapidon säätöön.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 3531031
    Lattiatermostaatti Din-kiskoon - DEVIREG 330 +5 - +45
    3531031
    Lattiatermostaatti DIN-kiskoon
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 3531030
    Sulanapitotermostaatti - DEVIREG 330 -10 - +10
    3531030
    Termostaatti DIN-kirkoon
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 3531017
    Differentiaalisäädin din - DEVIREG 316
    3531017
    Termostaatti DIN-kirkoon
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 3530739
    Termostaatti Frico - KRTV-19 TERMOSTAATTI 16A IP44
    3530739
    Frico KRTV19 Kapillaaritermostaatti
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 3530735
    Termostaatti Frico - KRT-1900 TERMOSTAATTI 16A IP55
    3530735
    Frico KRT1900 Kapillaaritermostaatti
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva