Lataa

VAROKKEET JA TULPPASULAKKEET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Nimellisjännite
1
  1. 500 V 29 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 3001533
    Kaappi 330x405x130mm - VARASULAKEKAAPPI
    3001533
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 3001516
    Kotelo 160x180x60mm - VARASULAKEKOTELO
    3001516
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 3000610
    Yksittäsvarokepesä - KV 25.2 1X25A
    3000610
    1 x 25 A
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 3000912
    Posliinirengas,pidätinjousiura - PR 2.25 25A VAROKKEELLE
    3000912
    Varokerengas, posliinia, 25 A varokkeelle pidätinjousiuralla
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 3000619
    Kiskokiinnityslaite - KW 2
    3000619
    DIN-kisko kiinnike, metallijousi, kaikkiin varokemalleihin
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 3000654
    Rivivaroke - KV 63.441 4X63A
    3000654
    4 x 63 A
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 3000653
    Rivivaroke - KV 63.431 3X63A
    3000653
    3 x 63 A
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 3000621
    Yksitt.varoke pesä,Al/Cu-liitt - KV 63.57 1X63A
    3000621
    1 x 63 A, DIN-kiskokiinnityksellä ja Al/Cu-liittimellä, max Al 50 mm2, Cu 35 mm2
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 3000615
    Yksittäsvarokepesä - KV 63.2 1X63A
    3000615
    1 x 63 A
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 3236796
    Sinetöintikansi - PMR11
    3236796
    Sinetöintikansi johdinsuojakatkaisijoille, 1-napainen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 3001095
    Suojalevy kolmelle varokkeelle - PMR450.3
    3001095
    Kosketussuoja, 150 x 45 mm, KVC-rivivarokkeita varten
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 3001094
    Suojalevy yhdelle varokkeelle - PMR450
    3001094
    Kosketussuoja, 50 x 45 mm, KVC-rivivarokkeita varten
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 3001092
    Kiskokiinnityslaite - PMR447
    3001092
    Muovinen, pohjasta snepattava, 25 A varokkeisiin
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 3001087
    Sinetöintikansi - KW 20 MUOVIA
    3001087
    Sinetöintikansi, 25 A varokkeiden sinetöintiin
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 3001085
    Varokepesän kotelo - PMR597
    3001085
    Kotelo, 25 A, KVC1.x yksittäisvarokepesää varten
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva