Lataa

KESKUKSET JA OSAT <IP34

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Data-asennuskotelo 7 tuotetta
  2. Mittauskeskus 11 tuotetta
  3. Mittauskeskus uppo/pinta FE 14 tuotetta
  4. Mittauskeskus ylijännitesuoja 9 tuotetta
  5. Monimittarikeskus FE 20 tuotetta
  6. Ovi FE 8 tuotetta
  7. Ryhmäkeskus 8 tuotetta
  8. Ryhmäkeskus pinta 13 tuotetta
  9. Ryhmäkeskus uppo 6 tuotetta
  10. Ryhmäkeskus uppo/pinta FE 14 tuotetta
Tuotesarja
  1. basset 9 tuotetta
  2. beagle 8 tuotetta
  3. boxer 21 tuotetta
  4. bulldog 25 tuotetta
  5. collie 24 tuotetta
  6. collie/beagle 5 tuotetta
  7. mirri 20 tuotetta
  8. pointer 21 tuotetta
  9. setter 7 tuotetta
  10. terrier 8 tuotetta
Tavaramerkki
  1. UTU 196 tuotetta
  2. UTU POWEL 14 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 143 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 208 tuotetta
  2. PAA 2 tuotetta
Leveys
  1. 450 mm 47 tuotetta
  2. 500 mm 42 tuotetta
  3. 452 mm 20 tuotetta
  4. 600 mm 15 tuotetta
  5. 550 mm 11 tuotetta
  6. 250 mm 9 tuotetta
  7. 400 mm 8 tuotetta
  8. 310 mm 5 tuotetta
  9. 348 mm 4 tuotetta
  10. 300 mm 3 tuotetta
Korkeus
  1. 950 mm 36 tuotetta
  2. 2024 mm 18 tuotetta
  3. 758 mm 16 tuotetta
  4. 850 mm 11 tuotetta
  5. 1200 mm 9 tuotetta
  6. 600 mm 9 tuotetta
  7. 500 mm 8 tuotetta
  8. 1400 mm 7 tuotetta
  9. 375 mm 7 tuotetta
  10. 1750 mm 6 tuotetta
Syvyys
  1. 100 mm 53 tuotetta
  2. 160 mm 46 tuotetta
  3. 237 mm 18 tuotetta
  4. 103 mm 12 tuotetta
  5. 90 mm 11 tuotetta
  6. 95 mm 6 tuotetta
  7. 140 mm 5 tuotetta
  8. 151 mm 5 tuotetta
  9. 125 mm 4 tuotetta
  10. 17 mm 4 tuotetta
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP30 72 tuotetta
  2. IP3X 45 tuotetta
  3. IP44 35 tuotetta
  4. IP20 17 tuotetta
  5. IP34 4 tuotetta
Asennustapa
  1. Pinta-asennus 90 tuotetta
  2. Pinta-asennus/uppoasennus 19 tuotetta
  3. pinta-asennus / uppoasennus / osittain uppoasennus 14 tuotetta
  4. uppoasennus 11 tuotetta
Materiaali
  1. Teräslevy 71 tuotetta
  2. Teräs 24 tuotetta
  3. Muovi 3 tuotetta
Kotelon/suojuksen materiaali
  1. Teräs 54 tuotetta
  2. Muovi 20 tuotetta
  3. Ruostumaton teräs 11 tuotetta
  4. Muu 7 tuotetta
Suojaus
  1. johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja 58 tuotetta
  2. Johdonsuojakatkaisija 20 tuotetta
  3. Muu 2 tuotetta
Tuoteluokka
  1. Mittauskeskus 71 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 3436605
    Aluevalaistuskeskus - SNAUTSER 80KT11 IP44
    3436605
    Aluevalaistuskeskus IP44. Asennus pinta-asennukseen. pylvääseen (3436661) tai jalustalle (3436655). Nimellisvirta 80A. Lähtövarokkeet tulppavarokkeita. Al/Cu-liittimet syöttö- ja lähtökaapeleille.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 3426398
    Liitinpaketti - Beagle liitinpaketti
    3426398
    Liitinpaketti sisältää 5 kpl Al 6-50/Cu 2.5-50 mm2 liittimet + johtimet lähteville johdoille.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 3426397
    Liitinpaketti - Collie liitinpaketti
    3426397
    Liitinpaketti sisältää 5 kpl Al 6-50/Cu 2.5-50 mm2 liittimet + johtimet lähteville johdoille.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 3426362
    Paritalokeskus 80A - COLLIE 38 P 100+PR
    3426362
    Mittauskeskus IP34 (paritalo). Pinta-asennukseen. Kahdella mittariristikolla. Nimellisvirta 80A. Nousuvarokkeina 32A johdonsuojakatkaisijat. 2kpl 1-osainen suko-pistorasia ja 2kpl 3-vaih. 16A:n pistorasia joka on suojattu 30 mA vikavirtasuojakytkimellä.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 3426345
    2T Mittauskeskus Varavoima - COLLIE 3806P63 2T+PRG 50A IP34
    3426345
    Mittauskeskus IP34. Pinta-asennukseen. Nimellisvirta 50A. 2-tariffi. Keskus varustettu 32A kojevastakkeella ja nelinapaisella vaihto kytkimellä. 2-osainen suko-pistorasia ja 3-vaih. 16A:n pistorasia.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 3315699
    Kaapelisuoja - BOXER/BULLDOG KAAPELISUOJA
    3315699
    Kaapelisuoja asennetaan seinään keskuksen yläpuolelle. Kiinnitys tapahtuu ruuveilla suojan sivuilta. Suoja voidaan säätää alueelle 250 - 490 mm.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 3315576
    Data-asennuskotelo - IT-setterVH48
    3315576
    Data-asennuskotelo IP30. Uppoasennukseen. ovella. 2-osainen pistorasia.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 3315574
    IT-OSA Setter - IT-SETTER VH36
    3315574
    Data-asennuskotelo IP30. Uppoasennukseen. ovella. 2-osainen pistorasia.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 3315478
    Data-asennuskotelo ovella - IT-Pointer GD318
    3315478
    Data-asennuskotelo IP30. Pinta-asennukseen. ovella. Kotelo polystyreeniä. 2-osainen pistorasia.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 3315394
    Kytkentäsovite - SLY3.2
    3315394
    Sähkölämmitysyksikkö SLY3.2 jälkiasennettavaksi boxer ja bulldog keskuksiin.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 3315391
    Kytkentäsovite - SLY1.2 L
    3315391
    Sähkölämmitysyksikkö SLY1.2 jälkiasennettavaksi boxer ja bulldog keskuksiin.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 3426384
    Kaapelisuoja Collie/Beagle - Kaapelisuoja 450 X
    3426384
    Kaapelisuoja peittää alhaalta tulevat kaapelit. Korkeuden voi säätää alueelle 620-1200 mm. Suoja kiinnitetään ruuveilla seinään keskuksen alapuolelle. Väri RAL 7024 (grafiitinharmaa). Collie/Beagle mittauskeskuksiin
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 3426371
    Mittauskeskus Fe IP34 - COLLIE 3806P63 2T+PR X 63A
    3426371
    Mittauskeskus IP34. Väri RAL 7024 (grafiitinharmaa). Pinta-asennukseen. Nimellisvirta 63A. 2-tariffi. 2-osainen suko-pistorasia ja 3-vaih. 16A:n pistorasia joka on suojattu 30 mA vikavirtasuojakytkimellä, johdonsuojakatkaisijoita 6 kpl.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 3436817
    Pistorasiakeskus - pinseri 80.0313 80A IP44 RST
    3436817
    Pistorasiakeskus IP44 RST. Pistorasiat 3 kpl (5x32A), 1 kpl (5x16A ) ja 3 kpl (Suko). Lisävarusteena sadelippa (3436821).
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 3436815
    Pistorasiakeskus - pinseri 80.0223 80A IP44 RST
    3436815
    Pistorasiakeskus IP44 RST. Pistorasiat 2 kpl (5x32A), 2 kpl (5x16A ) ja 3 kpl (Suko). Lisävarusteena sadelippa (3436821).
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva