Lataa

KESKUKSET JA OSAT <IP34

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

12 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Now Shopping by
  1. Yksikkö KPL
Rajaa vaihtoehtoja
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Asennuskotelo 2 tuotetta
  2. DIN-kisko 2 tuotetta
  3. Ei tiedossa 2 tuotetta
  4. Kiinnityskorvakepakkaus 2 tuotetta
  5. Laippatiiviste 3 tuotetta
  6. Läpivientilaippa 12 tuotetta
  7. Moduulikotelo pinta 25 tuotetta
  8. PE/N-liitin 7 tuotetta
  9. Pistorasialaippa 7 tuotetta
  10. Riviliitinkotelo 14 tuotetta
Tuotesarja
  1. AK 27 tuotetta
  2. AK AIR 8 tuotetta
  3. AK-F AIR 7 tuotetta
  4. Ake 6 tuotetta
  5. AKL 3 tuotetta
  6. basset 6 tuotetta
  7. collie 1 tuote
  8. Multigate 5 tuotetta
  9. RK 14 tuotetta
Tavaramerkki
  1. AIRAM 5 tuotetta
  2. ALTEAMS 2 tuotetta
  3. ENSTO 1 tuote
  4. HT HIGH TECH POLYMERS 124 tuotetta
  5. OUNEVA 2 tuotetta
  6. P2 ENGINEERING 2 tuotetta
  7. SPELSBERG 157 tuotetta
  8. TAMPEREEN TIIVISTE 3 tuotetta
  9. TRELLEBORG 9 tuotetta
  10. UTU POWEL 6 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 29 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 312 tuotetta
Leveys
  1. 300 mm 15 tuotetta
  2. 315 mm 15 tuotetta
  3. 400 mm 8 tuotetta
  4. 215 mm 6 tuotetta
  5. 250 mm 4 tuotetta
  6. 254 mm 4 tuotetta
  7. 180 mm 3 tuotetta
  8. 310 mm 3 tuotetta
  9. 360 mm 3 tuotetta
  10. 500 mm 3 tuotetta
Korkeus
  1. 400 mm 12 tuotetta
  2. 300 mm 10 tuotetta
  3. 85 mm 7 tuotetta
  4. 200 mm 6 tuotetta
  5. 600 mm 6 tuotetta
  6. 450 mm 5 tuotetta
  7. 15 mm 4 tuotetta
  8. 35 mm 4 tuotetta
  9. 500 mm 4 tuotetta
  10. 750 mm 4 tuotetta
Tuoteluokka
  1. Läpivientitiiviste 81 tuotetta
Syvyys
  1. 155 mm 15 tuotetta
  2. 226 mm 14 tuotetta
  3. 90 mm 11 tuotetta
  4. 122 mm 8 tuotetta
  5. 180 mm 8 tuotetta
  6. 111 mm 3 tuotetta
  7. 13 mm 3 tuotetta
  8. 75 mm 3 tuotetta
  9. 132 mm 2 tuotetta
  10. 21.5 mm 2 tuotetta
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP66 38 tuotetta
  2. IP65 22 tuotetta
  3. IP55 6 tuotetta
  4. IP20 5 tuotetta
Väri
  1. Harmaa 66 tuotetta
Materiaali
  1. Muovi 48 tuotetta
  2. Teräs 13 tuotetta
  3. Alumiini 2 tuotetta
  4. Kumi 2 tuotetta
  5. Muu 1 tuote
RAL-numero
  1. 7035 64 tuotetta
Tuoteluokka
  1. Läpivientilaippa keskuksiin/kaappeihin 63 tuotetta
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
  1. Muu 59 tuotetta
  2. Seinäkiinnike 2 tuotetta
Näytä lisää tuotteita

Rajaa Vaihtoehtoja

12 tuotetta

Nouseva