Lataa

KESKUKSET JA OSAT <IP34

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
EMC-versio
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Asennuskotelo 2 tuotetta
  2. Ei tiedossa 3 tuotetta
  3. Kiinnityskorvakepakkaus 2 tuotetta
  4. Laippatiiviste 3 tuotetta
  5. Läpivientilaippa 12 tuotetta
  6. Läpivientitarvike 7 tuotetta
  7. Moduulikotelo pinta 25 tuotetta
  8. PE/N-liitin 7 tuotetta
  9. Pistorasialaippa 7 tuotetta
  10. Riviliitinkotelo 14 tuotetta
Tuotesarja
  1. AK 27 tuotetta
  2. AK AIR 8 tuotetta
  3. AK-F AIR 7 tuotetta
  4. Ake 6 tuotetta
  5. AKL 3 tuotetta
  6. basset 6 tuotetta
  7. collie 1 tuote
  8. Multigate 5 tuotetta
  9. RK 14 tuotetta
Tavaramerkki
  1. AJ TUOTTEET OY AB 1 tuote
  2. ALTEAMS 3 tuotetta
  3. ENSTO SMART BUILDINGS 1 tuote
  4. OUNEVA 2 tuotetta
  5. SELCAST 6 tuotetta
  6. SPELSBERG 157 tuotetta
  7. TAMPEREEN TIIVISTE 3 tuotetta
  8. TRELLEBORG 8 tuotetta
  9. UTU POWEL 6 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 35 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 187 tuotetta
Syvyys
  1. 155 mm 15 tuotetta
  2. 226 mm 14 tuotetta
  3. 90 mm 10 tuotetta
  4. 122 mm 8 tuotetta
  5. 180 mm 8 tuotetta
  6. 31 mm 7 tuotetta
  7. 38 mm 6 tuotetta
  8. 111 mm 2 tuotetta
  9. 6 mm 2 tuotetta
  10. 75 mm 2 tuotetta
Leveys
  1. 300 mm 15 tuotetta
  2. 315 mm 15 tuotetta
  3. 400 mm 8 tuotetta
  4. 217 mm 7 tuotetta
  5. 250 mm 4 tuotetta
  6. 254 mm 4 tuotetta
  7. 180 mm 3 tuotetta
  8. 100 mm 2 tuotetta
  9. 110 mm 2 tuotetta
  10. 125 mm 2 tuotetta
Korkeus
  1. 300 mm 10 tuotetta
  2. 400 mm 10 tuotetta
  3. 35 mm 7 tuotetta
  4. 85 mm 7 tuotetta
  5. 200 mm 6 tuotetta
  6. 600 mm 5 tuotetta
  7. 450 mm 4 tuotetta
  8. 500 mm 4 tuotetta
  9. 750 mm 4 tuotetta
  10. 366 mm 3 tuotetta
Materiaali
  1. Muovi 48 tuotetta
  2. Teräs 13 tuotetta
  3. Muu 6 tuotetta
  4. Alumiini 2 tuotetta
Väri
  1. Harmaa 65 tuotetta
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP65 22 tuotetta
  2. IP67 22 tuotetta
  3. IP66 15 tuotetta
  4. IP55 6 tuotetta
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
  1. Muu 45 tuotetta
  2. Asennussarja 14 tuotetta
  3. Seinäkiinnike 2 tuotetta
EMC-versio
  1. Ei 50 tuotetta
RAL-numero
  1. 7035 49 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 5241227
    Pääte - LAK II/2X58
    5241227
    KAAPELIPÄÄTTEET SIL IP 44 PÄÄTE LAK II/2x58
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 5241225
    Pääte - LAK II/58
    5241225
    KAAPELIPÄÄTTEET SIL IP 44 PÄÄTE LAK II/58
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 5241224
    Pääte - LAK II/2X48
    5241224
    KAAPELIPÄÄTTEET SIL IP 44 PÄÄTE LAK II/2x48
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 5241222
    Pääte - LAK II/48
    5241222
    KAAPELIPÄÄTTEET SIL IP 44 PÄÄTE LAK II/48
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 5241213
    Pääte - LAK I/35
    5241213
    KAAPELIPÄÄTTEET SIL IP 44 PÄÄTE LAK I/35
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 3429612
    Modulikotelo - AK 12 1x12 mod.
    3429612
    AK 12, Distribution board, PE/N-term. IP
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 3429609
    Modulikotelo - AK 09 1x9 mod.
    3429609
    AK 09, Distribution board, PE/N-term. IP
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 3429605
    Modulikotelo - AK 05 1x5 mod.
    3429605
    AK 05, Distribution board, PE/N-term. IP
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 3429603
    Modulikotelo - AK 03 1x3 mod.
    3429603
    AK 03 Moduulikotelo, PE/N-liitin IP65, 150x100x96
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 3428848
    Moduulikotelo pinta - AK56.4x14M IP65
    3428848
    AK56. 56mod./IP65/IK08/PC-UV kuituvahvistettu
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 3428847
    Moduulikotelo pinta - AK42.3x14M IP65
    3428847
    AK42. 42mod./IP65/IK08/PC-UV kuituvahvistettu
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 3428844
    Moduulikotelo pinta - AK28.2x14M IP65
    3428844
    AK28. 28mod./IP65/IK08/PC-UV kuituvahvistettu/PC-UV kuituvahvistettu
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 3428831
    Moduulikotelo pinta - AK14.1x14M IP65
    3428831
    AK14. 14mod./IP65/IK08/PC-UV kuituvahvistettu
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 3413110
    Laippa - MKLL 12/29
    3413110
    MKLL12/29
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 3413109
    Laippa - MKLL 12/21
    3413109
    MKLL12/21
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva