Lataa

KESKUKSET JA OSAT <IP34

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Kotelon/suojuksen materiaali
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Kaapelisuoja 2 tuotetta
  2. Keskuksen lisätarvike 16 tuotetta
  3. Mittauskeskus uppo/pinta 3 tuotetta
  4. Mittauskeskus uppo/pinta FE 2 tuotetta
  5. Monimittarikeskus 4 tuotetta
  6. Ovi 7 tuotetta
  7. Ryhmäkeskus pinta FE 4 tuotetta
  8. Ryhmäkeskus uppo/pinta 2 tuotetta
  9. Ryhmäkeskus uppo/pinta FE 5 tuotetta
  10. Ryhmäkeskuskotelo 3 tuotetta
Tuotesarja
  1. Pikku-Waltteri 17 tuotetta
  2. Waltteri 32 tuotetta
Tavaramerkki
  1. ENSTO SMART BUILDINGS 77 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 41 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 76 tuotetta
  2. PS 1 tuote
Leveys
  1. 545 mm 15 tuotetta
  2. 520 mm 5 tuotetta
  3. 1995 mm 3 tuotetta
  4. 280 mm 3 tuotetta
  5. 210 mm 2 tuotetta
  6. 250 mm 2 tuotetta
  7. 320 mm 2 tuotetta
  8. 380 mm 2 tuotetta
  9. 108 mm 1 tuote
  10. 208 mm 1 tuote
Korkeus
  1. 500 mm 7 tuotetta
  2. 1400 mm 5 tuotetta
  3. 900 mm 5 tuotetta
  4. 1100 mm 4 tuotetta
  5. 700 mm 4 tuotetta
  6. 645 mm 2 tuotetta
  7. 10 mm 1 tuote
  8. 1275 mm 1 tuote
  9. 1600 mm 1 tuote
  10. 1995 mm 1 tuote
Syvyys
  1. 130 mm 16 tuotetta
  2. 110 mm 10 tuotetta
  3. 100 mm 6 tuotetta
  4. 120 mm 4 tuotetta
  5. 95 mm 1 tuote
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP2XC 32 tuotetta
  2. IP20 4 tuotetta
  3. IP30 1 tuote
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
  1. Ovi 17 tuotetta
  2. Muu 13 tuotetta
  3. kiinnitysosat/-sarjat 2 tuotetta
Tuoteluokka
  1. Keskuksen tarvikkeet/varaosat 30 tuotetta
Asennustapa
  1. Pinta-asennus 21 tuotetta
  2. Pinta-asennus/uppoasennus 4 tuotetta
  3. pinta-asennus / uppoasennus / osittain uppoasennus 1 tuote
  4. uppoasennus 1 tuote
Kotelon/suojuksen materiaali
  1. Teräs 21 tuotetta
  2. Muovi 1 tuote
Suojaus
  1. johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja 20 tuotetta
  2. DII 1 tuote
Tuoteluokka
  1. Ryhmäkeskus 20 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 3309320
    Keskusnysä 20mm putkelle - PMR20 lukollinen
    3309320
    Keskusnysä M20/16
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 3309091
    DIN-peitemuovi (sis.5kpl) - ELL 72.50
    3309091
    Peitelevypakkaus
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 3309017
    Kytkentäpakkaus - ESL3.SLY1
    3309017
    Kytkentäpaketti
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 3309014
    Teleasennuskotelo - EST3.700/IT
    3309014
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 3309007
    Teleas.kotelo RJ45-liitt. - EST 700/IT
    3309007
    IT-kotelo PESAV- ja PESSV-keskuksen alle
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 3309006
    Valokuiturasia 4xSC - EHL120.04
    3309006
    Valokuiturasia 4xSC-Simplex- tai 4xLC-Duplex-liittimille.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 3309004
    Teleasennuskotelo - EST3.700/RJ
    3309004
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 3308175
    Mittarialusta M2 - ELL 52.01
    3308175
    Mittarin alusta
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 3307011
    Ryhmäkeskus - ESSV345.48
    3307011
    3-vaiheinen ryhmäkeskus 48:lla johdonsuojakatkaisijalla ja neljällä 4-napaisella 30 mA vikavirtasuojakytkimellä. N- ja PE-liittimet jousiliittimiä. Pinta- ja uppoasennukseen, ovi vakiona.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 3307010
    Ryhmäkeskus - ESSV345.36
    3307010
    Ryhmäkeskukset 3-vaiheinen ryhmäkeskus 36:lla johdonsuojakatkaisijalla ja neljällä 4-napaisella 30 mA vikavirtasuojakytkimellä. N- ja PE-liittimet jousiliittimiä. Pinta- ja uppoasennukseen, ovi vakiona.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 3305026
    Tariffimittauskeskus - ESNV365.36 SLY 1.3
    3305026
    vikavirtasuojakytkimillä, SLY1.3
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 3305025
    Tariffimittauskeskus - ESNV345.48
    3305025
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 3305024
    Tariffimittauskeskus - ESNV345.36
    3305024
    Johdonsuojakatkaisijoilla ja vikavirtasuojakytkimillä
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 3303521
    Ryhmäkeskus - EHSV 345.21
    3303521
    Pikku-Waltteri-ryhmäkeskus, pinta- ja uppoasennukseen, IP 20, ovi vakiona3-vaiheinen ryhmäkeskus pinta-/uppoasennukseen. Keskuksessa 4-napainen 30 mA vikavirtasuojakytkin sekä 21 johdonsuoja-automaattia.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 3303515
    Ryhmäkeskus - EHSV 245.15
    3303515
    Johdonsuojakatkaisijoilla ja vikavirtasuojakytkimellä
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva