Lataa

KESKUKSET>IP34 JA KOTELOT>IP20

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
1
  1. VOHEK 77 tuotetta
Tavaramerkki
Vikavirran tyyppi
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Data-asennuskotelo FE 3 tuotetta
  2. Keskuksen lisätarvike 3 tuotetta
  3. Mittauskeskus 5 tuotetta
  4. Mittauskeskus uppo/pinta FE 3 tuotetta
  5. Pistorasiakeskus 31 tuotetta
  6. Ryhmäkeskus uppo/pinta FE 4 tuotetta
  7. Ryhmäkeskus-data uppo/pinta FE 2 tuotetta
  8. Ryhmäkeskuskotelo 3 tuotetta
  9. Työmaan alakeskus 7 tuotetta
  10. Työmaan pääkeskus 7 tuotetta
Tuotesarja
  1. PJX 9 tuotetta
  2. TAKP 7 tuotetta
  3. TEHO 7 tuotetta
  4. Voima 22 tuotetta
Tavaramerkki
  1. VOHEK 77 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 34 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 77 tuotetta
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP44 52 tuotetta
  2. IP20 15 tuotetta
  3. IP3X 5 tuotetta
Leveys
  1. 320 mm 25 tuotetta
  2. 550 mm 15 tuotetta
  3. 410 mm 7 tuotetta
  4. 1200 mm 5 tuotetta
  5. 420 mm 5 tuotetta
  6. 600 mm 4 tuotetta
  7. 270 mm 3 tuotetta
  8. 400 mm 2 tuotetta
  9. 395 mm 1 tuote
  10. 403 mm 1 tuote
Korkeus
  1. 590 mm 16 tuotetta
  2. 1010 mm 7 tuotetta
  3. 1322 mm 6 tuotetta
  4. 1700 mm 5 tuotetta
  5. 810 mm 5 tuotetta
  6. 904 mm 5 tuotetta
  7. 430 mm 4 tuotetta
  8. 486 mm 4 tuotetta
  9. 310 mm 3 tuotetta
  10. 410 mm 3 tuotetta
Syvyys
  1. 200 mm 21 tuotetta
  2. 94 mm 15 tuotetta
  3. 110 mm 6 tuotetta
  4. 280 mm 6 tuotetta
  5. 180 mm 5 tuotetta
  6. 400 mm 4 tuotetta
  7. 1000 mm 3 tuotetta
  8. 235 mm 2 tuotetta
  9. 700 mm 2 tuotetta
  10. 15 mm 1 tuote
Kotelon/suojuksen materiaali
  1. Teräs 21 tuotetta
  2. teräspelti 14 tuotetta
  3. Ruostumaton teräs 12 tuotetta
  4. Alumiini 7 tuotetta
  5. Muovi 6 tuotetta
SCHUKO-pistorasioiden määrä
  1. 3 25 tuotetta
  2. 6 13 tuotetta
  3. 4 4 tuotetta
  4. 8 3 tuotetta
  5. 0 1 tuote
  6. 10 1 tuote
  7. 9 1 tuote
Vikavirran tyyppi
  1. A 43 tuotetta
Väri
  1. Hopea 20 tuotetta
  2. Harmaa 11 tuotetta
  3. Valkoinen 6 tuotetta
  4. Musta 1 tuote
Suojaus
  1. Johdonsuojakatkaisija 26 tuotetta
  2. johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja 6 tuotetta
  3. Ei ole 5 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. Arvio:
    100%
    3434641.jpg
    Arvio:
    100%
    3434641
    Pistorasiakeskus - Voima 113
    3434641
    Pistorasiakeskus IP44. sinkitty. etulevy+ovi RAL 7032. 1x32A. 1x16A voimapistorasia. 3x Schukopistorasia. Syöttö 2x50mm2 haaroitusli ittimiin. Lisävarusteena suojakatto 3434647.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 3434646
    Pistorasiakeskus - Voima 1113
    3434646
    Pistorasiakeskus IP44. sinkitty. etulevy+ovi RAL 7032. 1x63A. 1x32A. 1x16A voimapistorasia. 3x Schukopistorasia. Syöttö 2x95mm2 haar oitusliittimiin. Lisävarusteena suojakatto 3434647.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 3434645
    Pistorasiakeskus - Voima 0223
    3434645
    Pistorasiakeskus IP44. sinkitty. etulevy+ovi RAL 7032. 2x32A. 2x16A voimapistorasia. 3x Schukopistorasia. Syöttö 2x95mm2 haaroitusli ittimiin. Lisävarusteena suojakatto 3434647.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 3434643
    Pistorasiakeskus - Voima 0123
    3434643
    Pistorasiakeskus IP44. sinkitty. etulevy+ovi RAL 7032. 1x32A. 2x16A voimapistorasia. 3x Schukopistorasia. Syöttö 2x95mm2 haaroitusli ittimiin. Lisävarusteena suojakatto 3434647.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 3434640
    Pistorasiakeskus - Voima 023
    3434640
    Pistorasiakeskus IP44. sinkitty. etulevy+ovi RAL 7032. 2x16A voimapistorasia. 3x Schukopistorasia. Syöttö 2x50mm2 haaroitusliittimii n. Lisävarusteena suojakatto 3434647.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 3434639
    Pistorasiakeskus - Voima 0016 63A IP44 FE
    3434639
    Pistorasiakeskus IP44. sinkitty. etulevy+ovi RAL 7032. 1x16A voimapistorasia. 6x Schukopistorasia. Syöttö 2x50mm2 haaroitusliittimii n. Lisävarusteena suojakatto 3434647.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 3434546
    Pistorasiakeskus - Voima 1113 125A IP44 RST
    3434546
    Pistorasiakeskus IP44. valmistettu ruostumattomasta teräksestä. 1x63A. 1x32A. 1x16A voimapistorasia. 3x Schukopistorasia. Syöttö 2x95mm2 haaroitusliittimiin. Lisävarusteena suojakatto 3434547.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 3434461
    Työmaan alakeskus - TAKP 63
    3434461
    63A alakeskus. sisältää 2m liitäntäkaapelin. 1x63A. 2x32. 2x16A voimapistorasia. 6x Schukopistorasia. 40A/30mA vikavirtasuojaus. IP44.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 3434459
    Työmaan alakeskus - TAKP 32B
    3434459
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 3434416
    Työmaan pääkeskus - TPK 63B
    3434416
    63A pääkeskus. mittarilevyllä. 1x63A pistorasia. 1x32A pistorasia. 1x16A pistorasia ja 3x Schukopistorasia. IP44.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 3434471
    Työmaan alakeskus - TAKP Mini 32.024 IP44
    3434471
    32A alakeskus. syöttö 32A kojevastakkeeseen. 2x16A voimapistorasia. 4x Schukopistorasia. 40A/30mA vikavirtasuojaus. IP44.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 3434431
    Työmaan pääkeskus TEHO - TPK 250C30 250A IP44 FE/AL
    3434431
    250A pääkeskus. mittarilevyllä. 250/5A virtamuuntajilla. 3x63A pistorasia. 3x32A pistorasia. 3x16A pistorasia ja 6x Schukopistorasia. 3xNH00/160A jonovarokelähtö. IP44.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 3434421
    Työmaan alakeskus - TAKP 125B
    3434421
    125A alakeskus. 95mm2 Al/Cu liittimillä. Sisältää 125A pistotulpan. 3x63A. 2x32. 3x16A voimapistorasia. 3x Schukopistorasia. IP44.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 3434649
    Pistorasiakeskus - Voima 0313 80A IP44 FE
    3434649
    Pistorasiakeskus IP44. sinkitty. etulevy+ovi RAL 7032. 3x32A. 1x16A voimapistorasia. 3x Schukopistorasia. Syöttö 2x95mm2 haaroitusli ittimiin. Lisävarusteena suojakatto 3434647.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 3434647
    Pistorasiakeskus - Voima Suojakatto
    3434647
    Pistorasiakeskus
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva