Lataa

KESKUKSET>IP34 JA KOTELOT>IP20

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Asennuslevy 43 tuotetta
  2. Kaappi lattia-asennus FE 62 tuotetta
  3. Kaappi seinäasennus FE 49 tuotetta
  4. Kaappi seinäasennus GRP 16 tuotetta
  5. Kaappi seinäasennus RST 14 tuotetta
  6. Keskuksen lisätarvike 36 tuotetta
  7. Läpivientilaippa 18 tuotetta
  8. Riviliitinkotelo 28 tuotetta
  9. Sokkeli 22 tuotetta
  10. Tuuletin 14 tuotetta
Tuotesarja
  1. Universal Enclosures 359 tuotetta
Tavaramerkki
  1. SCHNEIDER ELECTRIC 368 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 364 tuotetta
  2. PAK 3 tuotetta
  3. SET 1 tuote
Materiaali
  1. Teräs 248 tuotetta
  2. Muovi 37 tuotetta
  3. Metalli 28 tuotetta
  4. Ruostumaton teräs 22 tuotetta
  5. Alumiini 2 tuotetta
  6. Muu 1 tuote
Leveys
  1. 600 mm 41 tuotetta
  2. 800 mm 35 tuotetta
  3. 1000 mm 23 tuotetta
  4. 400 mm 22 tuotetta
  5. 1200 mm 18 tuotetta
  6. 300 mm 18 tuotetta
  7. 500 mm 16 tuotetta
  8. 150 mm 8 tuotetta
  9. 200 mm 8 tuotetta
  10. 65 mm 6 tuotetta
Korkeus
  1. 2000 mm 33 tuotetta
  2. 1800 mm 23 tuotetta
  3. 1000 mm 13 tuotetta
  4. 400 mm 13 tuotetta
  5. 600 mm 13 tuotetta
  6. 800 mm 13 tuotetta
  7. 100 mm 12 tuotetta
  8. 300 mm 12 tuotetta
  9. 30 mm 11 tuotetta
  10. 1200 mm 10 tuotetta
Syvyys
  1. 400 mm 37 tuotetta
  2. 300 mm 32 tuotetta
  3. 120 mm 21 tuotetta
  4. 200 mm 21 tuotetta
  5. 250 mm 16 tuotetta
  6. 27 mm 16 tuotetta
  7. 500 mm 14 tuotetta
  8. 80 mm 13 tuotetta
  9. 600 mm 12 tuotetta
  10. 150 mm 9 tuotetta
Väri
  1. Harmaa 186 tuotetta
  2. Ruostumaton teräs 14 tuotetta
  3. Muu 5 tuotetta
  4. Musta 1 tuote
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP66 92 tuotetta
  2. IP55 76 tuotetta
  3. IP54 12 tuotetta
  4. IP20 11 tuotetta
  5. IP23 3 tuotetta
  6. IP30 1 tuote
  7. IP45 1 tuote
  8. IP67 1 tuote
RAL-numero
  1. 7035 171 tuotetta
  2. 7040 1 tuote
  3. 9001 1 tuote
  4. 9005 1 tuote
Pintamateriaali
  1. Pinnoitettu jauhemaalauksella 129 tuotetta
  2. Käsittelemätön 25 tuotetta
  3. Muu 14 tuotetta
  4. Lakattu 3 tuotetta
Iskunkestävyysluokka
  1. IK10 161 tuotetta
  2. IK08 7 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 3460599
    Asennuslevy K600xL600 - NSYMM66
    3460599
    NSYMM66
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 3460598
    Asennuslevy K600xL500 - NSYMM65
    3460598
    NSYMM65
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 3460597
    Asennuslevy K600xL400 - NSYMM64
    3460597
    NSYMM64
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 3460596
    Asennuslevy K500xL400 - NSYMM54
    3460596
    NSYMM54
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 3460595
    Asennuslevy K400xL400 - NSYMM44
    3460595
    NSYMM44
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 3460594
    Asennuslevy K400xL300 - NSYMM43
    3460594
    NSYMM43
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 3460593
    Asennuslevy K300xL300 - NSYMM33
    3460593
    NSYMM33
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 3460592
    Asennuslevy K300xL200 - NSYMM32
    3460592
    NSYMM32
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 3460590
    Asennuslevy K300xL250 - NSYMM3025
    3460590
    NSYMM3025
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 3460589
    Asennuslevy K250xL300 - NSYMM2520
    3460589
    NSYMM2520
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 3460588
    Asennuslevy K1200xL1000 - NSYMM1210
    3460588
    NSYMM1210
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 3460587
    Asennuslevy K1000xL800 - NSYMM108
    3460587
    NSYMM108
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 3460586
    Asennuslevy K1000xL1000 - NSYMM1010
    3460586
    NSYMM1010
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 3460585
    Ovikytkin 1s+1a 10A/500V SM - NSYMDCM20
    3460585
    NSYMDCM20
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 3460582
    Lukkopesä 8mm kolmiokanta - NSYINT81
    3460582
    NSYINT81
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva