Lataa

KESKUKSET>IP34 JA KOTELOT>IP20

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Näytä lisää tuotteita
  1. 3405800
    Latausaseman tarvike - Battek Latauskaapeli Mode 3, T
    3405800
    Battek Latauskaapeli Mode 3, T2 - T2. 22kW pituus 5m
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 3403119
    Latausasema - Walle KH DIN PSU
    3403119
    Langaton dynaaminen kuormanhallinta ohjainyksikkö, antenni, DIN virtalähde, 3 kpl virtamuuntajat
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 3403118
    Latausasema - Walle KH Plug-in PSU
    3403118
    Langaton dynaaminen kuormanhallinta ohjainyksikkö, antenni, virtalähde, 3 kpl virtamuuntajat
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 3403116
    Latausasema - Walle16M 11kW/T2-5M/KH
    3403116
    Walle16M latausasema, 16 A, 3-vaiheinen, 11 kW, Type2 latauskaapeli 5 M, DC- tasavirtavalvonta, MID hyväksytty energiamittari, dynaaminen kuormanhallinta
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 3403112
    Latausasema - Walle16A 11kW/T2-5M/black
    3403112
    Walle latausasema, 16 A, 3-vaiheinen, 11 kW, Type2 latauskaapeli 5 M, DC- tasavirtavalvonta
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 6733300
    Energiamittari DIN - Energiamittari Klefr 6934
    6733300
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 3418902
    Latausasema 5m liitosjohto - Finlux Pro EVC04-AC22A-T2P
    3418902
    Finlux Pro EVC-04 Sähköauton latausasema 22KW, 3-vaihe, DC 6mA Sense, RCD-A
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 3403101
    Latausasema - WALLe16A (Type2, 11kW)
    3403101
    WALLe latausasema, 16 A, 3-vaiheinen, 11 kW, Type2 kiinteä kaapeli 5m, vikavirtasuoja tyyppi A, DC- tasavirtavalvonta. Latausaseman olevalla säätökytkimellä on mahdollista rajata latausvirta 8 A tasolle, näin voidaan puolittaa enimmäisteho.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 6711413
    Energiamittari DIN - GNM3D-LP RS485 modb 3x65A 3v
    6711413
    GARO Energiamittari, GNM3D-LP RS485 modbus, suorakytkentä 65A, kWh-mittari 3 mod, DIN kiinnitys, LP= Local Product aurinkovoimaloiden kanssa
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 3418901
    Latausasema - Finlux Pro EVC-04 22kW
    3418901
    VESTEL EVC04 AC22ASähköauton latauslaite 22KW, 3-vaihe, DC 6mA Sense, RCD-A. Vestel EVC04-AC22A on varustettu Type 2 pistokkeella ja Rfid-lukijalla jollavoidaan helposti hallita latausipisteen käyttöä. Virranrajoittimella voidaan säätää virtatasuoja (10-3
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 3441829
    Täyspitkä pylväs 1300mm - EVTL57.00
    3441829
    EVTL57.00 Täyspitkä 1300mm pylväs kaksipuoleinen. Pylväs soveltuu sekä yksi- että kaksipuoleiseen asenukseen. Lisäksi pylvään sisäpuolella on metallinen putki Ø 60mm sähköisten kaapeleiden reititykseen ja kytkentätila mahdollisille sähköisille liitännöill
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 3441828
    Pylväsadapteri - EVTL55.00
    3441828
    EVTL55.00 Pylväsadapteri kaksipuoleinen. Ensto One on helppo asentaa olemassa olevaan, max 60mm halkaisijaltaan olevaan lämmitystolppaan. Adapteri soveltuu sekä yksi- että kaksipuoleiseen asenukseen ja sen sisäpuolella on kytkentätila mahdollisille sähköi
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 3419251
    Latausasema - 3v 32A T2 suora 5 m Solar IP54
    3419251
    Solar Box -latausasema sähköautojen lataukseen, Master/Slave-yksikkö, 32A/3-vaiheinen T2, 5 m suoralla latauskaapelilla + DC-vikavir tasuojauksella
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 3419250
    Latausasema - 1v 32A T2 suora 5 m Solar IP54
    3419250
    Solar Box -latausasema sähköautojen lataukseen, Master/Slave-yksikkö, 32A/1-vaiheinen T2, 5 m suoralla latauskaapelilla + DC-vikavir tasuojauksella
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 3419249
    Latausasema - 3v 32A T2 PR Solar IP54
    3419249
    Solar Box -latausasema sähköautojen lataukseen, Master/Slave-yksikkö, 32A/3-vaiheinen T2, latauspistorasialla + DC-vikavirtasuojauksella
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva