Lataa

KESKUKSET>IP34 JA KOTELOT>IP20

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Asennuskotelo ABS 71 tuotetta
  2. Asennuskotelo AL 18 tuotetta
  3. Asennuskotelo PC 355 tuotetta
  4. Asennuskotelon kansi PC 68 tuotetta
  5. Asennuslevy 92 tuotetta
  6. DIN-kisko 53 tuotetta
  7. Kaappi seinäasennus PC 32 tuotetta
  8. Keskuksen lisätarvike 33 tuotetta
  9. Kotelon alaosa 30 tuotetta
  10. Läpivientilaippa 41 tuotetta
Tuotesarja
  1. ACCE 37 tuotetta
  2. ALU 56 tuotetta
  3. ARCA 106 tuotetta
  4. CAB 58 tuotetta
  5. EK 130 tuotetta
  6. EURONORD 123 tuotetta
  7. MNX 150 tuotetta
  8. PICCOLO 45 tuotetta
  9. QUICK 56 tuotetta
  10. SOLID 86 tuotetta
Tavaramerkki
  1. FIBOX 986 tuotetta
  2. UTU POWEL 10 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 199 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 989 tuotetta
  2. PAK 1 tuote
  3. PS 6 tuotetta
Materiaali
  1. Muovi 704 tuotetta
  2. Teräs 130 tuotetta
  3. Metalli 51 tuotetta
  4. Alumiini 19 tuotetta
  5. Kumi 9 tuotetta
  6. Muu 6 tuotetta
  7. Ruostumaton teräs 3 tuotetta
Korkeus
  1. 180 mm 56 tuotetta
  2. 130 mm 47 tuotetta
  3. 400 mm 43 tuotetta
  4. 300 mm 42 tuotetta
  5. 380 mm 42 tuotetta
  6. 280 mm 33 tuotetta
  7. 600 mm 32 tuotetta
  8. 100 mm 30 tuotetta
  9. 255 mm 30 tuotetta
  10. 278 mm 29 tuotetta
Leveys
  1. 80 mm 69 tuotetta
  2. 130 mm 59 tuotetta
  3. 180 mm 55 tuotetta
  4. 300 mm 54 tuotetta
  5. 280 mm 53 tuotetta
  6. 190 mm 43 tuotetta
  7. 188 mm 41 tuotetta
  8. 400 mm 40 tuotetta
  9. 278 mm 37 tuotetta
  10. 100 mm 29 tuotetta
Syvyys
  1. 180 mm 85 tuotetta
  2. 130 mm 61 tuotetta
  3. 100 mm 55 tuotetta
  4. 150 mm 37 tuotetta
  5. 75 mm 35 tuotetta
  6. 30 mm 32 tuotetta
  7. 20 mm 30 tuotetta
  8. 125 mm 27 tuotetta
  9. 10 mm 25 tuotetta
  10. 65 mm 25 tuotetta
Väri
  1. Harmaa 654 tuotetta
  2. Muu 17 tuotetta
  3. Musta 2 tuotetta
  4. Ruostumaton teräs 2 tuotetta
  5. Sininen 1 tuote
RAL-numero
  1. 7035 579 tuotetta
  2. 7001 18 tuotetta
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP67 369 tuotetta
  2. IP65 67 tuotetta
  3. IP66 45 tuotetta
  4. IP54 24 tuotetta
  5. Muu 6 tuotetta
Pintamateriaali
  1. Käsittelemätön 473 tuotetta
  2. Pinnoitettu jauhemaalauksella 18 tuotetta
Asennuslevyllä
  1. Ei 445 tuotetta
  2. Kyllä 26 tuotetta
Iskunkestävyysluokka
  1. IK08 289 tuotetta
  2. IK09 91 tuotetta
  3. IK07 59 tuotetta
  4. IK10 32 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 3880815
    YD-käynnistin automaatt. Fibox - FAMS 15 kW
    3880815
    Mitat 280x280x180, 2xM32 1xM40, liittimet 6 mm2, lämpörele 17-25 A, holkkitiivisteet mukana
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 3880811
    YD-käynnistin automaatt. Fibox - FAMS 11 kW
    3880811
    Mitat 190x190x180, 2xM25 1xM32, liittimet 4 mm2, lämpörele 12-18 A, holkkitiivisteet mukana
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 3880807
    YD-käynnistin automaatt. Fibox - FAMS 7,5 kW
    3880807
    Mitat 190x190x180, 3xM25, liittimet 2,5 mm2, lämpörele 7-10 A, holkkitiivisteet mukana
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 3680880
    Verkonvaihtokytkin Fibox - VVK80 80A 400x300x170
    3680880
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 3610597
    Huoltokytkin - HK 101
    3610597
    Alumiinikotelo, sinetöitävä 0/1 kytkimellä
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 3435250
    Läpivientilaippa - MB 10857 SET
    3435250
    Koko 2 sis. laipan, tiivisteen ja kiinnityssetin,
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 3435249
    Kierrelaippasetti + 2xM16 - MB 10862 SET 2xM32+2xM25+3xM20
    3435249
    Koko 2 sis. laipan, tiivisteen ja kiinnityssetin,
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 3435247
    Kierrelaippasetti 2 koko - MB 10861 SET 4xM20 + 2xM50
    3435247
    Koko 2 sis. laipan, tiivisteen ja kiinnityssetin,
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 3435245
    Kierrelaippasetti 2 koko - MB 10860 SET 6xM20 + 5xM25
    3435245
    Koko 2 sis. laipan, tiivisteen ja kiinnityssetin,
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 3425540
    Asennuslevy - EKIV 64H 570x370mm
    3425540
    Asennuslevy, koteloille:, 600x400x210, 600x400x270, 600x400x220
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 3425471
    Kotelo, kirkas kansi, ruuvit - EKPE 130T 380X280X130
    3425471
    Kotelo PC, kirkas läpinäkyvä kansi
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 3425468
    Kotelo, kirkas kansi, ruuvit - EKOE 130T 280X280X130
    3425468
    Kotelo PC, kirkas läpinäkyvä kansi
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 3425456
    Kotelo, kirkas kansi, ruuvit - EKJB 130T 280x190x130
    3425456
    Kotelo PC, kirkas läpinäkyvä kansi
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 3425421
    Kotelo, harmaa kansi, ruuvit - EKPE 130G 380X280X130
    3425421
    Kotelo PC, harmaa kansi
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 3425418
    Kotelo, harmaa kansi, ruuvit - EKOE 130G 280X280X130
    3425418
    Kotelo PC, harmaa kansi
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva