Lataa

KAHVASULAKKEET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
1
  1. SIBA 491 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 3137780
    Kahvasulake gR 1 80A 500V - 2000304.80A
    3137780
    Erikoisnopea kahvasulakeNimellisjännite: 500 VAC Mitat: DIN 43 620Katkaisukyky: 120 kA Käyttöluokka: <(><<)> = 100A: gR, > 100A: aR
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 3 kappaleen paketeissa
  2. 3005125
    Tulppasulake gR DII 25A 500V - 1000507.25A
    3005125
    DII, mitat: 50 x 22 mm, DIN 49 515, E27Nimellisjännite: 500 VAC
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 5 kappaleen paketeissa
  3. 3005116
    Tulppasulake gR DII 16A 500V - 1000507.16A
    3005116
    DII, mitat: 50 x 22 mm, DIN 49 515, E27Nimellisjännite: 500 VAC
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 5 kappaleen paketeissa
  4. 3167586
    Kahvasulake aR 00 160A 500V - 2000104.160A
    3167586
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 3 kappaleen paketeissa
  5. 3167585
    Kahvasulake aR 00 125A 500V - 2000104.125A
    3167585
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 3 kappaleen paketeissa
  6. 3167581
    Kahvasulake gR 00 100A 500V - 2000104.100A
    3167581
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 3 kappaleen paketeissa
  7. 3167580
    Kahvasulake gR 000 80A 500V - 2000004.80A
    3167580
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 3 kappaleen paketeissa
  8. 3167563
    Kahvasulake gR 000 63A 500V - 2000004.63A
    3167563
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 3 kappaleen paketeissa
  9. 3167550
    Kahvasulake gR 000 50A 500V - 2000004.50A
    3167550
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 3 kappaleen paketeissa
  10. 3167540
    Kahvasulake gR 000 40A 500V - 2000004.40A
    3167540
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 3 kappaleen paketeissa
  11. 3167535
    Kahvasulake gR 000 35A 500V - 2000004.35A
    3167535
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 3 kappaleen paketeissa
  12. 3167532
    Kahvasulake gR 000 32A 500V - 2000004.32A
    3167532
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 3 kappaleen paketeissa
  13. 3167525
    Kahvasulake gR 000 25A 500V - 2000004.25A
    3167525
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 3 kappaleen paketeissa
  14. 3167520
    Kahvasulake gR 000 20A 500V - 2000004.20A
    3167520
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 3 kappaleen paketeissa
  15. 3167516
    Kahvasulake gR 000 16A 500V - 2000004.16A
    3167516
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 3 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva