Lataa

KAHVASULAKKEET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Näytä lisää tuotteita
  1. 5823090
    24kV 100A e/d=442/85mm - 3002213.100A
    5823090
    Suurjännitesulake 10/24 kVNimellisjännitealue Un: 10/24 kV Pituus: 2e2 = 442 mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 5823080
    24kV 80A e/d=442/67mm - 3001413.80A
    5823080
    Suurjännitesulake 10/24 kVNimellisjännitealue Un: 10/24 kV Pituus: 2e2 = 442 mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 5823063
    24kV 63A e/d=442/67mm - 3001413.63A
    5823063
    Suurjännitesulake 10/24 kVNimellisjännitealue Un: 10/24 kV Pituus: 2e2 = 442 mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 5823050
    24kV 50A e/d=442/67mm - 3001413.50A
    5823050
    Suurjännitesulake 10/24 kVNimellisjännitealue Un: 10/24 kV Pituus: 2e2 = 442 mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 5823040
    24kV 40A e/d=442/53mm - 3000613.40A
    5823040
    Suurjännitesulake 10/24 kVNimellisjännitealue Un: 10/24 kV Pituus: 2e2 = 442 mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 5823025
    24kV 25A e/d=442/53mm - 3000613.25A
    5823025
    Suurjännitesulake 10/24 kVNimellisjännitealue Un: 10/24 kV Pituus: 2e2 = 442 mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 5823020
    24kV 20A e/d=442/53mm - 3000613.20A
    5823020
    Suurjännitesulake 10/24 kVNimellisjännitealue Un: 10/24 kV Pituus: 2e2 = 442 mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 5823016
    24kV 16A e/d=442/53mm - 3000613.16A
    5823016
    Suurjännitesulake 10/24 kVNimellisjännitealue Un: 10/24 kV Pituus: 2e2 = 442 mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 5823010
    24kV 10A e/d=442/53mm - 3000613.10A
    5823010
    Suurjännitesulake 10/24 kVNimellisjännitealue Un: 10/24 kV Pituus: 2e2 = 442 mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 5822256
    Suurjännitesulake CEF24-25 - 24 kV 25 A, pit. 442 mm
    5822256
    Suurjännitesulake, 442 mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 5823192
    12 kV 125A e/d=292/67mm - 3001213.125A
    5823192
    Suurjännitesulake 6/12 kVNimellisjännitealue Un: 6/12 kV Pituus: 2e2 = 292 mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 5823190
    12 kV 100A e/d=292/67mm - 3001213.100A
    5823190
    Suurjännitesulake 6/12 kVNimellisjännitealue Un: 6/12 kV Pituus: 2e2 = 292 mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 5823180
    12 kV 80A e/d=292/67mm - 3001213.80A
    5823180
    Suurjännitesulake 6/12 kVNimellisjännitealue Un: 6/12 kV Pituus: 2e2 = 292 mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 5823163
    12 kV 63A e/d=292/67mm - 3001213.63A
    5823163
    Suurjännitesulake 6/12 kVNimellisjännitealue Un: 6/12 kV Pituus: 2e2 = 292 mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 5823150
    12 kV 50A e/d=292/53mm - 3000413.50A
    5823150
    Suurjännitesulake 6/12 kVNimellisjännitealue Un: 6/12 kV Pituus: 2e2 = 292 mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva