Lataa

VIKAVIRTASUOJAT JA JOHDONSUOJAKATKAISIJAT

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

12 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Now Shopping by
  1. Kotelointiluokka (IP) IP30
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
1
  1. HAGER 134 tuotetta
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Data-asennuskotelo 3 tuotetta
  2. Data-asennuskotelo PS 2 tuotetta
  3. Kosketussuoja 21 tuotetta
  4. Kosketussuoja-DIN 4 tuotetta
  5. Moduulikotelo pinta 5 tuotetta
  6. Moduulikotelo pinta PS 12 tuotetta
  7. Moduulikotelo uppo 5 tuotetta
  8. Ovi 35 tuotetta
  9. Sisäovipaneeli 7 tuotetta
  10. Upotuskaulus 19 tuotetta
Tuotesarja
  1. Gamma 19 tuotetta
  2. orion plus 7 tuotetta
  3. tebis.quicklink 1 tuote
  4. Univers 41 tuotetta
  5. Volta 46 tuotetta
Tavaramerkki
  1. HAGER 134 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 13 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 134 tuotetta
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP20 887 tuotetta
  2. IP2X 318 tuotetta
  3. IP40 139 tuotetta
  4. IP30 134 tuotetta
  5. IP65 122 tuotetta
  6. IP44 113 tuotetta
  7. IP3X 23 tuotetta
  8. IP54 19 tuotetta
  9. IP67 18 tuotetta
  10. IP31 12 tuotetta
Väri
  1. Valkoinen 110 tuotetta
  2. Harmaa 12 tuotetta
  3. Muu 11 tuotetta
Leveys
  1. 348 mm 29 tuotetta
  2. 250 mm 14 tuotetta
  3. 288 mm 12 tuotetta
  4. 603 mm 10 tuotetta
  5. 519 mm 9 tuotetta
  6. 500 mm 7 tuotetta
  7. 355 mm 6 tuotetta
  8. 248 mm 5 tuotetta
  9. 269 mm 5 tuotetta
  10. 279 mm 5 tuotetta
Korkeus
  1. 300 mm 9 tuotetta
  2. 150 mm 6 tuotetta
  3. 450 mm 6 tuotetta
  4. 630.5 mm 6 tuotetta
  5. 755.5 mm 6 tuotetta
  6. 356.5 mm 5 tuotetta
  7. 505.5 mm 5 tuotetta
  8. 769 mm 5 tuotetta
  9. 919 mm 5 tuotetta
  10. 1003 mm 4 tuotetta
Syvyys
  1. 36 mm 33 tuotetta
  2. 12 mm 21 tuotetta
  3. 50 mm 20 tuotetta
  4. 125 mm 19 tuotetta
  5. 130 mm 8 tuotetta
  6. 20 mm 7 tuotetta
  7. 98 mm 7 tuotetta
  8. 103 mm 6 tuotetta
  9. 31 mm 5 tuotetta
  10. 82 mm 5 tuotetta
Rivien lukumäärä
  1. 1 17 tuotetta
  2. 2 13 tuotetta
  3. 3 12 tuotetta
  4. 4 10 tuotetta
  5. 5 5 tuotetta
  6. 6 3 tuotetta
  7. 12 2 tuotetta
  8. 7 2 tuotetta
  9. 0 1 tuote
  10. 10 1 tuote
Materiaali
  1. Teräs 42 tuotetta
  2. Muovi 26 tuotetta
Tuoteluokka
  1. Ovi/ohjauspaneeli (kotelo/kaappi) 61 tuotetta
Pintamateriaali
  1. Käsittelemätön 39 tuotetta
  2. Pinnoitettu jauhemaalauksella 22 tuotetta
RAL-numero
  1. 9010 47 tuotetta
Näytä lisää tuotteita

Rajaa Vaihtoehtoja

12 tuotetta

Nouseva