Lataa

JOHDONSUOJAKATKAISIJAT

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Asennuskotelo FE 95 tuotetta
  2. Johdonsuojakatkaisija 648 tuotetta
  3. Kompaktikatkaisija 91 tuotetta
  4. Kontaktori 155 tuotetta
  5. Lämpörele 64 tuotetta
  6. Ovi 114 tuotetta
  7. Upotuskaulus 65 tuotetta
  8. Välirele 75 tuotetta
  9. Vikavirtajohdonsuojakatkaisija 167 tuotetta
  10. Virtamuuntaja kiinteä 575 tuotetta
Tuotesarja
  1. E3 44 tuotetta
  2. Gamma 74 tuotetta
  3. Golf 56 tuotetta
  4. h3 223 tuotetta
  5. K3 159 tuotetta
  6. M4 59 tuotetta
  7. orion plus 209 tuotetta
  8. Univers 271 tuotetta
  9. Vector 71 tuotetta
  10. Volta 101 tuotetta
Tavaramerkki
  1. BENEDIKT & JÄGER 448 tuotetta
  2. ELKO EP 118 tuotetta
  3. FRER 610 tuotetta
  4. HAGER 2965 tuotetta
  5. SÄLZER 209 tuotetta
  6. SOCOMEC 2 tuotetta
  7. UTU POWEL 2 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 357 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 4346 tuotetta
  2. PAK 7 tuotetta
  3. PS 1 tuote
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP20 820 tuotetta
  2. IP2X 366 tuotetta
  3. IP30 131 tuotetta
  4. IP40 123 tuotetta
  5. IP44 113 tuotetta
  6. IP65 111 tuotetta
  7. IP3X 23 tuotetta
  8. IP67 18 tuotetta
  9. IP54 14 tuotetta
  10. IP31 12 tuotetta
Leveys (moduulipaikkojen määrä)
  1. 2 308 tuotetta
  2. 4 298 tuotetta
  3. 1 285 tuotetta
  4. 3 204 tuotetta
  5. 12 77 tuotetta
  6. 24 31 tuotetta
  7. 6 28 tuotetta
  8. 18 27 tuotetta
  9. 36 23 tuotetta
  10. 1.5 20 tuotetta
Upotussyvyys
  1. 70 mm 732 tuotetta
  2. 60 mm 138 tuotetta
  3. 68 mm 112 tuotetta
  4. 205 mm 49 tuotetta
  5. 64 mm 42 tuotetta
  6. 66 mm 23 tuotetta
  7. 112 mm 20 tuotetta
  8. 63 mm 20 tuotetta
  9. 200 mm 19 tuotetta
  10. 250 mm 18 tuotetta
Nimellisvirta
  1. 25 A 132 tuotetta
  2. 40 A 114 tuotetta
  3. 16 A 105 tuotetta
  4. 63 A 101 tuotetta
  5. 32 A 76 tuotetta
  6. 10 A 75 tuotetta
  7. 20 A 72 tuotetta
  8. 6 A 68 tuotetta
  9. 13 A 54 tuotetta
  10. 50 A 50 tuotetta
Malli / Tyyppi
  1. Yksivaihevirtamuunnin 539 tuotetta
  2. Osaovi 70 tuotetta
  3. ovenpysäyttimellä 54 tuotetta
  4. Asennus ylös 43 tuotetta
  5. Kiinnitettävä virtamuuntaja 37 tuotetta
  6. Läpivientivirranmuunnin 36 tuotetta
  7. käämitty ensiövirtamuunnin 22 tuotetta
  8. Jonovarokekytkin 20 tuotetta
  9. integroitavissa 17 tuotetta
  10. suoramittaus 16 tuotetta
Nimellisjännite
  1. 400 V 420 tuotetta
  2. 415 V 251 tuotetta
  3. 230 V 133 tuotetta
  4. 240 V 87 tuotetta
  5. 48 V 6 tuotetta
  6. 253 V 4 tuotetta
  7. 250 V 2 tuotetta
  8. 220 V 1 tuote
  9. 231 V 1 tuote
  10. 440 V 1 tuote
Jännitetyyppi
  1. AC 889 tuotetta
  2. AC/DC 5 tuotetta
Korkeus
  1. 90 mm 75 tuotetta
  2. 105 mm 33 tuotetta
  3. 500 mm 31 tuotetta
  4. 140 mm 24 tuotetta
  5. 650 mm 24 tuotetta
  6. 950 mm 24 tuotetta
  7. 800 mm 23 tuotetta
  8. 1069 mm 19 tuotetta
  9. 769 mm 19 tuotetta
  10. 919 mm 18 tuotetta
Leveys
  1. 45 mm 52 tuotetta
  2. 300 mm 40 tuotetta
  3. 519 mm 35 tuotetta
  4. 250 mm 34 tuotetta
  5. 348 mm 34 tuotetta
  6. 800 mm 30 tuotetta
  7. 17.6 mm 29 tuotetta
  8. 550 mm 27 tuotetta
  9. 52 mm 26 tuotetta
  10. 269 mm 24 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 5803222
    Ylijännitesuoja PJ-verkko - SP415N 4N 2/C/T2 1.125kV
    5803222
    Ylijännitesuoja 4-napainen 2/C/T2 (IEC61643-1/VDE0675-6 mukaan), In = 20kA, Imax = 40kA, suojausikkuna Up 1,25kV, vikanäytöllisellä vaihdettava suojapatruunalla, vaihtopatruunoja tilattavissa erikseen tyypillä SPN015
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 5803221
    Ylijännitesuoja PJ-verkko - SP317N 3N 2/C/T2 1.25kV häl
    5803221
    Ylijännitesuoja 3-napainen 2/C/T2 (IEC61643-1/VDE0675-6 mukaan) hälytyskoskettimella, In = 20kA, Imax = 40kA, suojausikkuna Up 1,25kV, vikanäytöllisellä vaihdettava suojapatruunalla, vaihtopatruunoja tilattavissa erikseen tyypillä SPN015
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 5803220
    Ylijännitesuoja PJ-verkko - SPN315 3N 2/C/T2 1.25kV
    5803220
    Ylijännitesuoja 3-napainen 2/C/T2 (IEC61643-1/VDE0675-6 mukaan), In = 20kA, Imax = 40kA, suojausikkuna Up 1,25kV, vikanäytöllisellä vaihdettava suojapatruunalla, vaihtopatruunoja tilattavissa erikseen tyypillä SPN015
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 5803218
    Ylijännitesuoja PJ-verkko - SP115N 1N 2/C/T2 1.25kV
    5803218
    Ylijännitesuoja 1-napainen 2/C/T2 (IEC61643-1/VDE0675-6 mukaan), In = 20kA, Imax = 40kA, suojausikkuna Up 1,25kV, vikanäytöllisellä vaihdettava suojapatruunalla, vaihtopatruunoja tilattavissa erikseen tyypillä SPN015
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 5803215
    Ylijännitesuojiin SPN8xx - SPN080 varapatruuna
    5803215
    Varapatruuna yhdistelmäylijännitesuojien SPN800, SPN800R, SPN801 ja SPN800R vioittuneiden patruunoiden tilalle.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 5803213
    Ylijännitesuoja PJ-verkko - SPN801 4N 1/B+C/T1 100kA
    5803213
    Ylijännitesuoja 4-napainen 1/B+C/T1 (IEC61643-1/VDE0675-6 mukaan), Imax = 100kA, suojausikkuna Up 1,5kV, toimii T3-tason suojana laitteille jotka alle 5m päässä suojasta, vikanäytöllisellä vaihdettava suojapatruunalla, vaihtopatruunat tyypillä SPN080
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 5803212
    Ylijännitesuoja PJ-verkko - SPN800R 3N 1/B+C/T1 75kA häl
    5803212
    Ylijännitesuoja 3-napainen 1/B+C/T1 (IEC61643-1/VDE0675-6 mukaan) hälytyskoskettimella, Imax = 75kA, suojausikkuna Up 1,5kV, toimii T3-tason suojana alle 5m oleville asennuksille, vikanäytöllisellä suojapatruunalla, vaihtopatruunat tyypillä SPN080
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 5803211
    Ylijännitesuoja PJ-verkko - SPN800 3N 1/B+C/T1 75kA
    5803211
    Ylijännitesuoja 3-napainen 1/B+C/T1 (IEC61643-1/VDE0675-6 mukaan), Imax = 75kA, suojausikkuna Up 1,5kV, toimii myös T3-tason suojana laitteille jotka alle 5m päässä suojasta, vikanäytöllisellä vaihdettava suojapatruunalla, vaihtopatruunat tyypillä SPN080
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 5803207
    Ylijännitesuoja PJ-verkko - SPA401 4N B+C 1.5kV 50kA
    5803207
    Ylijännitesuoja 4-nap. TN-S 1/B+C/T1 (IEC61643-1/VDE0675-6 mukaan), Imax = 50kA, suojausikkuna Up 1,5kV, toimii T3-tason suojana laitteille jotka alle 5m päässä suojasta, vikanäytöllisellä suojapatruunalla
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 5803205
    Ylijännitesuoja PJ-verkko - SPA201 2N B+C 1.5kV 25kA
    5803205
    TN- ja TT-järjestelmille
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 3889191
    Apukosketinlohko - HN10 1s 3A AC15 10A AC1
    3889191
    Apukosketin 1s kosketin 3A, asennus kontaktorien päälle
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 3870111
    Kontaktori kela 230VAC - K3-62A00 30kW 3s
    3870111
    Kontaktorit4237 kW / 400V AC3 Ohjausjännite 230V DIN-kisko tai ruuvikiinnitys
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 3751272
    Kontaktori K3 - K3-10ND10 4kW 3s 1s ak 230V
    3751272
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 3748127
    Apukosketin - ESC080 1s+1a ERx/ESx/ETx
    3748127
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 3748120
    Kontaktori - ESC463 4s 63A k.230V
    3748120
    Kontaktori. koskettimet 4s 63A Ui=440VAC. ohjauskela 230VAC 50Hz. koko 3 moduuli
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva