Lataa

JOHDONSUOJAKATKAISIJAT

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Upotussyvyys
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Apukosketin 2 tuotetta
  2. Asennuskotelo 22 tuotetta
  3. Asennuslevy 6 tuotetta
  4. Johdonsuojakatkaisija 20 tuotetta
  5. Lukko 2 tuotetta
  6. Moduulikotelo pinta 16 tuotetta
  7. Ovi 3 tuotetta
  8. Vikavirtajohdonsuojakatkaisija 8 tuotetta
  9. Vikavirtapistorasia 2 tuotetta
  10. Vikavirtasuojakytkin 14 tuotetta
Tuotesarja
  1. 90 MCB 6 tuotetta
  2. 90MCB MT60B 8 tuotetta
  3. 90MCB MT60C 6 tuotetta
  4. 90RCD 3 tuotetta
  5. 90RCD MDC60,Type A 5 tuotetta
  6. 90RCD SD 4 tuotetta
  7. EuroBOX 40CD 8 tuotetta
  8. EuroBOX 40CDK 5 tuotetta
  9. EuroBOX 44CE 26 tuotetta
  10. Gewiss 17 tuotetta
Tavaramerkki
  1. GEWISS 105 tuotetta
  2. HEDTEC 13 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 11 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 116 tuotetta
  2. PS 2 tuotetta
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP20 41 tuotetta
  2. IP55 13 tuotetta
  3. IP56 13 tuotetta
  4. IP40 6 tuotetta
  5. IP65 5 tuotetta
  6. IP30 4 tuotetta
  7. IP41 2 tuotetta
  8. IP44 2 tuotetta
Leveys (moduulipaikkojen määrä)
  1. 1 19 tuotetta
  2. 12 10 tuotetta
  3. 4 8 tuotetta
  4. 7 6 tuotetta
  5. 2 5 tuotetta
  6. 5 3 tuotetta
  7. 3 2 tuotetta
  8. 8 2 tuotetta
  9. 18 1 tuote
  10. 6 1 tuote
Asennustapa
  1. seinä-/kattoasennus 22 tuotetta
  2. Pinta-asennus 16 tuotetta
  3. DIN-kisko 13 tuotetta
  4. Moduulikehikko 2 tuotetta
  5. Yleiskäyttöinen 1 tuote
  6. uppoasennus 1 tuote
Väri
  1. Harmaa 37 tuotetta
  2. Valkoinen 8 tuotetta
  3. Punainen 1 tuote
Leveys
  1. 119 mm 2 tuotetta
  2. 154 mm 2 tuotetta
  3. 180 mm 2 tuotetta
  4. 200 mm 2 tuotetta
  5. 236 mm 2 tuotetta
  6. 260 mm 2 tuotetta
  7. 316 mm 2 tuotetta
  8. 585 mm 2 tuotetta
  9. 100.5 mm 1 tuote
  10. 109 mm 1 tuote
Nimellisjännite
  1. 400 V 27 tuotetta
  2. 230 V 17 tuotetta
Syvyys
  1. 128 mm 6 tuotetta
  2. 140 mm 5 tuotetta
  3. 95 mm 5 tuotetta
  4. 58 mm 4 tuotetta
  5. 98 mm 4 tuotetta
  6. 188 mm 2 tuotetta
  7. 76 mm 2 tuotetta
  8. 79 mm 2 tuotetta
  9. 85 mm 2 tuotetta
  10. 10 mm 1 tuote
Nimellisvirta
  1. 25 A 8 tuotetta
  2. 16 A 7 tuotetta
  3. 40 A 7 tuotetta
  4. 10 A 4 tuotetta
  5. 20 A 4 tuotetta
  6. 32 A 4 tuotetta
  7. 6 A 4 tuotetta
  8. 63 A 3 tuotetta
  9. 50 A 1 tuote
Upotussyvyys
  1. 72 mm 41 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 3466296
    Vikavirtapistorasia - GW95928 Pinta-as. rasia IP44
    3466296
    SURFACE MOUNTING HOUSING IP44 SOCKET AND IP41 UNIT
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 3205902
    Vikavirtasuojakytkin - GWD4132 30mA A/4x40A
    3205902
    Type A
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 3205901
    Vikavirtasuojakytkin - GWD4032 30mA A/2x40A
    3205901
    Type A
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 3205900
    Vikavirtasuojakytkin - GWD4012 30mA A/2x25A
    3205900
    Type A
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 3202179
    Vikavirtapistorasia - GW95924 30mA IP44 uppo 1-os
    3202179
    Type A
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 3202163
    Vikavirtasuojakytkin - GW94897, 30mA/4x40A 3-mod
    3202163
    Type A
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 3202126
    Johdonsuojakatkaisija - GW92214 1x13A B-käyrä 6kA
    3202126
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 6 kappaleen paketeissa
  8. 3202124
    Johdonsuojakatkaisija - GW92206 1x10A B-käyrä 10kA
    3202124
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 3202103
    Johdonsuojakatkaisija - GW92008 1x20A C-käyrä 6kA
    3202103
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 6 kappaleen paketeissa
  10. 3202100
    Johdonsuojakatkaisija - GW92006 1x10A C-käyrä 6kA
    3202100
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 6 kappaleen paketeissa
  11. 3202053
    Vikavirtajohdonsuoja - GW94367 4P 6kA C-16A 30mA A
    3202053
    Type A, C-käyrä, 230V-400V, 6000(EN61009-1), 6kA(EN60947-2)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 3616527
    Kuormakytkin - GW96166,3-nap 63A 3M
    3616527
    SWITCH DISCONNECTOR - 3P 63A 415V - 3 MODULES
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 3466298
    Päätylevy virtakiskolle - GW96965,3-nap sis 10kpl
    3466298
    CLOSING CAPS FOR BUSBAR - 3P
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 3466297
    Päätylevy virtakiskolle - GW96963,1-nap sis.10kpl
    3466297
    CLOSING CAPS FOR BUSBAR - 1P
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 3466205
    Lukko Gewiss - SECURITY/SAFETY LOCK WITH HAND
    3466205
    SAFETY LOCK WITH HANDLE
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva