Lataa

TELEASENNUSKAAPELIT

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Näytä lisää tuotteita
  1. 0226167
    Antennikaapeli ulko Fca - RG11T-500PE Fca
    0226167
    RG11T KAAPELI 75Ohm MUSTA PE LUOKKA A+. 500M KELA. (kertakäyttökela)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 0226121
    Antennikaapeli ulko - T2140 PK 500m
    0226121
    Koaksiaalikaapeli musta 500m kela. (kertakäyttökela)
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 0226114
    Antennikaapeli sisä Eca - T2127/PVC PK 250m (RG6)Eca
    0226114
    Sisäkaapeli valkoinen Eca 250m kela 12,8 dB /400 MHz
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 250 kappaleen paketeissa
  4. 0226108
    Antennikaapeli sisä Eca - T2127/PVC PK 100m (RG6)Eca
    0226108
    Sisäkaapeli valkoinen, Eca 100m kela 12,8 dB /400 MHz
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 100 kappaleen paketeissa
  5. 0226227
    Antennikaapeli ulko Fca - RG6T 13dB/500MHz K250 PE Fca
    0226227
    RG6T (212502) ulkokaapeli 75ohm musta PE Fca Cu 250m keloissa, suojausluokka A
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 250 kappaleen paketeissa
  6. 0226216
    Antennikaapeli sisä Dca - RG6T LSNH 500m-Dca
    0226216
    RG6T (415203) antennikaapeli 75ohm valk. LSNH Dca-s1.d1.a1 Cu 500m keloissa. suojausluokka A
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 0226197
    Antennikaapeli sisä Dca - RG6T LSNH 250m/kela 415202
    0226197
    RG6T (415202) kaapeli 75ohm valk. LSNH Dca-s1.d1.a1 Cu 250m keloissa. suojausluokka A
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 250 kappaleen paketeissa
  8. 0226196
    Antennikaapeli sisä Dca - RG6T LSNH 100m/kela 415201
    0226196
    RG6T (415201) kaapeli 75ohm valk. LSNH Dca-s1.d1.a1 Cu 100m keloissa. suojausluokka A
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 100 kappaleen paketeissa
  9. 0226195
    Antennikaapeli runko Dca - RG11T 500LSNH A 500m 415603
    0226195
    RG11T (415603) kaapeli 75ohm valk. LSNH Dca-s1.d1.a1 Cu 500m keloissa. suojausluokka A
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 0226223
    Antennikaapeli - MK76 Ø5mm PVC Cu Eca A+ PK100
    0226223
    MK76 antennikaapeli 75ohm Ø5mm, valk. PVC Eca, Cu, 100m keloissa, suojausluokka A+
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 100 kappaleen paketeissa
  11. 0226198
    Antennikaapeli - LSNH 300m 50ohm Dca S2 D1 A1
    0226198
    MLL-400 kaapeli 50ohm musta LSNH Dca-s2,d1,a1 300m keloissa
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 300 kappaleen paketeissa
  12. 0226231
    Antennikaapeli - MLL200 LSNH 100m 50ohm Eca
    0226231
    MLL-200 kaapeli 50ohm valkoinen LSNH Eca 100m keloissa
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 100 kappaleen paketeissa
  13. 0226228
    Antennikaapeli - RG6 13dB/500MHz K250 PE Fca Cu
    0226228
    16PRtC (RG6) 215502 kaapeli 75ohm musta PE Fca Cu 250m keloissa, suojausluokka A, Cu-punoksella
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 250 kappaleen paketeissa
  14. 0204503
    Antennikaapeli - Ecoflex 10 Heatex 50ohm Cca
    0204503
    Ecoflex 10 Plus Heatex 50ohm antennikaapeli - Cca
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 0204502
    Antennikaapeli - Ecoflex 10 Plus 50ohm Eca
    0204502
    Ecoflex 10 Plus 50ohm antennikaapeli - Eca
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva