Lataa

ASENNUSJOHDOT

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tuotesarja
1
  1. TASH 4 tuotetta
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Asennustarvike 2 tuotetta
  2. Holkkitiiviste muovi 1 tuote
  3. Jatkostarvike 1 tuote
  4. Kytkentätarvike 6 tuotetta
  5. Lämmityskaapeli 137 tuotetta
  6. Liitäntärasia 6 tuotetta
  7. Sulanapitokaapeli 5 tuotetta
  8. Teippi varoitus 2 tuotetta
  9. Termostaatti 6 tuotetta
  10. Vedonpoistin 1 tuote
Tuotesarja
  1. TASH 4 tuotetta
Tavaramerkki
  1. ENSTO SMART BUILDINGS 7 tuotetta
  2. nVent Raychem 166 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 45 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 70 tuotetta
  2. M 101 tuotetta
  3. PAK 8 tuotetta
  4. RL 1 tuote
Tuoteluokka
  1. Lämmityskaapeli 102 tuotetta
Nimellisjännite
  1. 230 V 36 tuotetta
  2. 750 V 36 tuotetta
  3. 500 V 11 tuotetta
  4. 800 V 10 tuotetta
  5. 600 V 8 tuotetta
Kaapelityyppi
  1. Yksijohtiminen 66 tuotetta
  2. Itserajoittuva, rinnakkainen 30 tuotetta
  3. Vakioteho, rinnakkainen 4 tuotetta
  4. Kaksijohtiminen 1 tuote
Lämpöteho
  1. 35 W/m 36 tuotetta
  2. 150 W/m 10 tuotetta
  3. 70 W/m 9 tuotetta
  4. 210 W/m 8 tuotetta
  5. 30 W/m 5 tuotetta
  6. 16 W/m 4 tuotetta
  7. 25 W/m 4 tuotetta
  8. 9 W/m 4 tuotetta
  9. 15 W/m 2 tuotetta
  10. 29 W/m 2 tuotetta
Suurin pitolämpötila
  1. 260 °C 40 tuotetta
  2. 700 °C 18 tuotetta
  3. 250 °C 9 tuotetta
  4. 65 °C 9 tuotetta
  5. 400 °C 8 tuotetta
  6. 205 °C 7 tuotetta
  7. 80 °C 4 tuotetta
  8. 110 °C 3 tuotetta
  9. 90 °C 2 tuotetta
  10. 100 °C 1 tuote
Käyttökohde
  1. Muu 84 tuotetta
  2. Putkilämmitys 8 tuotetta
  3. Ulkoalueen sulanapito 2 tuotetta
Halkaisija
  1. 0 mm 25 tuotetta
  2. 4.9 mm 6 tuotetta
  3. 3.2 mm 5 tuotetta
  4. 4.3 mm 5 tuotetta
  5. 6 mm 5 tuotetta
  6. 4.1 mm 4 tuotetta
  7. 4.5 mm 4 tuotetta
  8. 3.7 mm 3 tuotetta
  9. 4.2 mm 3 tuotetta
  10. 4.4 mm 3 tuotetta
Väri
  1. Harmaa 26 tuotetta
  2. Punainen 21 tuotetta
  3. Musta 13 tuotetta
  4. Ruskea 3 tuotetta
  5. Oranssi 2 tuotetta
  6. Valkoinen 1 tuote
Leveys
  1. 11.7 mm 9 tuotetta
  2. 11.5 mm 7 tuotetta
  3. 10.5 mm 4 tuotetta
  4. 13.3 mm 4 tuotetta
  5. 11.8 mm 3 tuotetta
  6. 15.4 mm 2 tuotetta
  7. 0 mm 1 tuote
  8. 14 mm 1 tuote
  9. 16.1 mm 1 tuote
  10. 18.9 mm 1 tuote
Näytä lisää tuotteita
  1. 3530202
    Termostaatti -4/+163 C - RAYSTAT-EX-02
    3530202
    RAYSTAT-EX-02 Termostaatti, kapillaari, -4 ast+163 astC, IP65
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 3530174
    Termostaatti - AT-TS-14
    3530174
    AT-TS-14 Termostaatti, 0¿+120 astC, IP65, 3 m:n anturijohto, säätö
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 0431199
    Loppupääte merkkivalolla - E-100-L
    0431199
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 0431196
    Syöttörasia varusteineen - JBM-100-E
    0431196
    JBM-100-E Syöttörasia, EX-hyväksytty, teollisuus, syöttö + 3 lähtöä
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 0431192
    Lämpökaapeli itsesäätyvä - 10BTV2-CR 29W/m
    0431192
    10BTV2-CR 29 W/m 10 astC, maks. lämmönkestävyys 65 astC, hetkellisesti 85 astC, T-luokka T6
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 0431181
    Liitäntärasia - JBU-100-L-EP
    0431181
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 0431178
    Liitäntärasia - JBS-100-L-EP
    0431178
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 0431176
    Liitäntärasia - JBM-100-L-EP
    0431176
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 0431171
    Syöttörasia merkkivalolla - JBU-100-L-E
    0431171
    JBU-100-L-E Syöttörasia, EX-hyväksytty, teollisuus, syöttö + 3 lähtöä, merkkivalo, seinäasennus
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 0431170
    Liitäntärasia - JBU-100-EP
    0431170
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 0431168
    Syöttörasia merkkivalolla - JBM-100-L-E
    0431168
    JBM-100-L-E Syöttörasia, EX-hyväksytty, teollisuus, syöttö + 3 lähtöä, merkkivalo
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 0431167
    Liitäntärasia - JBM-100-EP
    0431167
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 0431164
    Liitäntärasia - JBS-100-EP
    0431164
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 0431152
    Lämpökaapeli itsesäätyvä - 5BTV2-CR
    0431152
    5BTV2-CR 16 W/m 10 astC, maks. lämmönkestävyys 65 astC, hetkellisesti 85 astC, T-luokka T6
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 0431142
    Asennuslevy vaaka - SB-111
    0431142
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva