Lataa

VÄYLÄ- JA KIINTEISTÖAUTOMAATIO

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Väyläjärjestelmä KNX
2
  1. Kyllä 116 tuotetta
  2. Ei 7 tuotetta
Väyläjärjestelmä radiotaajuus
2
  1. Ei 120 tuotetta
  2. Kyllä 3 tuotetta
Väyläjärjestelmä LON
1
  1. Ei 123 tuotetta
Väyläjärjestelmä KNX radio
1
  1. Ei 122 tuotetta
Väyläjärjestelmä Powernet
1
  1. Ei 121 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 2820154
    Tulo/lähtöyksikkö KNX - MTN6003-0004
    2820154
    KNX-verhotoimilaite 230V, 3 binääritulolla. Uppoasennettava.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 2820151
    Tulo/lähtöyksikkö KNX - MTN6003-0001
    2820151
    KNX-kytkintoimilaite 1 x 16 A, 2 binääritulolla. Uppoasennettava.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 2820146
    Anturi KNX - MTN6005-0001
    2820146
    KNX-huoneanturi: CO2, suhteellinen kosteus, lämpötila. Kastepistehälytys. Uppo- tai pinta-asennus, valkoinen.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 2820145
    Venttiilitoimilaite KNX - MTN6921-0001
    2820145
    KNX-venttiilitoimilaite 2 binääritulolla ja LED-indikoinnilla, omavoimainen. 2 venttiilisovitinta sisältyy (VA10 ja VA78).
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 2820144
    Kauko-ohjain - Argus DISTANCE 2010 10-kan.
    2820144
    IR kauko-ohjain Argus
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 2820134
    Lähtöyksikkö lämmitin KNX - 6x24V/230V 0,16A DIN
    2820134
    KNX-lämpötoimilaite 6x24V/230V termisille toimilaitteille, käsiohjauksella ja statusindikoinneilla. DIN 4 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 2820132
    Logiikkamoduuli KNX - LSS100100 homeLYnk DIN
    2820132
    KNX homeLYnk logiikka/visualisointiyksikkö. KNX TP, KNX IP, Bacnet, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Enocean. Vuosikello, visualisointi, skriptit ja loogiset toiminnot, kulutustietojen seuranta. DIN 3 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 2820129
    Väyläliitin kel/val KNX - MTN689702 (50kpl)
    2820129
    KNX-haaroitusliitin keltainen/valkoinen, 50 kpl pakkaus
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 2820128
    Väyläliitin pun/har KNX - MTN689701 (50kpl)
    2820128
    KNX-väyläliitin punainen/musta, 50 kpl pakkaus
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 2820126
    320 mA KNX - MTN684032 Teholähde
    2820126
    KNX-teholähde 320 mA sisäänrakennetulla kuristimella. DIN 4 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 2820121
    Verho-ohjain 4X10A KNX - MTN649804 Ohjausyksikkö
    2820121
    KNX-toimilaite 4 verho/markiisimoottorin 230V yksilölliseen ohjaukseen. Suunnanvaihto ja lamellien säätö vaihevaihdolla. Käsiohjaus. DIN 4 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 2820120
    Verho-ohjain 2X10A KNX - MTN649802 Ohjausyksikkö
    2820120
    KNX-toimilaite 2 verho/markiisimoottorin 230V yksilölliseen ohjaukseen. Suunnanvaihto ja lamellien säätö vaihevaihdolla. Käsiohjaus. DIN 4 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 2820119
    Kytkin toim.l. K8X230/16 KNX - MTN647895 Lähtöyksikkö
    2820119
    KNX-kytkintoimilaite 8x16A, max. 200uF, käsiohjauksella ja virranmittauksella. Vapaa vaihejärjestys. NC/NO-toiminta, logiikkaportti / prioriteetti, tilannemuistit, porrasvaloajastin, y.m. DIN 8 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 2820118
    Kytkin toim.l. K4X230/16A KNX - MTN647595 Lähtöyksikkö
    2820118
    KNX-kytkintoimilaite 4x16A, max. 200uF, käsiohjauksella ja virranmittauksella. Vapaa vaihejärjestys. NC/NO-toiminta, logiikkaportti / prioriteetti, tilannemuistit, porrasvaloajastin, y.m. DIN 4 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 2820117
    Kytkin toim.l. K4X230/16A KNX - MTN647593 Lähtöyksikkö
    2820117
    KNX-kytkintoimilaite 4x16A, max. 200uF, käsiohjauksella. Vapaa vaihejärjestys. NC/NO-toiminta, logiikkaportti / prioriteetti, tilann emuistit, porrasvaloajastin, y.m. DIN 4 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva