Lataa

VÄYLÄ- JA KIINTEISTÖAUTOMAATIO

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Väyläjärjestelmä KNX
2
  1. Kyllä 116 tuotetta
  2. Ei 7 tuotetta
Väyläjärjestelmä radiotaajuus
2
  1. Ei 120 tuotetta
  2. Kyllä 3 tuotetta
Väyläjärjestelmä LON
1
  1. Ei 123 tuotetta
Väyläjärjestelmä KNX radio
1
  1. Ei 122 tuotetta
Väyläjärjestelmä Powernet
1
  1. Ei 121 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 2820348
    7.2 Ah teholähteille KNX - MTN668990 Akku
    2820348
    Akku 7.2 Ah KNX varateholähteille
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 2820346
    Varateholähdeyksikkö KNX - MTN683901 Teholähde
    2820346
    KNX-varateholähde 230 VAC, kytketään KNX-teholähteeseen varavirransyötöllä ja varavirta-akkuun. DIN 4 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 2820344
    640 mA akkuliit.KNX - MTN683890 Teholähde
    2820344
    KNX-teholähde 640 mA sisäänrakennetulla kuristimella ja varavirransyötöllä. DIN 4 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 2820336
    Analoginen toimlaite 4kan.KNX - MTN682291 Lähtöyksikkö
    2820336
    KNX-analogilähtöyksikkö. 4 kanavaa 0-20 mA, 4-20 mA, 0-1 V tai 0-10 V. Apujännite 24 VAC. DIN 4 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 2820332
    Analoginen 4 kan.KNX - MTN682191 Tuloyksikkö
    2820332
    KNX-analogituloyksikkö. 4 kanavaa 0-20 mA, 4-20 mA, 0-1 V tai 0-10 V. Lukuarvojen skaalaus ja vertailu raja-arvoihin. Apujännite 24 VAC. DIN 4 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 2820327
    Logiikkayksikkö Basic REG-K - MTN676090 ohjausyksikkö
    2820327
    KNX-logiikkayksikkö. 10 loogista lohkoa, 10 suodatin/ajastinlohkoa, 8 muunninlohkoa, 12 multiplekserilohkoa, 3 ohjelm. painiketta ja 3 LED-merkkivaloa. Käyttöönotto ETS-ohjelmalla. DIN 2,5 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 2820326
    Kello/ajastus-lähetin KNX - MTN677290 Ohjausyksikkö
    2820326
    KNX aikalähetin, lähettää ajan ja päivämäärän väylälle. Muistinvarmennus sisäisellä litium-paristolla. DIN 2 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 2820323
    Kellokytkin 8-kan. DIN - MTN6606-0008 KNX
    2820323
    KNX 8-kanavainen kellokytkin vuosiohjelmalla. Kytkenäaikojen ohjelmointi etulevyn painikkeilla ja näytöllä. 8 vuoden muistinvarmennus. DIN 3 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 2820312
    Valo- ja lämpötila-anturi KNX - MTN663991 Sääasema
    2820312
    KNX valoisuus/lämpöanturi IP54. 4 kanavaa lämpötilan ja/tai valoisuuden raja-arvoille, lisäksi auringoltasuojauskanava. Hämäräkytkentätaso annetaan ETS-parametrina tai opettamalla.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 2820304
    Verho-ohjain 8x/16/10 KNX - MTN649908 Ohjausyksikkö
    2820304
    KNX-toimilaite 8 verho/markiisimoottorin 230V yksilölliseen ohjaukseen tai 16x10A kuorman päälle/poiskytkentään. Jokainen relepari p arametroitavissa 1 verho-ohjauskanavaksi tai 2 kytkinohjauskanavaksi. DIN 8 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 2820302
    Verho-ohjain 8x/10A KNX - MTN649808 Ohjausyksikkö
    2820302
    KNX-toimilaite 8 verho/markiisimoottorin 230V yksilölliseen ohjaukseen. Suunnanvaihto ja lamellien säätö vaihevaihdolla. Käsiohjaus. DIN 8 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 2820295
    MODBUSmittarointirajapinta DIN - MTN6503-0201 KNX
    2820295
    KNX-rajapinta Modbus-energiamittareille. Yhdistää enint. 10 Schneider Electricin energiamittarin kulutustiedot KNX-väylään, lisäksi 40 vapaasti parametroitavaa Modbus-rekisteriä. DIN 2,5 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 2820294
    Energiamittari 3x230V/16A DIN - MTN6600-0603 KNX
    2820294
    KNX-energiamittari 3x230V/16A. Nollattava mittaus sekä kokonaisenergia, kulutustietojen tallennus sähkökatkoksissa. DIN 4 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 2820292
    Kaihdinohjain 4x/10 KNX - MTN649704 Ohjausyksikkö
    2820292
    KNX-toimilaite 4 markiisimoottorin 230V yksilölliseen ohjaukseen. Suunnanvaihto vaihevaihdolla. Käsiohjaus. DIN 4 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 2820286
    500W universal KNX - MTN649350 Valonsäädin
    2820286
    KNX-säädintoimilaite 500 VA RCL käsiohjauksella. Minimikuorma 25W (resistiivinen) / 50 VA (kapasitiivinen / induktiivinen). Logiikkaportti / prioriteetti, tilannemuistit, porrasvaloajastin, y.m. DIN 4 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva