Lataa

VÄYLÄ- JA KIINTEISTÖAUTOMAATIO

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Now Shopping by
  1. Tavaramerkki SCHNEIDER ELECTRIC
Rajaa vaihtoehtoja
Väyläjärjestelmä KNX
2
  1. Kyllä 116 tuotetta
  2. Ei 4 tuotetta
Väyläjärjestelmä radiotaajuus
1
  1. Ei 120 tuotetta
Väyläjärjestelmä Powernet
1
  1. Ei 120 tuotetta
Väyläjärjestelmä LON
1
  1. Ei 120 tuotetta
Väyläjärjestelmä KNX radio
1
  1. Ei 119 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 2820314
    Masto-/kulmakiin. Sääas KNX - MTN663992 Sääasema
    2820314
    Masto-/k.kiinnike sääasemalle
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 2820287
    Valonsäädin KNX - 4x250VA LED universal DIN
    2820287
    KNX-säädintoimilaite 4x250 VA käsiohjauksella. Minimikuorma 4 W, sopii mm. LED-lampuille. Vapaa vaihejärjestys. Toiminta RCL/RL ja lähdön galvaaninen katkaisu off-tilassa parametroitavissa. Tilannemuistit, porrasvaloajastin, y.m. DIN 8 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 2820130
    Argus pintas.rasia KNX - MTN550619
    2820130
    Pinta-asennusrasia Argus 360 ast ja KNX Argus 360 ast -läsnäolotunnistimille, valkoinen.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 2820127
    640 Ma KNX - MTN684064 Teholähde
    2820127
    KNX-teholähde 640 mA sisäänrakennetulla kuristimella. DIN 4 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 2820106
    Argus 360 KNX - MTN630819 Läsnäolotunnistin
    2820106
    Sisätilojen KNX-läsnäolotunnistin 360 ast, tunnistusalueen halkaisija n. 14 m. Tunnistusalue jaettavissa 4 yksilöllisesti parametroitavaan sektoriin. 5 kanavaa, enint. 4 ryhmäobjektia kanavaa kohden. Master-slave. Valkoinen.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 2816121
    Painike 8-os. Exxact - KNX P 8 T USE IP20 UK val
    2816121
    KNX-painike 8 painikkeella ja merkintäikkunalla. Punainen painikekohtainen merkkivalo ja yksi vihreä toiminnan ilmaiseva merkkivalo. Perustoimintojen lisäksi lyhyt/pitkä aktivointi, toinen ryhmäobjekti/painike, tilanteet, käytön esto (disable) jne.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 2816111
    Painike 4-os. Exxact - KNX P 4 T USE IP20 UK val
    2816111
    KNX-painike 4 painikkeella ja merkintäikkunalla. Punainen painikekohtainen merkkivalo ja yksi vihreä toiminnan ilmaiseva merkkivalo. Perustoimintojen lisäksi lyhyt/pitkä aktivointi, toinen ryhmäobjekti/painike, tilanteet, käytön esto (disable) jne.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 2816101
    Painike 2-os. Exxact - KNX P 2 T USE IP20 UK val
    2816101
    KNX-painike 2 painikkeella ja merkintäikkunalla. Punainen painikekohtainen merkkivalo ja yksi vihreä toiminnan ilmaiseva merkkivalo. Perustoimintojen lisäksi lyhyt/pitkä aktivointi, toinen ryhmäobjekti/painike, tilanteet, käytön esto (disable) jne.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 2816100
    Painike KNX - MTN6215-0310
    2816100
    Kosketusnäyttö KNX-toimintojen ohjaukseen: valaistus, kaihtimet, huonelämmönsäätö jne. Enintään 32 toimintoa ja 8 näkymää. Sisäänrak ennettu huonelämpöanturi, lisävarusteena lattia-anturi. Taustavalo ja eleohjausmahdollisuus. Oma teho KNX-väylästä.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 0270720
    Automaatiokaapeli KNX - J-H(ST)H 2x2x0,8 Dca K1000
    0270720
    CPR Dca s2d2a1
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 2820391
    Asennuskotelo KNX - MTN6270-5001
    2820391
    Asennuskotelo kosketusnäytölle MTN6260-0307 (snro 28 203 90). Näyttö ja kotelo voidaan asentaa pystyyn tai vaakaan.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 2820390
    Kosketusnäyttö KNX - MTN6260-0307
    2820390
    Seinälle asennettava kosketuspaneeli KNX-järjestelmän toimintojen ohjaamiseen. Käytetään yhdessä logiikka/visualisointiyksikön homeLYnk (2820132) tai spaceLYnk (2820133) kanssa. Uppoasennus pystyyn tai vaakaan asennuskotelolla MTN6270-5001 (2820391).
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 2820356
    24V AC/1A KNX - MTN663529 Teholähde
    2820356
    Teholähde 230 V / AC 24 V 1000 mA. Ylikuormitussuoja sulake 5x20 mm, 250 V, T 160 mA. DIN 5 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 2820352
    24V DC/0,4A KNX - MTN693003 Teholähde
    2820352
    Teholähde 230V / DC 24 V 400 mA, elektroninen ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus. DIN 1 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 2820350
    18 Ah teholähteille KNX - MTN668991 Akku
    2820350
    Akku 18 Ah KNX varateholähteille
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva