Lataa

VÄYLÄ- JA KIINTEISTÖAUTOMAATIO

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Now Shopping by
  1. Tuotesarja KNX
Rajaa vaihtoehtoja
Väyläjärjestelmä KNX
2
  1. Kyllä 65 tuotetta
  2. Ei 7 tuotetta
Väyläjärjestelmä radiotaajuus
2
  1. Ei 69 tuotetta
  2. Kyllä 3 tuotetta
Väyläjärjestelmä LON
1
  1. Ei 72 tuotetta
Väyläjärjestelmä KNX radio
1
  1. Ei 71 tuotetta
Väyläjärjestelmä Powernet
1
  1. Ei 70 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 2820314
    Masto-/kulmakiin. Sääas KNX - MTN663992 Sääasema
    2820314
    Masto-/k.kiinnike sääasemalle
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 2820287
    Valonsäädin KNX - 4x250VA LED universal DIN
    2820287
    KNX-säädintoimilaite 4x250 VA käsiohjauksella. Minimikuorma 4 W, sopii mm. LED-lampuille. Vapaa vaihejärjestys. Toiminta RCL/RL ja lähdön galvaaninen katkaisu off-tilassa parametroitavissa. Tilannemuistit, porrasvaloajastin, y.m. DIN 8 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 2820130
    Argus pintas.rasia KNX - MTN550619
    2820130
    Pinta-asennusrasia Argus 360 ast ja KNX Argus 360 ast -läsnäolotunnistimille, valkoinen.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 2820127
    640 Ma KNX - MTN684064 Teholähde
    2820127
    KNX-teholähde 640 mA sisäänrakennetulla kuristimella. DIN 4 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 2820106
    Argus 360 KNX - MTN630819 Läsnäolotunnistin
    2820106
    Sisätilojen KNX-läsnäolotunnistin 360 ast, tunnistusalueen halkaisija n. 14 m. Tunnistusalue jaettavissa 4 yksilöllisesti parametroitavaan sektoriin. 5 kanavaa, enint. 4 ryhmäobjektia kanavaa kohden. Master-slave. Valkoinen.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 0270720
    Automaatiokaapeli KNX - J-H(ST)H 2x2x0,8 Dca K1000
    0270720
    CPR Dca s2d2a1
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 2820390
    Kosketusnäyttö KNX - MTN6260-0307
    2820390
    Seinälle asennettava kosketuspaneeli KNX-järjestelmän toimintojen ohjaamiseen. Käytetään yhdessä logiikka/visualisointiyksikön homeLYnk (2820132) tai spaceLYnk (2820133) kanssa. Uppoasennus pystyyn tai vaakaan asennuskotelolla MTN6270-5001 (2820391).
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 2820356
    24V AC/1A KNX - MTN663529 Teholähde
    2820356
    Teholähde 230 V / AC 24 V 1000 mA. Ylikuormitussuoja sulake 5x20 mm, 250 V, T 160 mA. DIN 5 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 2820352
    24V DC/0,4A KNX - MTN693003 Teholähde
    2820352
    Teholähde 230V / DC 24 V 400 mA, elektroninen ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus. DIN 1 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 2820350
    18 Ah teholähteille KNX - MTN668991 Akku
    2820350
    Akku 18 Ah KNX varateholähteille
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 2820348
    7.2 Ah teholähteille KNX - MTN668990 Akku
    2820348
    Akku 7.2 Ah KNX varateholähteille
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 2820346
    Varateholähdeyksikkö KNX - MTN683901 Teholähde
    2820346
    KNX-varateholähde 230 VAC, kytketään KNX-teholähteeseen varavirransyötöllä ja varavirta-akkuun. DIN 4 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 2820344
    640 mA akkuliit.KNX - MTN683890 Teholähde
    2820344
    KNX-teholähde 640 mA sisäänrakennetulla kuristimella ja varavirransyötöllä. DIN 4 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 2820336
    Analoginen toimlaite 4kan.KNX - MTN682291 Lähtöyksikkö
    2820336
    KNX-analogilähtöyksikkö. 4 kanavaa 0-20 mA, 4-20 mA, 0-1 V tai 0-10 V. Apujännite 24 VAC. DIN 4 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 2820332
    Analoginen 4 kan.KNX - MTN682191 Tuloyksikkö
    2820332
    KNX-analogituloyksikkö. 4 kanavaa 0-20 mA, 4-20 mA, 0-1 V tai 0-10 V. Lukuarvojen skaalaus ja vertailu raja-arvoihin. Apujännite 24 VAC. DIN 4 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva