Lataa

VÄYLÄ- JA KIINTEISTÖAUTOMAATIO

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

6 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Now Shopping by
  1. Yleisnimi Teholähde
Rajaa vaihtoehtoja
Tuotesarja
1
  1. KNX 6 tuotetta
Leveys (moduulipaikkojen määrä)
2
  1. 4 4 tuotetta
  2. 1 1 tuote
Syöttölinjojen määrä
2
  1. 1 3 tuotetta
  2. 0 1 tuote
Näytä lisää tuotteita
  1. 2820127
    640 Ma KNX - MTN684064 Teholähde
    2820127
    KNX-teholähde 640 mA sisäänrakennetulla kuristimella. DIN 4 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 2820356
    24V AC/1A KNX - MTN663529 Teholähde
    2820356
    Teholähde 230 V / AC 24 V 1000 mA. Ylikuormitussuoja sulake 5x20 mm, 250 V, T 160 mA. DIN 5 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 2820352
    24V DC/0,4A KNX - MTN693003 Teholähde
    2820352
    Teholähde 230V / DC 24 V 400 mA, elektroninen ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus. DIN 1 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 2820346
    Varateholähdeyksikkö KNX - MTN683901 Teholähde
    2820346
    KNX-varateholähde 230 VAC, kytketään KNX-teholähteeseen varavirransyötöllä ja varavirta-akkuun. DIN 4 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 2820344
    640 mA akkuliit.KNX - MTN683890 Teholähde
    2820344
    KNX-teholähde 640 mA sisäänrakennetulla kuristimella ja varavirransyötöllä. DIN 4 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 2820126
    320 mA KNX - MTN684032 Teholähde
    2820126
    KNX-teholähde 320 mA sisäänrakennetulla kuristimella. DIN 4 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

6 tuotetta

Nouseva