Lataa

VÄYLÄ- JA KIINTEISTÖAUTOMAATIO

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Now Shopping by
  1. Väyläjärjestelmä KNX radio Ei
Rajaa vaihtoehtoja
Väyläjärjestelmä KNX radio
1
  1. Ei 122 tuotetta
Väyläjärjestelmä KNX
2
  1. Kyllä 115 tuotetta
  2. Ei 7 tuotetta
Väyläjärjestelmä radiotaajuus
2
  1. Ei 119 tuotetta
  2. Kyllä 3 tuotetta
Väyläjärjestelmä LON
1
  1. Ei 122 tuotetta
Väyläjärjestelmä Powernet
1
  1. Ei 120 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 2820287
    Valonsäädin KNX - 4x250VA LED universal DIN
    2820287
    KNX-säädintoimilaite 4x250 VA käsiohjauksella. Minimikuorma 4 W, sopii mm. LED-lampuille. Vapaa vaihejärjestys. Toiminta RCL/RL ja lähdön galvaaninen katkaisu off-tilassa parametroitavissa. Tilannemuistit, porrasvaloajastin, y.m. DIN 8 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 2820127
    640 Ma KNX - MTN684064 Teholähde
    2820127
    KNX-teholähde 640 mA sisäänrakennetulla kuristimella. DIN 4 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 2820106
    Argus 360 KNX - MTN630819 Läsnäolotunnistin
    2820106
    Sisätilojen KNX-läsnäolotunnistin 360 ast, tunnistusalueen halkaisija n. 14 m. Tunnistusalue jaettavissa 4 yksilöllisesti parametroitavaan sektoriin. 5 kanavaa, enint. 4 ryhmäobjektia kanavaa kohden. Master-slave. Valkoinen.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 2816121
    Painike 8-os. Exxact - KNX P 8 T USE IP20 UK val
    2816121
    KNX-painike 8 painikkeella ja merkintäikkunalla. Punainen painikekohtainen merkkivalo ja yksi vihreä toiminnan ilmaiseva merkkivalo. Perustoimintojen lisäksi lyhyt/pitkä aktivointi, toinen ryhmäobjekti/painike, tilanteet, käytön esto (disable) jne.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 2816111
    Painike 4-os. Exxact - KNX P 4 T USE IP20 UK val
    2816111
    KNX-painike 4 painikkeella ja merkintäikkunalla. Punainen painikekohtainen merkkivalo ja yksi vihreä toiminnan ilmaiseva merkkivalo. Perustoimintojen lisäksi lyhyt/pitkä aktivointi, toinen ryhmäobjekti/painike, tilanteet, käytön esto (disable) jne.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 2816101
    Painike 2-os. Exxact - KNX P 2 T USE IP20 UK val
    2816101
    KNX-painike 2 painikkeella ja merkintäikkunalla. Punainen painikekohtainen merkkivalo ja yksi vihreä toiminnan ilmaiseva merkkivalo. Perustoimintojen lisäksi lyhyt/pitkä aktivointi, toinen ryhmäobjekti/painike, tilanteet, käytön esto (disable) jne.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 2816100
    Painike KNX - MTN6215-0310
    2816100
    Kosketusnäyttö KNX-toimintojen ohjaukseen: valaistus, kaihtimet, huonelämmönsäätö jne. Enintään 32 toimintoa ja 8 näkymää. Sisäänrak ennettu huonelämpöanturi, lisävarusteena lattia-anturi. Taustavalo ja eleohjausmahdollisuus. Oma teho KNX-väylästä.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 2820390
    Kosketusnäyttö KNX - MTN6260-0307
    2820390
    Seinälle asennettava kosketuspaneeli KNX-järjestelmän toimintojen ohjaamiseen. Käytetään yhdessä logiikka/visualisointiyksikön homeLYnk (2820132) tai spaceLYnk (2820133) kanssa. Uppoasennus pystyyn tai vaakaan asennuskotelolla MTN6270-5001 (2820391).
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 2820346
    Varateholähdeyksikkö KNX - MTN683901 Teholähde
    2820346
    KNX-varateholähde 230 VAC, kytketään KNX-teholähteeseen varavirransyötöllä ja varavirta-akkuun. DIN 4 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 2820344
    640 mA akkuliit.KNX - MTN683890 Teholähde
    2820344
    KNX-teholähde 640 mA sisäänrakennetulla kuristimella ja varavirransyötöllä. DIN 4 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 2820336
    Analoginen toimlaite 4kan.KNX - MTN682291 Lähtöyksikkö
    2820336
    KNX-analogilähtöyksikkö. 4 kanavaa 0-20 mA, 4-20 mA, 0-1 V tai 0-10 V. Apujännite 24 VAC. DIN 4 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 2820327
    Logiikkayksikkö Basic REG-K - MTN676090 ohjausyksikkö
    2820327
    KNX-logiikkayksikkö. 10 loogista lohkoa, 10 suodatin/ajastinlohkoa, 8 muunninlohkoa, 12 multiplekserilohkoa, 3 ohjelm. painiketta ja 3 LED-merkkivaloa. Käyttöönotto ETS-ohjelmalla. DIN 2,5 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 2820326
    Kello/ajastus-lähetin KNX - MTN677290 Ohjausyksikkö
    2820326
    KNX aikalähetin, lähettää ajan ja päivämäärän väylälle. Muistinvarmennus sisäisellä litium-paristolla. DIN 2 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 2820323
    Kellokytkin 8-kan. DIN - MTN6606-0008 KNX
    2820323
    KNX 8-kanavainen kellokytkin vuosiohjelmalla. Kytkenäaikojen ohjelmointi etulevyn painikkeilla ja näytöllä. 8 vuoden muistinvarmennus. DIN 3 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 2820312
    Valo- ja lämpötila-anturi KNX - MTN663991 Sääasema
    2820312
    KNX valoisuus/lämpöanturi IP54. 4 kanavaa lämpötilan ja/tai valoisuuden raja-arvoille, lisäksi auringoltasuojauskanava. Hämäräkytkentätaso annetaan ETS-parametrina tai opettamalla.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva