Lataa

VÄYLÄ- JA KIINTEISTÖAUTOMAATIO

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Now Shopping by
  1. Asennustapa DIN-kiskosovitin
Rajaa vaihtoehtoja
Tuotesarja
1
  1. KNX 42 tuotetta
Väyläjärjestelmä KNX
1
  1. Kyllä 56 tuotetta
Väyläjärjestelmä radiotaajuus
1
  1. Ei 56 tuotetta
Väyläjärjestelmä Powernet
1
  1. Ei 56 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 2820287
    Valonsäädin KNX - 4x250VA LED universal DIN
    2820287
    KNX-säädintoimilaite 4x250 VA käsiohjauksella. Minimikuorma 4 W, sopii mm. LED-lampuille. Vapaa vaihejärjestys. Toiminta RCL/RL ja lähdön galvaaninen katkaisu off-tilassa parametroitavissa. Tilannemuistit, porrasvaloajastin, y.m. DIN 8 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 2820127
    640 Ma KNX - MTN684064 Teholähde
    2820127
    KNX-teholähde 640 mA sisäänrakennetulla kuristimella. DIN 4 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 2820346
    Varateholähdeyksikkö KNX - MTN683901 Teholähde
    2820346
    KNX-varateholähde 230 VAC, kytketään KNX-teholähteeseen varavirransyötöllä ja varavirta-akkuun. DIN 4 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 2820344
    640 mA akkuliit.KNX - MTN683890 Teholähde
    2820344
    KNX-teholähde 640 mA sisäänrakennetulla kuristimella ja varavirransyötöllä. DIN 4 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 2820336
    Analoginen toimlaite 4kan.KNX - MTN682291 Lähtöyksikkö
    2820336
    KNX-analogilähtöyksikkö. 4 kanavaa 0-20 mA, 4-20 mA, 0-1 V tai 0-10 V. Apujännite 24 VAC. DIN 4 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 2820332
    Analoginen 4 kan.KNX - MTN682191 Tuloyksikkö
    2820332
    KNX-analogituloyksikkö. 4 kanavaa 0-20 mA, 4-20 mA, 0-1 V tai 0-10 V. Lukuarvojen skaalaus ja vertailu raja-arvoihin. Apujännite 24 VAC. DIN 4 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 2820327
    Logiikkayksikkö Basic REG-K - MTN676090 ohjausyksikkö
    2820327
    KNX-logiikkayksikkö. 10 loogista lohkoa, 10 suodatin/ajastinlohkoa, 8 muunninlohkoa, 12 multiplekserilohkoa, 3 ohjelm. painiketta ja 3 LED-merkkivaloa. Käyttöönotto ETS-ohjelmalla. DIN 2,5 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 2820326
    Kello/ajastus-lähetin KNX - MTN677290 Ohjausyksikkö
    2820326
    KNX aikalähetin, lähettää ajan ja päivämäärän väylälle. Muistinvarmennus sisäisellä litium-paristolla. DIN 2 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 2820323
    Kellokytkin 8-kan. DIN - MTN6606-0008 KNX
    2820323
    KNX 8-kanavainen kellokytkin vuosiohjelmalla. Kytkenäaikojen ohjelmointi etulevyn painikkeilla ja näytöllä. 8 vuoden muistinvarmennus. DIN 3 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 2820304
    Verho-ohjain 8x/16/10 KNX - MTN649908 Ohjausyksikkö
    2820304
    KNX-toimilaite 8 verho/markiisimoottorin 230V yksilölliseen ohjaukseen tai 16x10A kuorman päälle/poiskytkentään. Jokainen relepari p arametroitavissa 1 verho-ohjauskanavaksi tai 2 kytkinohjauskanavaksi. DIN 8 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 2820302
    Verho-ohjain 8x/10A KNX - MTN649808 Ohjausyksikkö
    2820302
    KNX-toimilaite 8 verho/markiisimoottorin 230V yksilölliseen ohjaukseen. Suunnanvaihto ja lamellien säätö vaihevaihdolla. Käsiohjaus. DIN 8 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 2820295
    MODBUSmittarointirajapinta DIN - MTN6503-0201 KNX
    2820295
    KNX-rajapinta Modbus-energiamittareille. Yhdistää enint. 10 Schneider Electricin energiamittarin kulutustiedot KNX-väylään, lisäksi 40 vapaasti parametroitavaa Modbus-rekisteriä. DIN 2,5 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 2820292
    Kaihdinohjain 4x/10 KNX - MTN649704 Ohjausyksikkö
    2820292
    KNX-toimilaite 4 markiisimoottorin 230V yksilölliseen ohjaukseen. Suunnanvaihto vaihevaihdolla. Käsiohjaus. DIN 4 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 2820286
    500W universal KNX - MTN649350 Valonsäädin
    2820286
    KNX-säädintoimilaite 500 VA RCL käsiohjauksella. Minimikuorma 25W (resistiivinen) / 50 VA (kapasitiivinen / induktiivinen). Logiikkaportti / prioriteetti, tilannemuistit, porrasvaloajastin, y.m. DIN 4 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 2820285
    Valonsäädin KNX - 2x300VA LED universal DIN
    2820285
    KNX-säädintoimilaite 2x300 VA käsiohjauksella. Minimikuorma 4 W, sopii mm. LED-lampuille. Vapaa vaihejärjestys. Toiminta RCL/RL ja lähdön galvaaninen katkaisu off-tilassa parametroitavissa. Tilannemuistit, porrasvaloajastin, y.m. DIN 4 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva