Lataa

VÄYLÄ- JA KIINTEISTÖAUTOMAATIO

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Väyläjärjestelmä KNX
2
  1. Kyllä 90 tuotetta
  2. Ei 6 tuotetta
Väyläjärjestelmä radiotaajuus
2
  1. Ei 93 tuotetta
  2. Kyllä 3 tuotetta
Väyläjärjestelmä LON
1
  1. Ei 96 tuotetta
Väyläjärjestelmä KNX radio
1
  1. Ei 95 tuotetta
Väyläjärjestelmä Powernet
1
  1. Ei 94 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 2820132
    Logiikkamoduuli KNX - LSS100100 homeLYnk DIN
    2820132
    KNX homeLYnk logiikka/visualisointiyksikkö. KNX TP, KNX IP, Bacnet, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Enocean. Vuosikello, visualisointi, skriptit ja loogiset toiminnot, kulutustietojen seuranta. DIN 3 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 2820127
    640 Ma KNX - MTN684064 Teholähde
    2820127
    KNX-teholähde 640 mA sisäänrakennetulla kuristimella. DIN 4 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 2816121
    Painike 8-os. Exxact - KNX P 8 T USE IP20 UK val
    2816121
    KNX-painike 8 painikkeella ja merkintäikkunalla. Punainen painikekohtainen merkkivalo ja yksi vihreä toiminnan ilmaiseva merkkivalo. Perustoimintojen lisäksi lyhyt/pitkä aktivointi, toinen ryhmäobjekti/painike, tilanteet, käytön esto (disable) jne.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 2816111
    Painike 4-os. Exxact - KNX P 4 T USE IP20 UK val
    2816111
    KNX-painike 4 painikkeella ja merkintäikkunalla. Punainen painikekohtainen merkkivalo ja yksi vihreä toiminnan ilmaiseva merkkivalo. Perustoimintojen lisäksi lyhyt/pitkä aktivointi, toinen ryhmäobjekti/painike, tilanteet, käytön esto (disable) jne.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 2816119
    Väylämuunnin Secure KNX - MTN6500-0101 linja/alueyhdisti
    2816119
    KNX linja/alueyhdistin Secure, DIN 1 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 2820293
    Väylämuunnin KNX/dali - MTN6725-0004
    2820293
    KNX DALI Basic rajapinta 2-kanavainen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 2820352
    24V DC/0,4A KNX - MTN693003 Teholähde
    2820352
    Teholähde 230V / DC 24 V 400 mA, elektroninen ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus. DIN 1 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 2820312
    Valo- ja lämpötila-anturi KNX - MTN663991 Sääasema
    2820312
    KNX valoisuus/lämpöanturi IP54. 4 kanavaa lämpötilan ja/tai valoisuuden raja-arvoille, lisäksi auringoltasuojauskanava. Hämäräkytkentätaso annetaan ETS-parametrina tai opettamalla.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 2820268
    Kytkin toim.l.K12x230/16A KNX - MTN648493 Lähtöyksikkö
    2820268
    KNX-kytkintoimilaite 12x16A, max. 200uF, käsiohjauksella. Vapaa vaihejärjestys. NC/NO-toiminta, logiikkaportti / prioriteetti, tilan nemuistit, porrasvaloajastin, y.m. DIN 12 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 2820256
    Binääritulo 8x24 KNX - MTN644792 Tuloyksikkö
    2820256
    KNX-binääritulo 8 koskettimelle 24 V. Perustoimintojen lisäksi lyhyt/pitkä aktivointi, toinen ryhmäobjekti/tulo, tilanteet, pulssila skenta, toiminta nousevalla/laskevalla reunalla, kytkentävärähtelyiden suodatus jne. DIN 4 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 2820250
    Binääritulo 4x10 KNX - MTN644492 Tuloyksikkö
    2820250
    KNX-binääritulo 4 potentiaalittomalle koskettimelle. Perustoimintojen lisäksi lyhyt/pitkä aktivointi, toinen ryhmäobjekti/tulo, tilanteet, pulssilaskenta, toiminta nousevalla/laskevalla reunalla, kytkentävärähtelyiden suodatus jne. DIN 2,5 mod.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 2820130
    Argus pintas.rasia KNX - MTN550619
    2820130
    Pinta-asennusrasia Argus 360 ast ja KNX Argus 360 ast -läsnäolotunnistimille, valkoinen.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 2820107
    Argus 360 Vakiovalo+IR KNX - MTN630919 Lähtöolotunnistin
    2820107
    Sisätilojen KNX-läsnäolotunnistin 360 ast vakiovalolla ja IR-vastaanottimella, tunnistusalueen halkaisija n. 14 m. Tunnistusalue jaettavissa 4 yksilöllisesti parametroitavaan sektoriin. 5 kanavaa, enint. 4 ryhmäobjektia kanavaa kohden. Master-slave. Valk.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 2820106
    Argus 360 KNX - MTN630819 Läsnäolotunnistin
    2820106
    Sisätilojen KNX-läsnäolotunnistin 360 ast, tunnistusalueen halkaisija n. 14 m. Tunnistusalue jaettavissa 4 yksilöllisesti parametroitavaan sektoriin. 5 kanavaa, enint. 4 ryhmäobjektia kanavaa kohden. Master-slave. Valkoinen.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 2816171
    Painikevipu Exxact - KNX 2 toiminto IP20 UK val
    2816171
    Vipupainike 2 vivulla ja merkkivaloilla KNX:n perustoimintoihin.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva