Lataa

VÄYLÄ- JA KIINTEISTÖAUTOMAATIO

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Väyläjärjestelmä KNX
1
  1. Ei 5 tuotetta
Väyläjärjestelmä radiotaajuus
1
  1. Kyllä 5 tuotetta
Väyläjärjestelmä Powernet
1
  1. Ei 5 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 3575739
    Connect USB-liitin+PC-ohjelma - USB-ADAPTERI
    3575739
    Connect USB-liitin ja PC-ohjelmaConnect-järjestelmän ohjelmointi tapahtuu Connect USB-liittimen ja PC-ohjelman avulla.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 3575738
    Connect - LÄHETIN 4-TOIM.UA
    3575738
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 3575734
    Connect - VASTAANOTIN RELE UA
    3575734
    Uppoasennettava relevastaanotin
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 2811030
    400GLE/I 400VA RCL DIN - Valonsäädin ELKO LS
    2811030
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 3575735
    Connect - VASTAANOTIN PISTOR.ADAPT.
    3575735
    ReleadapteriReleadapteri ulkoisien sähkölaitteiden kauko-ohjaukseen.Releadapteri liitetään pistorasiaan, jonka jälkeen adapteriin voidaan liittää ulkoisia sähkölaitteita.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 2820000
    Kauko-ohjain Connect - MTN5051-0000
    2820000
    Radiokauko-ohjain ja IR kauko-ohjain samassa laitteessa. Käytetään enintään 12 langattoman Connect vastaanottimen/ vastaanotinryhmän sekä enintään neljän IR-vastaanottimella varustetun laitteen (TV, DVD jne) ohjaamiseen.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 2813000
    LS LINK 5x2x0,6 - ASENNUSKAAPELI ELKO LS
    2813000
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 305 kappaleen paketeissa
  8. 2812058
    Vesivuotoanturi - ANTURI ELKO LS
    2812058
    ELKO Living System -vesivuotoanturi
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 2812055
    2-200Lux IP54 -35+50 PSE VAL - HÄMÄRÄKYTKIN ELKO LS
    2812055
    ELKO Living System -hämäräkytkin2-200 luxIP54
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 2812050
    Alarm 12VDC 90 PSE VAL - LIIKETUNNISTIN ELKO LS
    2812050
    Liiketunnistin ELKO Living System LS liiketunnistin 12 V DCRikosilmoitustoimintoAsennus 2,2 m korkeuteenHavaintoalue 90 ast
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 2812036
    Magneettiventtiili vedelle - ASENNUSTARVIKE ELKO LS
    2812036
    Asennustarvike ELKO Living System Magneettiventtiili vedelle3/4 venttiili, kun veden max kulutus 7m³/ h
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 2812035
    24VDC IP54 -40+80 PSEKA VAL - SIREENI ELKO LS
    2812035
    ELKO Living System -sireeni. Jännite 24 V DC. IP-suojausluokka IP54. Väri: valkoinen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 2811093
    Antennijakaja - ASENNUSTARVIKE ELKO LS
    2811093
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 2811092
    Antennikaapeli 10m - ASENNUSTARVIKE ELKO LS
    2811092
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 2811091
    Ohjelmointikaapeli USB - TARVIKE ELKO LS
    2811091
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva