Lataa

VÄYLÄ- JA KIINTEISTÖAUTOMAATIO

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
1
  1. BELIMO 796 tuotetta
Tuoteluokka
1
  1. 223 tuotetta
Tuoteluokka
1
  1. 96 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. AAD2714
    Toimilaite SM24 IP54 - SM24A
    AAD2714
    Ilmastointipeltien toimilaite 20 Nm. AC/DC 24 V. Auki-kiinni. 3-piste. Toiminta-aika moottori 150 s / 90 ast. IP54. Käsikäyttö painikkeella. voidaan lukita.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. AAD2709
    Toimilaite SM230 IP54 - SM230A
    AAD2709
    Ilmastointipeltien toimilaite 20 Nm. AC 230 V. Auki-kiinni. 3-piste. Toiminta-aika moottori 150 s / 90 ast. IP54. Käsikäyttö painikkeella. voidaan lukita.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. AAD2681
    Jousipal. toimil. 24...230V, 2 - SFA-S2
    AAD2681
    Jousipalautteinen toimilaite 20 Nm. AC 24...240 V / DC 24...125 V. Auki-kiinni. 2 x SPDT. Toiminta-aika moottori 75 s / 90 ast. Ajoaika turva-asentoon <(><<)>20 s / 90 ast.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. AAD2668
    Jousipalautteinen toimilaite 2 - SF24A
    AAD2668
    Jousipalautteinen toimilaite 20 Nm. AC/DC 24 V. Auki-kiinni. Toiminta-aika moottori 75 s / 90 ast. Ajoaika turva-asentoon <(><<)>20 s / 90 ast.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. AAD2316
    Toimilaite LM24 IP54 - LM24A
    AAD2316
    Ilmastointipeltien toimilaite 5 Nm. AC/DC 24 V. Auki-kiinni. 3-piste. Toiminta-aika moottori 150 s / 90 ast. IP54. Käsikäyttö painikkeella. voidaan lukita.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. AAD2283
    Jousipal.toimil. 24V 90 4Nm - LF24
    AAD2283
    Jousipalautteinen toimilaite 4 Nm. AC/DC 24 V. Auki-kiinni. Toiminta-aika moottori 40...75 s / 90 ast. Ajoaika turva-asentoon <(> <<)>20 s / 90 ast.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. AAD2281
    Jousipal.toimil. 230V 90 4Nm - LF230
    AAD2281
    Jousipalautteinen toimilaite 4 Nm. AC 230 V. Auki-kiinni. Toiminta-aika moottori 40...75 s / 90 ast. Ajoaika turva-asentoon <(><<)>20 s / 90 ast.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. AAD2248
    Toimil. AC 24V, 5Nm, 3-P - HTD24-3
    AAD2248
    Kiertoliiketoimilaite. 5 Nm. AC 24 V. 3-piste. Toiminta-aika moottori 140 s.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. AAD2015
    Toimilaite CM24 IP54 F - CM24-F-L
    AAD2015
    Ilmastointipeltien toimilaite 2 Nm. AC/DC 24 V. Auki-kiinni. 3-piste. Toiminta-aika moottori 75 s / 90 ast. IP54. Käsikäyttö magneetilla.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. AAD2013
    Toimilaite 2 Nm CM230 IP54 - CM230-L
    AAD2013
    Ilmastointipeltien toimilaite 2 Nm. AC 230 V. Auki-kiinni. 3-piste. Toiminta-aika moottori 75 s / 90 ast. IP54. Käsikäyttö magneetilla.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. AAD2926
    Signaalimuunnin - Z-UIC
    AAD2926
    Signaalinmuunnin jännite/virta. Jännitelähde AC/DC 24 V. Tuloviesti 0(2)...10 V tai 0(4)...20 mA. Ulostulo 0(4)...20 mA.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. AAD2925
    Huoltotyökalu EU - ZTH EU
    AAD2925
    Huoltotyökalu . ohjelmoitaville ja kommunikoiville . Belimo toimilaitteille / IMS -säätimille.. Integroitu MP level converter (ZIP).
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. AAD2924
    Apukytkimelle ja takaisinkytke - Z-SPA
    AAD2924
    Adapter for auxiliary switch and feedback potentiometer Multipak 20 kpl. for auxiliary switch and feedback potentiometer. for xMQ..A... NKQ..A... GK..A... Termoplastinen materiaali.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. AAD2923
    Asennusjatke - Z-SMA
    AAD2923
    Base plate extension for SM..A to SM../AM../SMD24R Multipak 20 kpl. for SM..A to SM../AM../SMD24R. from SM..A to SM.. / AM... incl. 2 screws.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. AAD2893
    Putkiliitin ulkokiert. pallove - ZR4550
    AAD2893
    Pipe connector for ball valve with external thread DN 50 Rp 2. for ball valve with external thread. nikkelöity messinki. Venttiilin kaulan jatkosarja.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva