Lataa

SISÄJOHTOLIITTIMET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Materiaalin paloluokitus UL94
2
  1. V0 125 tuotetta
  2. V2 14 tuotetta
Materiaalin paloluokitus UL94
Räjähdystestattu versio 'Ex e'
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Asennuskisko 5 tuotetta
  2. Liitintarvike 6 tuotetta
  3. Merkintäkilpi 7 tuotetta
  4. Merkintätarvike 37 tuotetta
  5. Moninapaliitin 66 tuotetta
  6. Oikosulkusilta 40 tuotetta
  7. Päätylevy 20 tuotetta
  8. Riviliitin 46 tuotetta
  9. Riviliitin kaksikerros 18 tuotetta
  10. Suojajohdinliitin 5 tuotetta
Tuotesarja
  1. Dekafix 2 tuotetta
Tavaramerkki
  1. Weidmüller 376 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 98 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 364 tuotetta
  2. M 1 tuote
  3. PAK 9 tuotetta
  4. RL 2 tuotetta
Väri
  1. Beige 85 tuotetta
  2. Valkoinen 49 tuotetta
  3. Keltainen 31 tuotetta
  4. Harmaa 22 tuotetta
  5. Sininen 21 tuotetta
  6. Keltavihreä (kevi) 18 tuotetta
  7. Monivärinen 8 tuotetta
  8. Muu 7 tuotetta
  9. Musta 3 tuotetta
  10. Punainen 2 tuotetta
Asennustapa
  1. DIN-kisko 35 mm 93 tuotetta
  2. Ruuvattava 35 tuotetta
  3. pistokiinnitys 18 tuotetta
  4. DIN-kisko 15 mm 2 tuotetta
  5. Muu 2 tuotetta
  6. G-kisko 1 tuote
Materiaalin paloluokitus UL94
  1. V0 125 tuotetta
  2. V2 14 tuotetta
Mitoitusvirta In
  1. 24 A 48 tuotetta
  2. 32 A 19 tuotetta
  3. 16 A 15 tuotetta
  4. 41 A 12 tuotetta
  5. 57 A 12 tuotetta
  6. 76 A 7 tuotetta
  7. 125 A 5 tuotetta
  8. 6.3 A 5 tuotetta
  9. 17.5 A 3 tuotetta
  10. 20 A 3 tuotetta
Moduulijako
  1. 6 mm 29 tuotetta
  2. 5 mm 21 tuotetta
  3. 5.1 mm 20 tuotetta
  4. 6.1 mm 6 tuotetta
  5. 6.5 mm 6 tuotetta
  6. 8 mm 6 tuotetta
  7. 12 mm 4 tuotetta
  8. 18 mm 2 tuotetta
  9. 6.3 mm 2 tuotetta
  10. 7 mm 2 tuotetta
Räjähdystestattu versio 'Ex e'
  1. Ei 61 tuotetta
  2. Kyllä 42 tuotetta
Nimellisjännite
  1. 800 V 36 tuotetta
  2. 500 V 19 tuotetta
  3. 1000 V 12 tuotetta
  4. 400 V 12 tuotetta
  5. 250 V 7 tuotetta
  6. 550 V 7 tuotetta
  7. 690 V 2 tuotetta
  8. 70 V 2 tuotetta
  9. 36 V 1 tuote
  10. 630 V 1 tuote
Leveys
  1. 5.1 mm 16 tuotetta
  2. 55 mm 8 tuotetta
  3. 36.5 mm 7 tuotetta
  4. 8.1 mm 6 tuotetta
  5. 43 mm 5 tuotetta
  6. 59 mm 5 tuotetta
  7. 29.5 mm 4 tuotetta
  8. 32.5 mm 4 tuotetta
  9. 66 mm 4 tuotetta
  10. 8 mm 4 tuotetta
Sulkulaatta vaaditaan
  1. Kyllä 78 tuotetta
  2. Ei 13 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 6410620
    Kaapelimerkki - CLI M 2-4 GE NEUTRAL CD
    6410620
    Cable coding system, 10 - 317 mm, 4 x 11.4 mm, Blank, PVC, soft, without Cadmium, Yellow
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 6409386
    Merkintäliuska. - Eso 5s Merkintäliuskat A4-arke
    6409386
    Eso 5s Merkintäliuskat A4-arkeissa,
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 6409385
    Merkintäliuska. - Eso 5 Merkintäliuskat A4-arkei
    6409385
    Eso 5 Merkintäliuskat A4-arkeissa,
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 1970905
    Riviliitin 800V 0.5 4mm2 - 44366 SAK 4/35
    1970905
    Feed-through terminal block, Screw connection, 4 mm2, 800 V, 32 A, Number of connections: 2, Number of levels: 1, Number of potentials per tier: 1, PA 66, TS 35, beige / yellow,
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 100 kappaleen paketeissa
  5. 1975072
    Riviliitin P-sarja - PPE 2.5/4 4AN
    1975072
    PE terminal, PUSH IN, 4 mm2, 800 V, 32 A, Number of connections: 4, Number of levels: 1, green / yellow,
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 1975070
    Riviliitin P-sarja - PPE 2.5/4 3AN
    1975070
    PE terminal, PUSH IN, 4 mm2, 800 V, Number of connections: 3, Number of levels: 1, green / yellow,
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 1975068
    Riviliitin P-sarja - PPE 2.5/4
    1975068
    PE terminal, PUSH IN, 4 mm2, 800 V, Number of connections: 2, Number of levels: 1, green / yellow,
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 1975066
    Päätylevy - PAP 2.5/4 4AN
    1975066
    End plate (terminal), End plate, 78.1 mm x 2.5 mm, Dark Beige
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 1975064
    Riviliitin P-sarja - PDU 2.5/4 4AN BL
    1975064
    Feed-through terminal block, PUSH IN, 4 mm2, 800 V, 32 A, Number of connections: 4, Number of levels: 1, Number of potentials per tier: 1, Wemid, TS 35, Blue,
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 1975062
    Riviliitin P-sarja - PDU 2.5/4 4AN
    1975062
    Feed-through terminal block, PUSH IN, 4 mm2, 800 V, 32 A, Number of connections: 4, Number of levels: 1, Number of potentials per tier: 1, Wemid, TS 35, Dark Beige,
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 1975060
    Päätylevy - PAP 2.5/4 3AN
    1975060
    End plate (terminal), End plate, 66.45 mm x 2.5 mm, Dark Beige
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 1975058
    Riviliitin P-sarja - PDU 2.5/4 3AN BL
    1975058
    Feed-through terminal block, PUSH IN, 4 mm2, 800 V, 32 A, Number of connections: 3, Number of levels: 1, Number of potentials per tier: 1, Wemid, TS 35, Blue,
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 1975056
    Riviliitin P-sarja - PDU 2.5/4 3AN
    1975056
    Feed-through terminal block, PUSH IN, 4 mm2, 800 V, 32 A, Number of connections: 3, Number of levels: 1, Number of potentials per tier: 1, Wemid, TS 35, Dark Beige,
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 1975054
    Päätylevy - PAP 2.5/4
    1975054
    End plate (terminal), End plate, 52.25 mm x 2.5 mm, Dark Beige
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 1975052
    Riviliitin P-sarja - PDU 2.5/4 BL
    1975052
    Feed-through terminal block, PUSH IN, 4 mm2, 800 V, 32 A, Number of connections: 2, Number of levels: 1, Number of potentials per tier: 1, Wemid, TS 35, Blue,
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva