Lataa

SISÄJOHTOLIITTIMET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Anturikaapeli 15 tuotetta
  2. Erotuslevy 12 tuotetta
  3. Läpivientimoduuli 29 tuotetta
  4. Liitin 112 tuotetta
  5. Liitintarvike 31 tuotetta
  6. Merkintätarvike 109 tuotetta
  7. Päätylevy 42 tuotetta
  8. Pistoliitin 15 tuotetta
  9. Riviliitin 49 tuotetta
  10. Riviliitinmerkki 13 tuotetta
Tuotesarja
  1. Phoenix Contact Oy 22 tuotetta
Tavaramerkki
  1. PHOENIX CONTACT 720 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 160 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 711 tuotetta
  2. M 2 tuotetta
  3. RL 7 tuotetta
Väri
  1. Harmaa 144 tuotetta
  2. Valkoinen 103 tuotetta
  3. Musta 43 tuotetta
  4. Sininen 36 tuotetta
  5. Keltavihreä (kevi) 29 tuotetta
  6. Punainen 25 tuotetta
  7. Muu 23 tuotetta
  8. Keltainen 2 tuotetta
  9. Vihreä 2 tuotetta
Asennustapa
  1. DIN-kisko 35 mm 142 tuotetta
  2. Ruuvattava 30 tuotetta
  3. pistokiinnitys 14 tuotetta
  4. Muu 9 tuotetta
  5. DIN-kisko 15 mm 6 tuotetta
  6. Suora asennus 6 tuotetta
  7. Ripustus 5 tuotetta
  8. G-kisko 2 tuotetta
  9. DIN-kisko 1 tuote
  10. DIN-/G-kisko TH35/G32 1 tuote
Materiaalin paloluokitus UL94
  1. V0 163 tuotetta
  2. V2 20 tuotetta
  3. HB 2 tuotetta
Mitoitusvirta In
  1. 24 A 38 tuotetta
  2. 17.5 A 35 tuotetta
  3. 32 A 17 tuotetta
  4. 20 A 14 tuotetta
  5. 6.3 A 8 tuotetta
  6. 41 A 7 tuotetta
  7. 57 A 7 tuotetta
  8. 76 A 7 tuotetta
  9. 12 A 6 tuotetta
  10. 4 A 6 tuotetta
Liitettävä johdin, lanka
  1. 0.2...4 mm² 19 tuotetta
  2. 0.14...1.5 mm² 18 tuotetta
  3. 0.14...4 mm² 13 tuotetta
  4. 0.2...2.5 mm² 12 tuotetta
  5. 0.14...6 mm² 11 tuotetta
  6. 0.08...1.5 mm² 10 tuotetta
  7. 0.08...2.5 mm² 9 tuotetta
  8. 0.14...2.5 mm² 9 tuotetta
  9. 0.2...10 mm² 8 tuotetta
  10. 0.08...4 mm² 7 tuotetta
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä
  1. 0.2...2.5 mm² 21 tuotetta
  2. 0.14...1.5 mm² 19 tuotetta
  3. 0.14...2.5 mm² 18 tuotetta
  4. 0.08...2.5 mm² 15 tuotetta
  5. 0.2...4 mm² 14 tuotetta
  6. 0.14...6 mm² 11 tuotetta
  7. 0.08...1.5 mm² 10 tuotetta
  8. 0.08...4 mm² 7 tuotetta
  9. 0.2...10 mm² 6 tuotetta
  10. 0.2...6 mm² 5 tuotetta
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä
  1. 0.14...2.5 mm² 35 tuotetta
  2. 0.14...1.5 mm² 26 tuotetta
  3. 0.25...2.5 mm² 21 tuotetta
  4. 0.14...4 mm² 17 tuotetta
  5. 0.25...4 mm² 14 tuotetta
  6. 0.25...6 mm² 7 tuotetta
  7. 0.5...10 mm² 6 tuotetta
  8. 0.25...10 mm² 3 tuotetta
  9. 0.75...35 mm² 3 tuotetta
  10. 1...16 mm² 3 tuotetta
Rungon eristysmateriaali
  1. kestomuovi 149 tuotetta
  2. Keramiikka 1 tuote
  3. Muu 1 tuote
Liitettävä johdin, monisäikeinen
  1. 0.2...2.5 mm² 20 tuotetta
  2. 0.14...1.5 mm² 19 tuotetta
  3. 0.14...2.5 mm² 18 tuotetta
  4. 0.08...2.5 mm² 15 tuotetta
  5. 0.2...4 mm² 14 tuotetta
  6. 0.14...6 mm² 11 tuotetta
  7. 0.08...1.5 mm² 10 tuotetta
  8. 0.08...4 mm² 7 tuotetta
  9. 0.2...10 mm² 6 tuotetta
  10. 0.2...6 mm² 4 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 3527169
    Rele. 24 V DC. kaksi vaihtokos - 2967060 PLC-RSC- 24DC/21-21
    3527169
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 3527160
    PLC-releen pistosilta - 2966786 FBST 500-PLC RD PUN
    3527160
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 3527150
    Rele. 230 V AC. vaihtokosketin - 2966207 PLC-RSC-230UC/21
    3527150
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 3527149
    Rele. 24 V DC. vaihtokosketin - 2966171 PLC-RSC- 24DC/21
    3527149
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 2704080
    Välirele - RIF-0-OPT-24DC/24DC/2
    2704080
    Pre-assembled solid-state relay module with push-in connection, consisting of: relay base with ejector and plug-in miniature solid-state relay. Input voltage: 24 V DC. Output: 3 - 33 V DC/3 A
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 2704079
    Välirele - RIF-0-RPT-24DC/21
    2704079
    Pre-assembled relay modules with Push-in connection, consisting of: relay base with ejector and power contact relay. Contact type: 1 changeover contact. Input voltage: 24 V DC
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 1963349
    Kytkentäsilta - FBS 10-6 BU
    1963349
    Plug-in bridge, pitch: 6.2 mm, color: blue
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 7407034
    Ethernet kytkintarvike - 1085488 FL PANEL ADAPTER 22.5
    7407034
    The FL PANEL ADAPTER 22.5 is designed to allow products 22.5 mm wide to be mounted flush to a panel, in any orientation.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 7407033
    Ethernet kytkintarvike - 1085486 FL PANEL ADAPTER 40
    7407033
    The FL PANEL ADAPTER 40 is designed to allow products 40 mm wide to be mounted flush to a panel, in any orientation.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 7407032
    Ethernet kytkintarvike - 1085485 FL DIN-RAIL ADAPTER 22
    7407032
    The FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 is designed to allow products 22.5 mm wide to be mounted flush to a standard 35 mm DIN rail, in any orientation.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 7407031
    Ethernet kytkintarvike - 1085484 FL DIN-RAIL ADAPTER 40
    7407031
    The FL DIN-RAIL ADAPTER 40 is designed to allow products 40 mm wide to be mounted flush to a standard 35 mm DIN rail, in any orientation.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 7407030
    Ethernet kytkin - 1085243 FL SWITCH 1108N
    7407030
    Narrow Ethernet switch, eight RJ45 ports with 10/100/1000 Mbps on all ports, automatic data transmission speed detection, autocrossing function, and QoS
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 7407029
    Ethernet kytkin - 1085254 FL SWITCH 1105N
    7407029
    Narrow Ethernet switch, five RJ45 ports with 10/100/1000 Mbps on all ports, automatic data transmission speed detection, autocrossing function, and QoS
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 7407028
    Ethernet kytkin - 1085255 FL SWITCH 1016N 40mm
    7407028
    Narrow Ethernet switch, sixteen RJ45 ports with 10/100 Mbps on all ports, automatic data transmission speed detection, autocrossing function, and QoS
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 7407027
    Ethernet kytkin - 1085256 FL SWITCH 1008N
    7407027
    Narrow Ethernet switch, eight RJ45 ports with 10/100 Mbps on all ports, automatic data transmission speed detection, autocrossing function, and QoS
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva