Lataa

SISÄJOHTOLIITTIMET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Kotelointiluokka (IP)
1
  1. IP20 471 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 5026097
    Maadoitusvanne 1000mm - PP 36
    5026097
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 5026096
    Johdinliitin - AM 3
    5026096
    MaadoitustarvikkeetJohdinliittimen AM3 avulla liitetään Cu-johdin, max. 35 mm vanteeseen PP36. Johdinliitin AM3 on sähkösinkittyä, k eltapassivoitua terästä. Ruuvien M6 avainväli on 10 mm.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 5026095
    Vannekiristin - AM 2
    5026095
    Vannekiristin maadoitusvanteelle PP36
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 1967664
    Rinnanliitin 4-nap 6mm - KRL 6067.04
    1967664
    Rinnanliitin, 4-napainen, 6 mm2
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 1967663
    Rinnanliitin 3-nap 6mm - KRL 6067.03
    1967663
    Rinnanliitin, 3-napainen, 6 mm2
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 1967590
    Sovite DIN 35-kiskoon - KRL 7
    1967590
    Sovite 35 mm DIN-kisko asennukseen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 1967588
    Päätepidin DIN 15.35 kiskoon - KRL 8
    1967588
    Päätepidin DIN 15 ja DIN 35 -kiskoille
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 1967516
    Riviliitin 4-napainen - KR8041 6 MM2
    1967516
    4-napainen johdinsuojalla, Cu 6 mm2, 750 V
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 1967511
    Riviliitin 3-napainen - KR8031 6 MM2
    1967511
    3-napainen johdinsuojalla, Cu 6 mm2, 750 V
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 1967506
    Riviliitin 12-napainen - KR8121 6 MM2
    1967506
    12-napainen johdinsuojalla, Cu 6 mm2, 750 V
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 1967504
    Riviliitin 12-napainen - KR5131 1.5 MM2
    1967504
    12-napainen johdinsuojalla, Cu 1,5 mm2, 450 V
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 1967502
    Riviliitin 3-napainen - KR5031 1.5 MM2
    1967502
    3-napainen johdinsuojalla, Cu 1,5 mm2, 450 V
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 1937064
    Pistoliitinjohtosarja HF - NCL550T25040G
    1937064
    5n 5x2,5mm2 HF harm 4,0m
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 1936669
    Pistoliitinjohtosarja HF - NAL310T15030 uros 3m 3x1,5mm2
    1936669
    3n uros 3x1,5mm2 HF 3,0m
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 1935696
    Ruuvipistol.4-nap naaras - NAC42SL.W VAL
    1935696
    4-NAP. NAAR.,VED., MAT. AUKKO,VALK.
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva