Lataa

SISÄJOHTOLIITTIMET

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
1
  1. ABB 1223 tuotetta
Tavaramerkki
Räjähdystestattu versio 'Ex e'
Käyttölämpötila-alue
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Erotuslevy 22 tuotetta
  2. Johdinmerkki 477 tuotetta
  3. Kytkentäsilta 253 tuotetta
  4. Läpivientiliitin 17 tuotetta
  5. Liitintarvike 32 tuotetta
  6. Maadoitusliitin 23 tuotetta
  7. Päätylevy 63 tuotetta
  8. Riviliitin 183 tuotetta
  9. Riviliitin kaksikerros 25 tuotetta
  10. Sulakeliitin 34 tuotetta
Tavaramerkki
  1. ABB 1223 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 17 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 1223 tuotetta
Väri
  1. Valkoinen 470 tuotetta
  2. Harmaa 293 tuotetta
  3. Oranssi 88 tuotetta
  4. Muu 84 tuotetta
  5. Sininen 49 tuotetta
  6. Keltavihreä (kevi) 36 tuotetta
  7. Keltainen 17 tuotetta
  8. Musta 11 tuotetta
  9. Beige 7 tuotetta
  10. Punainen 5 tuotetta
Moduulijako
  1. 6 mm 328 tuotetta
  2. 5 mm 158 tuotetta
  3. 8 mm 70 tuotetta
  4. 10 mm 35 tuotetta
  5. 5.2 mm 20 tuotetta
  6. 12 mm 12 tuotetta
  7. 16 mm 12 tuotetta
  8. 4 mm 11 tuotetta
  9. 5.08 mm 8 tuotetta
  10. 22 mm 4 tuotetta
Asennustapa
  1. DIN-kisko 35 mm 165 tuotetta
  2. Ruuvattava 142 tuotetta
  3. DIN-/G-kisko TH35/G32 94 tuotetta
  4. pistokiinnitys 76 tuotetta
  5. DIN-kisko 15 mm 10 tuotetta
Tuoteluokka
  1. Merkintälevy riviliittimille 486 tuotetta
Merkinnän suunta
  1. vaakasuuntainen 354 tuotetta
  2. Pystysuora 94 tuotetta
  3. vaaka ja pysty 23 tuotetta
Mitoitusvirta In
  1. 24 A 76 tuotetta
  2. 32 A 69 tuotetta
  3. 6.3 A 29 tuotetta
  4. 41 A 27 tuotetta
  5. 57 A 27 tuotetta
  6. 17.5 A 17 tuotetta
  7. 76 A 17 tuotetta
  8. 10 A 16 tuotetta
  9. 13.5 A 16 tuotetta
  10. 125 A 13 tuotetta
Räjähdystestattu versio 'Ex e'
  1. Ei 305 tuotetta
  2. Kyllä 59 tuotetta
Materiaalin paloluokitus UL94
  1. V0 216 tuotetta
  2. V2 131 tuotetta
  3. Muu 2 tuotetta
Nimellisjännite
  1. 1000 V 110 tuotetta
  2. 800 V 46 tuotetta
  3. 500 V 28 tuotetta
  4. 400 V 27 tuotetta
  5. 250 V 24 tuotetta
  6. 630 V 13 tuotetta
  7. 320 V 7 tuotetta
  8. 24 V 5 tuotetta
  9. 300 V 4 tuotetta
  10. 380 V 4 tuotetta
Käyttölämpötila-alue
  1. -40...110 °C 261 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 1966300
    Riviliitin - D2.5/5.I.3L
    1966300
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 1965769
    Päätypuristin - BAM4
    1965769
    harmaa, SNK, ruuvi
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 1965689
    Riviliitin - M4/6.P
    1965689
    6mm, johto:4mm2, vihr/kelt., ruuvi, DIN1-3, 1+1 kiskokosketin
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 1965626
    Riviliitin - M35/16
    1965626
    16mm, johto:35mm2 harmaa, ruuvi, DIN1-3
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 1965621
    Riviliitin - M10/10
    1965621
    10mm, johto:10mm2, ruuvi, DIN1-3
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 1965616
    Riviliitin - M6/8
    1965616
    8mm, johto:6mm2, 1+1 läpisyöttö
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 1965611
    Riviliitin - M4/6
    1965611
    6mm, johto:4mm2, 1+1 läpisyöttö, ruuvi, DIN1-3
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 1965588
    Päätypuristin - BADL
    1965588
    lev:9mm, ruuviton, DIN3
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 1965574
    Päätylevy - FEM6
    1965574
    2,8mm, harmaa, MA 2,5/5M10/10
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 1965530
    Riviliitin - M4/6.N
    1965530
    6mm, johto:4mm2, 1+1 läpisyöttö, ruuvi, DIN1-3, sininen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 1908163
    Merkintäkilpi - MC512(TYHJÄ)
    1908163
    5mm, 1X ei merk.,
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 1908140
    Yhdistyssilta 10-napainen - JB5-10
    1908140
    oranssi, SNK 10-napainen, 5.2mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 1908136
    Yhdistyssilta 2-napainen - JB5-2
    1908136
    oranssi, SNK 2-napainen, 5.2mm
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 1908107
    Päätylevy - ES4
    1908107
    harmaa, SNK ruuvi läpisyöttö, maad. ja katk. liittimille
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 1908102
    Riviliitin 4mm2 - ZS4-PE KEVI
    1908102
    vihreä/kelt., lev:5,2mm, johto:4mm2 1+1 maa, ruuvi
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva