Lataa

PINNALLISET PISTORASIAT JA -TU

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Näytä lisää tuotteita
  1. 4103974
    Työvalo sis.20W lampun - MAL 20-05 H05RN-F 2x1 5m
    4103974
    Työvalo MAL 20-05, VSKB 2x1,0 Kaaapelin pituus 5m, sis.lampun 20W E27. magneetti- ja klipsikiinnitys
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 3401808
    Pistor.1kpl 5x16A,3kpl 16A 230 - Työmaakeskus THK312/2 10m IP44
    3401808
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 3262103
    Vikavirtasuojapistorasia - PDL 961S 250V 16A 30mA IP44
    3262103
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 3262102
    Vikavirtapistotulppa - PDL 962S 30mA
    3262102
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 3262101
    Vikavirtasuoja johdon väliin - Vikavirtas.kytki 16A 30mA IP55
    3262101
    Vikavirtasuoja 16A 30mA IP55 Johdon väliin
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 3260530
    Jatkojohto 1-os vikavirtasuoj. - H05RN-F(VSKB)3x1,5S 2m IP44
    3260530
    Jatkojohto 2m 1-os. VSKB 3x1,5S +vikavirtasuoja
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 2440001
    Jatkopistorasia IP 20 - Jatkopistorasia 1-osainen
    2440001
    Jatkopistorasia 1-osainen ruuvattava valkoinen ilman kantta, IP20. lapsisuojalla
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 0433501
    Asennuskaapelisetti, kiuas - H07RN-F VSB 5x2,5 1,0m
    0433501
    Asennuspaketti sisältää: Kaapeli H07RN-F 5G 2,5mm2 1m, muunnosliitin Wago 224-101 ( 1976290 ) 5kpl, liitäntäkansi AK12.2 IP44 ( 1152565 ) 1kpl
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 0433500
    Asennuskaapelisetti, liesi - H07RN-F VSB 5x2,5 1,5m
    0433500
    Asennuspaketti sisältää: Kaapeli H07RN-F 5G 2,5mm2 1,5m, muunnosliitin Wago 224-101 ( 1976290 ) 5kpl, liitäntäkansi AK12.2 IP44 ( 1152565 ) 1kpl
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 2445234
    Pistotulppa - Pistulppa 16A 230V IP44 mus
    2445234
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 2445232
    Pistotulppa - Pistulppa 16A 230V IP44 har
    2445232
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 2445133
    Jatkojohto 2-os tynnyri - H07RN-F(VSB)3x2,5S 20m IP44
    2445133
    Tynnyri 2- os.VSB 3x2,5 H07RN-F pi. Jousikannella
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 2445132
    Jatkojohto 2-os - H07RN-F(VSB)3x1,5S 20m IP44
    2445132
    Jatkojohto 20m 2-os. 851 VSB 3x1,5. Jousikannella. Pistorasia valettu
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 2445131
    Jatkojohto 2-os - H07RN-F(VSB)3x1,5S 10m IP44
    2445131
    Jatkojohto 10m 2-os. 851 VSB 3x1,5. Jousikannella. Pistorasia valettu
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 2445102
    Jatkojohto 1-os - H07RN-F(VSB)3x1,5S 20m IP44
    2445102
    Jatkojohto 20m 1-os. 851 VSB 3x1,5. Jousikannella. Pistorasia valettu
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva