Lataa

PINNALLISET JA- JA LIITÄNTÄRAS

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Tavaramerkki
1
  1. HENSEL 199 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 1731622
    Holkkitiiviste ENYFIT oranssi - AKMF 32, IP66,M32 muovi
    1731622
    Holkkitiiviste IP 66, kaapelinhalkaisija halk 15-21 mm, oranssi RAL 2003, halogeeniton, silikoniton, sisältää vastamutterin, ympäris tölämpötila - 25 C - + 55 C Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 960 C
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 1731621
    Holkkitiiviste ENYFIT oranssi - AKMF 25, IP66,M25 muovi
    1731621
    Holkkitiiviste IP 66, kaapelinhalkaisija halk 11-17 mm, oranssi RAL 2003, halogeeniton, silikoniton, sisältää vastamutterin, ympäris tölämpötila - 25 C - + 55 C Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 960 C
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 1731620
    Holkkitiiviste ENYFIT oranssi - AKMF 20, IP66,M20 muovi
    1731620
    Holkkitiiviste IP 66, kaapelinhalkaisija halk 6,5-13,5 mm, oranssi RAL 2003, halogeeniton, silikoniton, sisältää vastamutterin, ympä ristölämpötila - 25 C - + 55C Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 960C
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 1630654
    Geelipussi jakorasioihin WP10 - GH 1200, 1200 ml, geeli
    1630654
    Geeli jakorasioihin, pussi 1200 ml, kaksi komponetti, sisältää tratan
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 1608305
    Riviliitinkotelo ENYCASE - RK 0612 T IP66 HAR PP-HF
    1608305
    Jakorasia. riviliittimillä 12kpl. integroidut pehmeät kalvotiivisteet. IK07. 130x130x77 mm. PP-HF. harmaa RAL 7035. IEC60 670-22. Ui = 500 V a.c/d.c. In=28A. UV-kestävä suojattu asennus. silikoniton
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 1608303
    Riviliitinkotelo ENYCASE - RK 0405 T IP66 HAR PP-HF
    1608303
    Jakorasia. riviliittimillä 5kpl. integroidut pehmeät kalvotiivisteet. IK07. 104x104x70 mm. PP-HF. harmaa RAL 7035. IEC60 670-22. Ui = 500 V a.c/d.c. In=28A. UV-kestävä suojattu asennus. silikoniton
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 1608301
    Riviliitinkotelo ENYCASE - RK 0205 T IP66 HAR PP-HF
    1608301
    Jakorasia. riviliittimillä 5kpl. integroidut pehmeät kalvotiivisteet. IK07. 93x93x62 mm. PP-HF. harmaa RAL 7035. IEC60 670-22. Ui = 500 V a.c/d.c. In=24A. UV-kestävä suojattu asennus. silikoniton
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 1608300
    Riviliitinkotelo ENYCASE - RK 0203 T IP66 HAR PP-HF
    1608300
    Jakorasia. riviliittimillä 3kpl. integroidut pehmeät kalvotiivisteet. IK07. 93x93x62 mm. PP-HF. harmaa RAL 7035. IEC60 670-22. Ui = 500 V a.c/d.c. In=24A. UV-kestävä suojattu asennus. silikoniton
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 1608280
    Jakorasia ENYCASE - KF 3550 A IP66 HAR PC-HF
    1608280
    Jakorasia. Al/Cu-liittimillä. läpilyöntiaihiot. holkkitiivisteet tilattava erikseen. IK07. 260x190x106 mm. PC-HF. harmaa RAL 7035. IEC60 670-22. Ui = 690 V a.c/d.c. InCu=160A. InAl=145A. UV-kestävä suojattu asennus. silikoniton
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 1608268
    Jakorasia ENYCASE - DK 1616 G IP66 HAR PC-HF
    1608268
    Jakorasia. liittimillä. mukana 3kpl kalvotiivisteitä 17-30mm kaapeleille. IK07. 210x155x92 mm. PC-HF. harmaa RAL 7035. IEC60 670-22. Ui = 690 V a.c/d.c. In=102A. UV-kestävä suojattu asennus. silikoniton
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 1608266
    Jakorasia ENYCASE - DK 1010 G IP66 HAR PP-HF
    1608266
    Jakorasia. liittimillä. integroidut pehmeät kalvotiivisteet. IK07. 130x130x77 mm. PP-HF. harmaa RAL 7035. IEC60 670-22. Ui = 690 V a.c/d.c. In=63A. UV-kestävä suojattu asennus. silikoniton
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 1608264
    Jakorasia ENYCASE - DK 0606 G IP66 HAR PP-HF
    1608264
    Jakorasia. liittimillä. integroidut pehmeät kalvotiivisteet. IK07. 130x130x77 mm. PP-HF. harmaa RAL 7035. IEC60 670-22. Ui = 690 V a.c/d.c.In=40A. UV-kestävä suojattu asennus. silikoniton
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 1608260
    Jakorasia ENYCASE - DK 0202 G IP66 HAR PP-HF
    1608260
    Jakorasia. liittimillä. integroidut pehmeät kalvotiivisteet. IK07. 93x93x62 mm. PP-HF. harmaa RAL 7035. IEC60 670-22. Ui = 690 V a.c/d.c. In=20A. UV-kestävä suojattu asennus. silikoniton
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 1608257
    Jakorasia ENYCASE - DK 5000 G IP66 HAR PC-HF
    1608257
    Jakorasia. tyhjä kotelo. läpilyöntiaihiot. IK07. 260x190x106 mm. PC-HF. harmaa RAL 7035. IEC60 670-22. Ui = 690 V a.c/d.c. UV-kestävä suojattu asennus. silikoniton
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 1608256
    Jakorasia ENYCASE - DK 3500 G IP66 HAR PC-HF
    1608256
    Jakorasia. tyhjä kotelo. mukana kalvotiiviste: 3x ESM 40. kaapelin halkaisija Ø 17-30 mm. IK07. 260x190x106 mm. PC-HF. harmaa RAL 7035. IEC60 670-22. Ui = 690 V a.c/d.c. UV-kestävä suojattu asennus. silikoniton
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva