Lataa

KELLOKYTK. TERMOST. VAL.OHJAUS

Read More
Sulje
Heti Saatavilla

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva
Rajaa
Rajaa vaihtoehtoja
Rajaa vaihtoehtoja
Yleisnimi
  1. Ajastin 15 tuotetta
  2. Anturi 14 tuotetta
  3. Asennustarvike 82 tuotetta
  4. Huonetermostaatti 5 tuotetta
  5. Lähetin 7 tuotetta
  6. Liiketunnistin 8 tuotetta
  7. Painekytkin 38 tuotetta
  8. Painelähetin 50 tuotetta
  9. Termostaatti 87 tuotetta
  10. Vastaanotin 4 tuotetta
Tuotesarja
  1. CountDown 2 tuotetta
  2. GALLTEC GMBH 1 tuote
  3. HUBA CONTROLL A.G. 5 tuotetta
  4. LAE ELECTRONIC 4 tuotetta
  5. LiesiTurva 8 tuotetta
  6. SIRAI 17 tuotetta
  7. SPECTRA 4 tuotetta
  8. TERMOTECH 11 tuotetta
  9. TimeOut 5 tuotetta
  10. TRAFAG 6 tuotetta
Tavaramerkki
  1. AKO 9 tuotetta
  2. FANTINI COSMI 39 tuotetta
  3. GALLTEC MELA 9 tuotetta
  4. LAE ELECTRONIC 13 tuotetta
  5. LEDVANCE 8 tuotetta
  6. NORWESCO 15 tuotetta
  7. SIRAI 17 tuotetta
  8. T.STENBACKA 13 tuotetta
  9. TERMOTECH 32 tuotetta
  10. TRAFAG 160 tuotetta
Varastoitava
  1. Kyllä 27 tuotetta
Yksikkö
  1. KPL 335 tuotetta
Tuoteluokka
  1. Huonetermostaatti 74 tuotetta
Rajähdyssuojattu
  1. Ei 56 tuotetta
  2. Kyllä 4 tuotetta
Korkeus
  1. 90 mm 14 tuotetta
  2. 118 mm 7 tuotetta
  3. 65 mm 5 tuotetta
  4. 105 mm 4 tuotetta
  5. 170 mm 4 tuotetta
  6. 56 mm 4 tuotetta
  7. 40.5 mm 3 tuotetta
  8. 60 mm 3 tuotetta
  9. 113 mm 2 tuotetta
  10. 120 mm 2 tuotetta
Syvyys
  1. 41 mm 16 tuotetta
  2. 88 mm 7 tuotetta
  3. 40 mm 5 tuotetta
  4. 140 mm 4 tuotetta
  5. 300 mm 4 tuotetta
  6. 90 mm 4 tuotetta
  7. 106 mm 2 tuotetta
  8. 115 mm 2 tuotetta
  9. 170 mm 2 tuotetta
  10. 252 mm 2 tuotetta
Kotelointiluokka (IP)
  1. IP65 23 tuotetta
  2. IP54 9 tuotetta
  3. IP40 7 tuotetta
  4. IP67 6 tuotetta
  5. IP00 5 tuotetta
  6. IP66 4 tuotetta
  7. IP20 1 tuote
  8. IP42 1 tuote
Leveys
  1. 106 mm 17 tuotetta
  2. 49 mm 8 tuotetta
  3. 30 mm 5 tuotetta
  4. 98 mm 5 tuotetta
  5. 110 mm 4 tuotetta
  6. 170 mm 4 tuotetta
  7. 45 mm 4 tuotetta
  8. 120 mm 2 tuotetta
  9. 90 mm 2 tuotetta
  10. 100 mm 1 tuote
Mitta-alue
  1. 0...10 bar 5 tuotetta
  2. 0...1 bar 4 tuotetta
  3. 0...6 bar 3 tuotetta
  4. -200...600 °C 2 tuotetta
  5. 0...0.1 bar 2 tuotetta
  6. 0...0.2 bar 2 tuotetta
  7. 0...0.4 bar 2 tuotetta
  8. 0...0.6 bar 2 tuotetta
  9. 0...16 bar 2 tuotetta
  10. 0...25 bar 2 tuotetta
Liitäntätyyppi
  1. lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre 22 tuotetta
  2. 2-johdin 17 tuotetta
  3. Kiinteä 7 tuotetta
  4. lieriömäinen ulkopuolinen putkikierre 3 tuotetta
  5. Perilex 1 tuote
Tuoteluokka
  1. Paine-eromuunnin 46 tuotetta
Tuoteluokka
  1. Painekytkin 44 tuotetta
Näytä lisää tuotteita
  1. 3571924
    Ajastin LiesiTurva - LT25 30m 1s/25A 250V IP20 val
    3571924
    LiesiTurva lieden turvalliseen käyttöön. Ajastin sammuttaa lieden ohjelmoidun ajan jälkeen. Ajastin ohjelmoitavissa 1min¿999min, oletus 30min. 1-vaiheinen 25A/250V. Väri valkoinen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  2. 3571923
    Ajastin LiesiTurva - LT16 30m 3s/16A 400V IP20 val
    3571923
    LiesiTurva lieden turvalliseen käyttöön. Ajastin sammuttaa lieden ohjelmoidun ajan jälkeen. Ajastin ohjelmoitavissa 1min¿999min, oletus 30min. 3-vaiheinen 16A/400V. Väri valkoinen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  3. 3552161
    Ajastin, munakello - TO120 0m-2h 1s/16A IP44 PSE
    3552161
    Elektromekaaninen ajastin, munakellotyyppinen. Ajastimessa merkkilamppu. 230V 16A, 2-napainen. Kotelointiluokka IP44. Koko 90x90x51mm. Väri valkoinen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  4. 3552118
    Digitaalinen ajastin pintaIP20 - TO13 15m-24h 1s/10A+1S IP20PSE
    3552118
    Digitaalinen ajastin maadoitetulla pistorasialla turvasuluin pinta-asennukseen. Ohjelmointiaika 15 minuuttia-24 tuntia. 230V/13A. Kotelointiluokka IP20. Koko 80x138x43mm. Väri valkoinen
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  5. 3539139
    Kapillaaritermostaatti - M 95 +5+95C IP54
    3539139
    M95 +5+95C vaihtokoskettimella IP54. ulkopuolinen asettelu
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  6. 3539137
    Kapillaaritermostaatti - M 40 -30+40C IP54
    3539137
    M40 -30+40C vaihtokoskettimella IP54. ulkopuolinen asettelu
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  7. 3539132
    Huonetermostaatti 2-port - A2S 33 -30...+30C IP54
    3539132
    A2S33 -30+30C 2 kpl vaihtokosketinta.IP54. sisäpuolinen asettelu
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  8. 3539109
    Huonetermostaatti - AS 60 0+60C IP54
    3539109
    AS60 0+60C vaihtokoskettimella IP54. sisäpuolinen asettelu
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  9. 3539108
    Huonetermostaatti - AS 40 +10+40C IP54
    3539108
    AS40 +10+40C vaihtokoskettimella IP54. sisäpuolinen asettelu
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  10. 3539107
    Huonetermostaatti - AS 30 0+30C IP54
    3539107
    AS30 0+30C vaihtokoskettimella IP54. sisäpuolinen asettelu
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  11. 3539106
    Huonetermostaatti - AS 33 -30+30C IP54
    3539106
    AS33 -30+30C vaihtokoskettimella IP54. sisäpuolinen asettelu
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  12. 3539104
    Huonetermostaatti - A 60 0+60C IP54
    3539104
    A60 0+60C vaihtokoskettimella IP54. ulkopuolinen asettelu
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  13. 3539102
    Huonetermostaatti - A 30 0+30C IP54
    3539102
    A30 0+30C vaihtokoskettimella IP54. ulkopuolinen asettelu
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  14. 3539101
    Huonetermostaatti - A 33 -30+30C IP54
    3539101
    A33 -30+30C vaihtokoskettimmella IP54. ulkopuolinen asettelu
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa
  15. 3527517
    PIR-tunnistin 140ast x15m IP44 - SPECTRA L210N WHI / 6017E VALK
    3527517
    SPECTRA L210N 140 ast/15M, 1000W HEHKULAMPPUKUORMAA, VALKOINEN LIIKETUNNISTIN SPECTRA L210N 140 ast/15M/1000W,VA
    Valitse Määrä
    Tuotetta myydään 1 kappaleen paketeissa

Rajaa Vaihtoehtoja

15 tuotetta

Nouseva